建築金物・建材・塗装内装用品 :「MC 戸車」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプH型
材質(車輪)MCナイロン
材質(枠)ステンレス
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ山R型
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪径(Φmm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
摩耗に強く、長寿命です。しかも、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途1本レール門扉用。
車輪MCナイロン(901)
取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)
芯棒(ボルト)10
RoHS指令(10物質対応)対応
戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。
タイプ山V型
車輪径(Φmm)50
質量(g)420
耐荷重(kg)120(2ヶ当り)
調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種門扉、重量扉
タイプH型
付属品シャフト・E型止め輪付
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプV溝型
材質(車輪)MCナイロン
材質(枠)ステンレス
材質軸:SUS304、MC901
質量(g)75
寸法L(mm)17
寸法A(mm)90
耐荷重(kg)100(二個当たり)
寸法F(mm)31
寸法D(mm)42
寸法E(mm)11
寸法B(mm)74
寸法M(mm)5
取付ねじM3
寸法J(mm)11
寸法G(mm)16.5
寸法K(mm)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性や耐薬品性に優れています。
用途門扉や出入口用扉など。
トラスコ品番849-6422
材質枠:SUS304、車輪:MC901
形状V型
車輪径(Φmm)50
車輪幅(mm)11
溝深さ(mm)5
取付高H(mm)54
取付穴径P(mm)6.5
取付ピッチ(mm)85
許容荷重(daN)49
取付座A(mm)110
取付ピッチX(mm)85
取付座B(mm)17
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など
タイプH型
枠ステンレス枠
寸法J(mm)11
寸法T(mm)4
板厚・材質SUS304(t3)
材質(枠)SUS304
材質(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など
タイプ平型
枠ステンレス枠
寸法J(mm)11
寸法T(mm)4
板厚・材質SUS304(t3)
材質(枠)SUS304
材質(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など
タイプV型
枠ステンレス枠
寸法I(mm)6
寸法J(mm)11
寸法T(mm)4
板厚・材質SUS304(t3)
材質(枠)SUS304
材質(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など
タイプトロ車型
枠ステンレス枠
寸法J(mm)11
寸法T(mm)4
板厚・材質SUS304(t3)
材質(枠)SUS304
材質(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 トロ車型の車のみ(ボルト・ナット付)です。
用途各種門扉、重量扉
タイプトロ車型
付属品ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種門扉、重量扉
タイプ平型
付属品シャフト・E型止め輪付
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種門扉、重量扉
タイプV型
付属品シャフト・E型止め輪付
寸法h(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など
タイプトロ車型
枠ステンレス枠
寸法J(mm)14
寸法T(mm)6
板厚・材質SUS304(t4)
材質(枠)SUS304
材質(ボルト)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種門扉、重量扉
タイプトロ車型
付属品シャフト・E型止め輪付
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のステンレス素材からの材質変更のご要望が多かったため、MCナイロン車で定番商品入り!
タイプH型
サイズ(mm)50
材質(枠)ステンレス枠
寸法A(mm)140
寸法B(mm)120
寸法C(mm)39
寸法D(mm)50
寸法E1(mm)26.5
寸法E2(mm)19.5
寸法F1(mm)32
寸法F2(mm)25
寸法G(mm)20
寸法I(mm)10
寸法J(mm)14
寸法K(mm)6
寸法M(mm)7
寸法N1(mm)21
寸法N2(mm)11
寸法O1/O2(mm)78.5/46.5
寸法S1(mm)52
寸法S2(mm)40
板厚・材質SUS304(t2)
材質(軸)SUS303(8mm)
材質(車輪)#6200ZZ(ベアリング入)
自重(g)140
耐荷重(2ヶ当り)(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。
タイプ山V型
車輪径(Φmm)50
質量(g)585
耐荷重(kg)150(2ヶ当り)
調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
MCナイロン車を採用!。Uステンレール用戸車シリーズに高さ調節機能付きを新採用!。Uステンレール専用の中型戸車です。戸を外さずに上下の調整が可能です。大型建具に適しています。
用途Uステンレール用
タイプ平型
サイズ(mm)42
材質(枠)ステンレス枠
材質(軸)SUS303
材質(車輪)♯608ZZベアリング入
取付ねじサイズM4
自重(g)235
耐荷重(2ヶ当り)(kg)70
板厚・材質SUS304(t1.5)
調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整機能付。
用途寺院などの大型木製重量建具
車輪径(Φmm)50
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)2
材質(枠)SUS304
高さ調整範囲(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ山V型
車輪径(Φmm)42
質量(g)25
寸法e(mm)11
寸法a(Φmm)42
サイズ(mm)42
寸法c(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
用途重量用の滑車として使用できます。
タイプ丸溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)SUS303
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(芯軸)SUS304
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。