建築金物・建材・塗装内装用品 :「スガツネ 吊り戸」の検索結果
用途直線レールに使う車として。
直径(mm)(戸車)22
耐荷重(kg)25/個
適合レール10A-Rシリーズ
質量(g)90
トラスコ品番337-6915
吊車複車
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。
材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
用途内側を吊り車が走行するための軌道として。
材質アルミニウム(A6063S-T5)
仕上処理アルマイトシルバー
付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25
寸法A(mm)28
1ヶ当たりの耐荷重(kg)25
寸法B(mm)36
寸法C(mm)12
板厚(mm)2
穴径(mm)4.5
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ複車(直線移動用)
吊車複車
扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。
左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。
トラスコ品番848-9892
材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー
寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。