建築金物・建材・塗装内装用品 :「戸車 50mm」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。
材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
用途アングル、フラットバー用。
重量戸車用の車輪。
付属品ボルトナット、ばね座金
材質車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ)
防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。
用途アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。
セット内容ボルトナット、ばね座金
材質車輪:ステンレス(SUS303)、ボルトナット:ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ2 1090
吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途直線レールに使う複車。
材質本体・戸車/スチール
吊車複車
軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。
トラスコ品番855-8683
材質本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)0.445
品名複車 車のみ
寸法d(mm)66
寸法A(mm)50
耐荷重(kg)75
寸法b(mm)36.0
適合レール3号
耐久基準7万m(常温下定格荷重)
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
用途主に折戸に使う単車として。扉質量1枚25kgまで(扉幅450mm以下の場合)。
直径(mm)(戸車)30
耐荷重(kg)25/個
吊ボルト径M8
適合レールSD-15R
質量(g)96
トラスコ品番320-3751
材質本体:スチール戸車、カバー:ポリアセタール(POM)
吊車単車
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに。
トラスコ品番337-6851
質量(g)230
耐荷重(kg)30/個
適合レールMTH3-HR
直径(mm)(戸車)50
吊車単車
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
用途製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに。
トラスコ品番337-6869
質量(g)440
耐荷重(kg)50/個
適合レールMTH3-HR
直径(mm)(戸車)50
吊車複車
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。