47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに 材質軟質塩ビ
1パック(4個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軟質塩化ビニールでできたキャップです。
用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。 材質軟質塩化ビニール
1パック(10個)ほか
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

後付 ユニット二分割式
材質アルミ 寸法(mm)1800×675 質量(kg)9 仕上アルマイトシルバー 取付け方法(1)2つ割りにされた本体を取付金具にM6ビスを通し各段ごとに取付け、固定してください。(2)安全ガードを梯子フレームに取付けてください。※フレームの下穴はブラケットの位置にあわせてΦ9下穴をあけてください。(貫通)
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

KUステップ27専用の」落下防止柵です。 オールステンレス製で海岸地方でも十分腐食に耐えられます。
材質SUS304 寸法(mm)3000×700 仕上ヘアーライン
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
1組
35,980 税込39,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
1袋
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 材質スチール+SUS304 外径(Φmm)32 仕様養生袋無し 厚さ(mm)1.2 仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 額縁タイプです。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 材質ステンレス 仕上生地
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 材質スチール+SUS304 外径(Φmm)25 厚さ(mm)1.0 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋無し
1本ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス棚柱用のエンドキャップです。対応棚柱サイズ:幅15ミリ、厚み5ミリ、板厚0.8ミリです。
用途棚柱の端面の保護に。 材質ABS樹脂
1パック(4個)
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMPの棚受けAP-FB-20に被せて使用する専用キャップです。
用途棚板、棚受けの保護に。 材質エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
299 税込329
5日以内出荷

LAMPの棚柱SPE型、AP-DM型専用のエンドキャップです。
用途棚柱の端面の保護ができます。 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
249 税込274
5日以内出荷

棚板を乗せるささえに使用します。 棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。 素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。 棚板1枚分の差込ダボが入っています。 材質プラスチック/鉄
1セット(2個)ほか
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アジャスターに床面保護のフェルトをプラスしました。 スチール製家具脚のアジャスターと交換するだけで床面保護及び滑りがよくなります。 木製脚などへの加工も可能です。
材質ボルト・受座/鉄、アジャスター上部/ABS、アジャスター下部/PET、フェルト部/PET繊維
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

後付タイプです。(取付アングル付き) 枠の四方にパッキンがついています。 ガスダンパーにより安全に開閉できます。
材質SUS304 仕上ヘアーライン
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 付属品取付けネジ(3×20) 2本 材質鉄板 安全荷重(kg)(吊下げ)7 仕上焼付塗装(アクリル)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁にフィットして邪魔になりません。 先端コーナーは全て丸く仕上げてあり安全です。 使用しない場合は横に折り曲げてください。
全長(mm)3600 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー シルバー
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

スプリングダンバーにより安全に開閉できます。 枠の四方にパッキンがついています。
材質SUS304 質量(kg)20 内寸法(mm)600 仕上研磨 外寸法(mm)845
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。 使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。 アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。 壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類室内壁付型 材質/仕上ABS・スチール/ホワイト
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のため、表面に形成される保護皮膜によりサビが発生しにくい。
種類丸型フード付ガラリ 材質(フード・本体・ガラリ)SUS304、(防虫網)SUS316
1個
869 税込956
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があり、さらに裏面を補強板で強化した安全設計です。 うしろのコーナーもすき間なく取り付けられます。
材質/仕上SUS304/サテン 棚受け金具L型棚受け
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。 落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
付属品SUSピアスビス4×13:18本
1組
49,980 税込54,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。
用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。 材質(本体・ねじ)ABS樹脂 付属品ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付
1パック(2個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板を乗せる支えに使用します。
材質鉄/ニッケルメッキ 安全荷重(kg)20/4個(棚板を含む) 推奨穴径(mm)3 サイズ(mm)2.9/4Φx17.8
1箱(4個)
118 税込130
当日出荷

ステンレス製の点検用昇降ステップ(はしごタラップ)の耐食性を高めたい場合は、表面をフッ素不動態化すると高い防錆効果を発揮いたします。 ステンレス鋼の表面にフッ素が結合させることで、高い防錆効果が期待されます。 フッ素配合の中性塩電解溶液を使用し、素材の表面を電解処理するだけで、フッ素が酸化クロム層へ浸透します。 もらい錆びや汚れが除去され、安全・安心・無害に不動態化します。 塩素を寄せ付けないため、沿岸地域で使用する際は、この「フッ素不動態化」をお勧めいたします。 ステンレス鋼の腐食事例の6割強である孔食や応力腐食割れを著しく抑制できます。 SUS304の耐塩素孔食性をSUS316並に向上させることができます。(SUS316にフッ素不動態化をしますと、より高い防錆効果が期待できます)
材質SUS304 仕上ピーリング
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚板を乗せる支えに使用します。
材質鉄/受け部:プラスチック 安全荷重(kg)60/4個(棚板を含む) 推奨穴径(mm)5 サイズ(mm)5Φ×8/受け部:10×11
1箱(4個)
109 税込120
当日出荷

用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 安全荷重(kg)(吊下げ)4 材質亜鉛合金 付属品取付けネジ 2本 寸法(mm)(A×B×C×D)71X77X34×22 仕上ニッケルメッキ
1個
369 税込406
当日出荷

1箱(4個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(4個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コート掛けなどにご使用頂けます。 材質亜鉛合金
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SUS430 質量(g)160 穴径(Φmm)ねじ:4 寸法H(mm)1820 寸法D(mm)3 寸法W(mm)12 安全荷重(kg)80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
1個
759 税込835
当日出荷

1箱(4個)
439 税込483
当日出荷

用途コート掛けなどにご使用頂けます。 安全荷重(kg)(吊下げ)4 材質鉄板、棒 付属品取付けネジ(2.4×13) 2本 寸法(mm)32×42×32 仕上ニッケルメッキ
1個
159 税込175
当日出荷

材質SUS430 質量(g)140 穴径(Φmm)ねじ:4 寸法H(mm)1820 寸法D(mm)3 寸法W(mm)12 安全荷重(kg)80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
1個
479 税込527
3日以内出荷

固定用の回転止めを使用し、固定してください。
材質亜鉛ダイカスト 付属品皿タッピングビス(3本・鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)、止めネジ用レンチ1本 形状ソケット
1個
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 材質ステンレス 仕上バレル研磨
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 材質ステンレス 安全荷重(kg)(吊下げ)6 付属品取付けネジ(3×20) 2本 寸法(mm)35×70×77×30 仕上バレル研磨
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ネジは付属していません。柱1本に付、12本使用(推奨サイズ:皿2.7×25mm)
寸法(mm)L1820×W14×t3.5 材質アルミ・硬質塩ビ 質量(g)140 寸法H(mm)1820 寸法D(mm)5 寸法W(mm)15 安全荷重(kg)30(板幅90cm×60cm以内、木部取付・4本使用時)
1個
889 税込978
3日以内出荷