絞り込み
ブランド
  • パオック
  • モノタロウ(264)
  • エスコ(3,460)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,309)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,086)
  • Panasonic(パナソニック)(1,920)
  • ノーリツ(1,798)
  • UNION(ユニオン)(1,467)
  • ハイロジック(1,301)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,286)
  • 新日軽(LIXIL)(1,193)
  • WAKI(和気産業)(1,168)
  • シロクマ(1,161)
  • 扶桑精機(1,077)
  • TOEX(LIXIL)(1,053)
  • 大塚刷毛製造(1,002)
  • スリーナイン島野(996)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(952)
  • ハーフェレ(948)
  • BEST(ベスト)[金物](842)
  • リンナイ(809)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動スプレーガン パオック電動スプレーガンパオック
11,980税込13,178
1個
当日出荷
塗料の吹付けが早く、美しくできます。 電動式なのでコンプレッサからの圧縮空気は不要です。 広い面積や凹凸がある面、テーブルなどの家具や木材、フェンスなどの建材への塗装作業に便利です。 塗料は水性、油性のどちらも使用可能です。 パターン調整ダイヤルで、丸吹きから平吹きまで、吹付けパターンを自在に調整できます。 平吹き方向リングで、平吹き方向の縦長、横長の角度を変更できます。 塗料の吐出量は調整ダイヤルで調整でき、一定に保つことができます。
用途塗装作業にタンク容量(mL)800(使用推奨容量:700)吐出量(L/min)250ノズル口径(Φmm)1.8材質本体:PP、ノズル:PP、真鍮、ニードル:真鍮、パッキン:シリコンゴム(ノズル、ガンユニット)、EVA(塗料タンク)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×280×115本体質量(g)1270定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550回転速度(min-1[r.p.m])30000空気流量(L/min)160塗装塗装幅:200-300mm、塗装距離:150-200mm(目安)供給方式吸上式電源コード(m)1.8定格時間(分)30適合塗料水性、油性塗料粘度8-12s(目安)取扱説明書(1.72MB)