建築金物・建材・塗装内装用品 :「引き戸 磁石」の検索結果
戸を閉めると、ラッチが磁力により飛び出しストライクに入りますので、引戸の振れを抑えることができます。戸を開けると、ラッチはバネにより本体ケース内に納まり、フラットになります。
用途住宅屋内用(浴室には使用できません
付属品皿タッピンねじ 4×16 4本
材質本体:POM、PP、SUS304、ネオジム磁石、ストライク:SUS304、PP、フェルト、鋼
仕上生地ヘアーライン
対応戸厚(mm)28以上
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
下荷重式引戸用の連動引戸金具です。
オンとメン(磁石内蔵)を組み合わせることで、引戸を連動させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
付属品+皿タッピンねじ4×25 2本
材質PA6
適合扉幅(mm)30以上
上吊式引戸の「引分け納まり」「コーナー納まり」「戸じゃくりのない縦枠納まりど、今まで振止めを取付けられなかった箇所への取付けが可能です。
用途住宅屋内用(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×40 1本
材質POM、PA66、ネオジム磁石
対応戸厚(mm)24以上
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。