便さをいつも適温に保ちます。
ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。
本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりマッサージ洗浄
定格電源AC100V 50/60Hz
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149
給水方式水道直結式
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45
取扱説明書(4.5MB)
ノズル周辺もお掃除ラクラク「キレイノズル」
鉢内スプレーで便器に汚れが付きにくくお掃除ラクラク。さらに進化したおしり洗浄「ターボ洗浄」を搭載。
機能【キレイ機能】ビデ専用ノズル/キレイ便座/鉢内スプレー/ノズルお掃除モード/そでなしデザイン/本体スライド着脱/便フタワンタッチ着脱/暖房便座コード内臓/ノズル先端着脱/スッキリノズルシャッター/ノズルそうじ/ノズルオートクリーニング/国際規格に準拠した抗菌【洗浄機能】おしり真下洗浄/おしり泡ジェット洗浄/ソフトビデ洗浄(泡沫)/おしりワイド洗浄/ノズル位置調整/スーパーワイドビデ洗浄/おしりターボ洗浄/おしりマッサージ洗浄【快適機能】便座ヒーターオートOFF/着座センサー(荷重式)/コードレスリモコン/暖房便座/スローダウン便座/点字表示/Wパワー脱臭/ターボ脱臭【エコ機能】電源スイッチ/ワンタッチ節電
関連資料(0.95MB) (7.25MB)
形状前丸
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)155
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)155
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)155
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)155
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)155
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)155
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)120・200~550
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)155
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)120・200~550
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)120・200~550
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)120・200~550
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)155
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)120・200~550
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)120・200~550
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)120・200~550
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)120・200~550
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。