絞り込み
ブランド
- EIGERTOOL(アイガーツール)
- モノタロウ(208)
- エスコ(2,122)
- ノーリツ(1,572)
- LAMP(スガツネ工業)(1,461)
- Panasonic(パナソニック)(1,354)
- UNION(ユニオン)(1,354)
- ハイロジック(1,245)
- シロクマ(1,156)
- WAKI(和気産業)(1,138)
- 扶桑精機(1,068)
- 大塚刷毛製造(960)
- スリーナイン島野(951)
- ダイケン(949)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(865)
- BEST(ベスト)[金物](844)
- ハーフェレ(827)
- MIWA(744)
- ACE(エース)(740)
- 広島(718)
- TRUSCO(707)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

特大スポンジ
EIGERTOOL(アイガーツール)(15件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。 タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。 左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。 自由にカットしてお使い頂けます。材質セルウレタンフォーム種類スポンジ
らくあげ
EIGERTOOL(アイガーツール)(27件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。材質S-50Cスチール仕上ニッケルメッキ
エアブラシメンテナンスキット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,198税込¥1,3181セット(11本)当日出荷セット内容【クリーニングブラシソフト】5本【クリーニングワイヤー】5本【洗浄用ニードル】1本質量(g)20先端形状【ニードル】かまぼこ型太さ(Φmm)【クリーニングワイヤー】1.4 / 1.2 / 1.1 / 0.9 / 0.5ニードル(mm)Φ1.4
ポータブルエアブラシキット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷小さくて軽いハンディタイプのエアブラシです。 充電式なので、コードレスで使いやすい。 動作音も小さく静かです。 解体して収納できるので場所を取りません。付属品エアブラシガン、タイプC USBケーブル、5mlアルミカップ、20mlPPカップ寸法(mm)145×185(コンプレッサー)容量(mL)5/20(カップ容量)定格圧力(MPa)0.14本体質量(g)290連続使用時間(分)15~20ノズル口径(Φmm)0.4バッテリーリチウム電池バッテリー電圧(V)3.7最大差圧(kPa[psi])20充電時間(分)90空気流量(L/min)6バッテリー容量(mAh)1200充電方式USB急速充電(TypeA to C)RoHS指令(10物質対応)対応
4in1マルチサッシヘラ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷4種類のサッシヘラを1つにまとめました。窓サッシ、クローゼットレールのお掃除に。フローリングの継ぎ目の汚れとり。キッチンレンジ周りの油汚れの除去に。その他、身の回りのお掃除全般材質ヘラ:繊維強化プラスチック、ネジ:ステンレス質量(g)45先端寸法(mm)【ヘラ】3/6/9/18収納時寸法(mm)128サイズ(mm)220