ACE(エース)
ハイスペックレール
ハイスペック戸車用のレールです。
用途
室内用
材質
アルミ
長さ(mm)
1830
色
アーバンブラウン
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05498907
HSR3618S2
36
¥
2,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05498916
HSR2018F
20.5
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。