材質(本体)高耐食溶鋼板/0.8t、(扉)SUS304/0.8t
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×390×220
仕上(本体)粉体塗装/グレー、(扉)塩ビシート貼
材質(本体)高耐食溶鋼板/0.8t、(扉)SUS304/0.8t
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×390×343
仕上(本体)粉体塗装/グレー、(扉)塩ビシート貼
芝生や土の上にも設置が可能。エアコンの室外機置き等に使われている、レール付ベースブロックを利用した施工ができるので、芝生や土の上にも設置ができます。アンカー施工が出来なくても本体内部スノコの下のスペースにレンガを10個入れる事ができるので、重さを利用した設置ができます。また背面の2か所の穴にワイヤー等を通し、柱状の所にくくりつけてセキュリティ効果を高める事ができます。固有のシリアル番号を捺印することができるので配達・受領の証明になります。
付属品専用受領印
使用方法1.配達の方が荷物を入れてレバーを下げると、自動で扉が施錠されます。2.荷物を取り出す時は、扉の鍵を開けて荷物を取り出します。 (レバーは再び上がります)
質量(kg)13.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×660×343
収納寸法(mm)最大可能サイズ:470×380×298、最大重量:30kg
宅ロウ 宅配ボックス3847用オールアンカーセット
用途日本製 戸建用宅配ボックス 宅ロウ用専用オプション
種類オールアンカーセット
セット内容オールアンカーM8×L50(ステンレス)×4個/皿バネ付ナットM8(ステンレス)×4個
1台
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
宅ロウ 宅配ボックス3847 レール付ベースブロック L350セット
用途日本製 戸建用宅配ボックス 宅ロウ用専用オプション
種類レール付ベースブロック L350セット
セット内容六角ボルトW3/8×L50全ネジ(ステンレス)×4個/平ワッシャーW3/8(ステンレス)×4個/スブリングワッシャーW3/8(ステンレス)×4個/六角ナットW3/8(ステンレス)×4個
1台
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
宅ロウ 宅配ボックス3847 レール付ベースブロック L450セット
用途日本製 戸建用宅配ボックス 宅ロウ用専用オプション
種類レール付ベースブロック L450セット
セット内容六角ボルトW3/8×L50全ネジ(ステンレス)×4個/平ワッシャーW3/8(ステンレス)×4個/スブリングワッシャーW3/8(ステンレス)×4個/六角ナットW3/8(ステンレス)×4個
1台
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
宅配ボックスと郵便ポストがひとつになった「宅配ポスト」
戸建住宅用の宅配ボックスと郵便ポストが一体化した今までにないアイテムです。
郵便物だけでなく、留守中の荷物も受け取りができるようになりました。
投函タイプ前入れ後出し
材質(本体)高耐食溶融亜鉛めっき鋼板/0.8t、(取出扉)SUS304/0.8t、(投入扉)SUS304/0.8t、(口金部)SUS304/1.5t(0.6t)
質量(kg)14.2
シリーズ1433シリーズ
集合住宅に1世帯1台、宅配ボックスがある暮らしを。屋内仕様の集合住宅用宅配ポスト。
用途日本製 集合住宅向け宅配ボックス 電源不要
投函タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×305
質量(g)5.8
材質(本体)ZAM 0.8t 粉体塗装
材質(扉)(扉・郵便受フタ)アルミ押出型材 粉体塗装
色グレー
鍵宅配シリンダー錠 コンビネーションロック
開き方右
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
集合住宅に1世帯1台、宅配ボックスがある暮らしを。防滴仕様の集合住宅用宅配ポスト。
用途日本製 集合住宅向け宅配ボックス 電源不要 防滴仕様
投函タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×330
質量(g)7.6
材質(本体)ZAM 0.8t 粉体塗装
材質(扉)SUS430 1.2t 粉体塗装、(フラップ・郵便受フタ)アルミ押出型材 粉体塗装
鍵宅配シリンダー錠 コンビネーションロック
開き方右
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。