宅配ポスト 1433シリーズ

宅配ポスト 1433シリーズ コーワソニア 宅配ポスト 1433シリーズ コーワソニア 宅配ポスト 1433シリーズ コーワソニア 宅配ポスト 1433シリーズ コーワソニア 宅配ポスト 1433シリーズ コーワソニア 宅配ポスト 1433シリーズ コーワソニア 宅配ポスト 1433シリーズ コーワソニア 宅配ポスト 1433シリーズ コーワソニア

宅配ボックスと郵便ポストがひとつになった「宅配ポスト」
戸建住宅用の宅配ボックスと郵便ポストが一体化した今までにないアイテムです。
郵便物だけでなく、留守中の荷物も受け取りができるようになりました。

投函タイプ前入れ後出し 材質(本体)高耐食溶融亜鉛めっき鋼板/0.8t、(取出扉)SUS304/0.8t、(投入扉)SUS304/0.8t、(口金部)SUS304/1.5t(0.6t) 質量(kg)14.2 シリーズ1433シリーズ 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09379116 1433R 290×390×365 右開き、前入れ/後出し (本体・取出扉)粉体塗装、(投入扉・口金部)塩ビシート貼/ウォールナット
79,500
64,980
71,478 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09379125 1433R 290×390×365 右開き、前入れ/後出し (本体・取出扉)粉体塗装、(投入扉・口金部)塩ビシート貼/レザーグリーン
79,500
64,980
71,478 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09379134 1433R 290×390×365 右開き、前入れ/後出し (本体・取出扉)粉体塗装、(投入扉・口金部)塩ビシート貼/レザーベージュ
79,500
64,980
71,478 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09379143 1433L 290×390×365 左開き、前入れ/後出し (本体・取出扉)粉体塗装、(投入扉・口金部)塩ビシート貼/レザーベージュ
79,500
64,980
71,478 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09379152 1433L 290×390×365 左開き、前入れ/後出し (本体・取出扉)粉体塗装、(投入扉・口金部)塩ビシート貼/レザーベージュ
79,500
64,980
71,478 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09379168 1433L 290×390×365 左開き、前入れ/後出し (本体・取出扉)粉体塗装、(投入扉・口金部)塩ビシート貼/レザーベージュ
79,500
64,980
71,478 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09379107 1433R 290×390×365 右開き、前入れ/後出し (本体・取出扉)粉体塗装、(投入扉・口金部)塩ビシート貼/パイン
79,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09379177 1433L 290×390×365 左開き、前入れ/後出し (本体・取出扉)粉体塗装、(投入扉・口金部)塩ビシート貼/レザーベージュ
79,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 4,000 / 税込 4,400
沖縄地方 数量1につき 8,000 / 税込 8,800
離島 数量1につき 8,000 / 税込 8,800

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする