強力に脱臭して快適が続く。
スタンダードなウォッシュレット。
安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ
風量(m3/min)【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16
温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26)
ヒーター容量(W)【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50
形状前丸
質量(kg)約4.7
機能共通機能+脱臭・オートパワー脱臭
消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3
タンク容量(L)約0.49
方式【脱臭装置】O2脱臭
定格消費電力(W)318
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×531×168
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付)
その他の機能(共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座
使用周囲温度(℃)0~40
吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
供給水温(℃)0~35
給水圧力(MPa)最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時)
年間消費電力量(kWh/年)159k(221※節電機能を使用しない場合)
タイプ貯湯式
人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。
すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。
両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。
見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。
自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。
汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。
ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。
さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。
掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)
形状前丸
グリーン購入法適合
用途パブリック、小便器用
消費電力(W)常時5以下、作動時9.8以下
洗浄水量(L)使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御)
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用環境温度(℃)1~40
使用水水道水
関連資料
洗浄機能【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。
感知距離(m)器具前面より0.7以内
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)
形状前丸
色ホワイト
機能セルフクリーニング、プレミスト、クリーンケース、クリーン便座、クリーンノズル、抗菌、便ふた着脱、本体ワンタッチ着脱、ノズルお掃除機能、おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、スーパーおまかせ節電、タイマー節電、オートパワー脱臭/脱臭、暖房便座、着座センサー、ノズルきれい、ダブル保温便座、つなぎ目なし便座
関連資料商品図(0.17MB) 分解図(0.14MB)
取扱説明書(5.4MB)
1台
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
用途一般地用
洗浄水量(L)(小)4、使用状況に応じて約2~4/回に自動調節(ファジー制御)
仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm、感知時間:本洗浄/前洗浄切の場合6秒以上、前洗浄入の場合10秒以上
付属品(U500)目皿×1、給水金具×1
セット内容壁掛壁排水小便器、小便器自動フラッシュバルブ、バックハンガー
質量(kg)(U500)33.0
種類小便器フラッシュバルブ
電源単3アルカリ乾電池×2本
排水方式壁排水
使用環境温度(℃)1~40
取付け方法露出
電池寿命月4000回使用で約2年
操作方法(水の出し方)センサー式
モード【お掃除】後カバーに洗浄用磁石(別売品)を差し込むことにより10分間センサー停止。
使用水水道水
位置TOTOマーク:本体正面
関連資料寸法図 分解図(TEA62ADS)
洗浄機能前洗浄:「入り」にした場合、最後の洗浄から1時間以内は感知後2~4秒後に洗浄、1時間以上は感知後2~8秒後に洗浄します。
洗浄能力【設備保護】24時間洗浄が無い場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約4L/回)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。