建築金物・建材・塗装内装用品 :「SUS」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名札部は透明2.0mmに0.5mmのグレー塩ビプレート(45×210)を挿入します。
材質SUS304 仕上ヘアーライン・クリア塗装
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途壁面直付用 セット内容コーチスクリュー(8×75) 4本ワッシャー(呼び8) 4個 材質ステンレス
1セット
659 税込725
当日出荷

市販の南京錠で施錠できます。
投函タイプ前入れ前出し 仕様前入前出 材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の南京錠で施錠できます。
投函タイプ前入れ前出し 仕様前入前出 材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途手摺子取付用 セット内容本体 4個六角ボルト(M8×40) 2本六角ボルト(M8×10) 2本ワッシャー(呼び8) 4個長ナット(M8×35) 2個 材質ステンレス
1セット
3,188 税込3,507
当日出荷

用途手摺支柱スペーサー セット内容本体 1個六角ボルト(M8×75) 2本六角ボルト(M8×20) 2本ワッシャー(呼び8) 4個長ナット(M8×40.5) 2個 材質ステンレス
1セット
1,998 税込2,198
8日以内出荷

耐食性・耐久性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。名札交換は扉を開けて行い、外部からのイタズラを防止します。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.5mm 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)軒天換気口
グリル部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレス(高耐蝕性フェライトステンレス鋼NSS445M2)を使用しています。 軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
材質スーパーステンレス(NSS445M2) 付属品皿ねじ(SUS)呼び3×25 10本樹脂スペーサー 10ヶ シルバーグレー 開口寸法(mm)60×865 仕上アクリル焼付塗装
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリル部、ダンパー部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレスを使用しています。 軒下地が445ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。 温度ヒューズは公称作動温度100℃ヒューズを使用しております。
用途軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。 材質スーパーステンレス(NSS445M2) t=0.6mm 仕様(ダンパー)100℃ 付属品皿ねじ(SUS)3×25 10本、樹脂スペーサー 10ケ シルバーグレー 種類角型軒天換気口 開口寸法(mm)(H×W)60×865 仕上アクリル焼付塗装 有効換気面積(cm2)150
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。 施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。 名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。 名札部は正面に取り出せます。 ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
材質(ベース)ABS樹脂 寸法(高さH×幅W)(mm)145×282
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。 小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類角型ガラリ 材質ABS樹脂 付属品皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本 寸法(高さH×幅W)(mm)116×276 有効換気面積(cm2)65
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のシンプルでスタイリッシュな室名札です。 KS-NPC510Sと同じ幅なので、統一感ある見栄えになります。
材質パネル:ステンレスSUS304/ベース:ASA樹脂
1枚
1,588 税込1,747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付です。 サビに強いスーパーステンレス採用。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけで、スムーズに開閉できます。 パネルの裏面に断熱材とシート材を設けていますので冷たい外気を遮断し密閉性に優れています。
用途断熱密閉型 種類角型レジスター 材質ABS樹脂 仕様防虫網付(ABS樹脂成形網)、(付属ねじ)丸皿木ねじ(SUS)3.8×32 4本 シルバーグレー 有効換気面積(cm2)88 通気量(m3/h)(9.8Pa時)66.3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。 薄型で壁からの出っ張りをおさえました。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類丸型ガラリ タイプ薄型グリルタイプ 仕上アクリル焼付塗装 色(本体)メタリックライトグレー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 仕上#400研磨 寸法(高さH×幅W)(mm)200×250 有効換気面積(cm2)64
1個
5,698 税込6,268
当日出荷


種類角型軒天換気口 材質ハイインパクトスチロール 付属品丸皿木ねじ(SUS)呼び3.8×25 4本 シルバーグレー 寸法(高さH×幅W)(mm)250×450 有効換気面積(cm2)253
1個
839 税込923
当日出荷

NASTA(ナスタ)階数表示板
付属品木ねじ(SUS)呼び3.8×32 2本、ワッシャー 2個 材質本体:ABS樹脂、プレート:アルミニウム ヘアーライン仕上 本体:黒、文字:黒(シルク印刷) 寸法(幅W×高さH)(mm)190×210
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類天井吊型 全長(mm)(S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960 付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本) セット内容ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本 材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマ 質量(g)(S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60 耐荷重(kg)8 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。 壁を施工した後から取り付けられます。 ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本) 4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途壁面直付用 種類室内壁付型 付属品トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4 シルバーグレー 材質(本体)ABS樹脂 耐荷重4kg(1本当り) 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.6kg 材質(アーム)アルミニウム
1セット(2本)
6,998 税込7,698
当日出荷

スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
種類天井吊型 セット内容本体 1本(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本 材質ポール/アルミニウムカバー/ABS樹脂+PC樹脂ボタン・リング/ABS樹脂 質量(kg)0.4 カバー/シルバーグレー+乳白ボタン・リング/シルバーグレー 仕上ベース/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理 材質(ベース)アルミニウム
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380 高さ(mm)280 奥行(mm)145 質量(kg)2.9 錠前静音大型ダイヤル錠 投函タイプ前入前出 付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂 仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

歴史ある書体センチュリー・ゴシックを採用。 台座プレートは、ガラス色、黒色から選べます。 壁面より10mm浮かせることにより高級感を演出します。
書体センチュリー・ゴシック
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。 2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。
仕様公団規格文字 付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2 材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン) 材質(本体)ABS樹脂 文字色黒(シルク印刷) 寸法(高さH×幅W)(mm)162×162
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 ステンレスヘアーライン 付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個 質量(kg)3.8
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) 適合サイズ投函:レターパックライト 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 投函タイプ前入前出
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スーパースリムフードの強制換気用です。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付。 防火ダンパー付(バイメタル式72℃) 特定防火設備該当品です。(防火ダンパー付) さびに強いスーパーステンレス採用。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。 防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など 仕様防滴タイプ 付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個 材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm 質量(kg)3.7 タイプ省スペースタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148 仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装 錠前静音大型ダイヤル錠(L) 投函タイプ横入れ前出し
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160 仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。 取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。 また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。 ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。
種類軒天用 付属品(木下地への取付施工用途)なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚 材質アーム/アルミダイカスト(ADC12)ポール/アルミニウム 仕上アーム/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理クリア塗装 1本当りの質量1.1kg
1セット(2本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) 適合サイズ投函:レターパックライト 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ステンレス文字と黒のプレートの落ち着いたデザインです。
材質/仕上文字板/ステンレス(SUS304・ヘアーライン)台座プレート/アクリル 黒 書体タイムズ・ボールド
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁面リフォーム時に着脱可能なブラケット付です。材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
付属品バインドねじ(SUS) 呼び3.8×30 2本、樹脂プラグ 2本、ワッシャー 2個 材質本体:ステンレス(SUS304 BA)、化粧カバー:ステンレス(SUS304 ヘアーライン) 寸法(幅W×高さH)(mm)210×125 表示艶消し黒(シルク印刷)
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁面リフォーム時に脱着可能なブラケット付です。 材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
付属品ステンレスバイントねじ(Φ3.8×30)×2、樹脂プラグ×2、ワッシャー×2 材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン 材質(本体)ステンレス(SUS304)BA 文字色艶消し黒(シルク印刷) 寸法(高さH×幅W)(mm)125×210
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 仕上#400研磨 寸法(高さH×幅W)(mm)300×300 関連資料寸法図(0.1MB) 有効換気面積(cm2)219.5 取付換気扇25cm用
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂 幅(mm)380 ヘアライン 高さ(mm)280 奥行(mm)145 仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面の3本のねじを取り外すことによって、KS-75SCとKS-8955SR,SSの各前面の部分を交換することができます。KS-100SCにおいても同様です。
仕上バフ研磨
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)