建築金物・建材・塗装内装用品 :「車 シート 汚れ」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
家庭内のイヤな音の響きを軽減してスッキリと快適にします。
オトピタは遮音材ではなく「吸音材」です。
吸音材とは、部屋の中等で発生する音の反響を軽減するものです。
外へ漏れる音や、外からの音を遮音して小さくする遮音材とは違います。
道具不要の石こうボードピン(付属品)で固定なので、簡単に取り付けでき、レイアウト替えも簡単です。
配置を変えたり、色を組み合わせることで(全12色)様々なデザインが楽しめ、お部屋のアクセントにもなります。
表面クロスは車の椅子などに使用されている高耐久性ポリエステルなので、手触りも良いです。
オトピタRの貼り付け位置について:テレビや窓の対面・基本的に耳の高さに合わせて設置(6帖間で10枚の目安)
用途※小さなお子様がおられるご家庭では、お子様がピンを飲み込んだり、怪我をされないように、お子様の手の届かない場所にピンを置き、作業してください。また、余ったピンもお子様の手が届かない場所に保管してください。
※ピンを使用する際は怪我に十分注意して使用してください。
※ピンを刺すときはコインなどの硬くて平たいものを使用してください。指で刺し込むと怪我をする恐れがあります。
※ピンは必ず、奥まで刺すようにしてください。差し込みが不十分だと、表面をふれた際にピン突起部が引っかかったり、落下の原因になる恐れがあります。
※振動などにより、ピンの頭が表面に出てくる可能性があります。特にお子様が怪我をしないよう、定期的に点検してください。
※オトピタRに物を取り付けないでください。落下する恐れがあります。
※本製品は部屋全体の音響効果を改善するものではありません。また、音を遮断する性能はありません。
※本製品は基材に木材繊維を使用しておりますので、基材特有のにおいが発生する場合があります。
※表面クロスは製造ロットにより若干の色違いが発生することがあります。
※本製品は一般居室の内装向け後付壁材です。天井面に施工することはできません。また、洗面やトイレなどの水廻りにも使用できません。
※本製品は木材基材ですので、使用場所の環境条件により、伸縮や変形が生じる場合があります。特に温度の高い場所や乾燥する場所には使用しないでください。
※ストーブ等の熱源を近づけないでください。水や湯気にさらされたりする場所では使用できません。反り、歪み、カビの発生等の原因になります。
※直射日光の当たる場所に施工された場合、表面クロスが変色する可能性があります。
※廃棄の際は各自治体で定められた廃棄方法に従ってください。
※表面の汚れは速やかに拭き取ってください。表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。
※お手入れは次の方法で行ってください。
・日常のお手入れをするとき:乾いた布で軽く拭く。
・汚れがひどいとき:固く絞った布で拭く。
・上記の方法でも汚れが落ちないとき:中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭く。
厚さ(mm)12
長さ(mm)303
幅(mm)303
付属品専用取り付けピン10本
材質基材:木質繊維版/表面:高耐久ポリエステル
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)303×303×12
ご使用の床をはがすことなく、上から貼れるのでリフォームにも最適です。傷や汚れ、日焼けに強いので、お手入れも簡単になります
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)5.8
寸法(mm)303×1818
基材特殊MDF+防湿シート
加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(2P)、長辺面取り・短辺糸面取り
対応ホットカーペット、プラスチックキャスター、車椅子、ワックス不要
仕上艶消し
表面特殊オレフィンシート
工法捨貼・上貼
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
上から貼るだけの簡単施工。短工期で床のリフォームができます。
釘・接着剤いらずで、静かに素早く簡単施工!
機能性プラスでお手入れ簡単。ワックス不要、凹み傷に強い、すり傷に強い。
広幅銘木デザインが魅力の4色の中からお選びいただけます。
仕様低VOC、抗菌、すべりに配慮、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、耐キャスター、ワックス不要、汚れに強い
長さ(mm)900
幅(mm)150
厚さ(mm)4
基材MDF
表面特殊オレフィンシート
工法吸着
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
表面の質感にこだわり、広幅デザインで立体感のある貼り上がりを実現。お手入れのしやすさも魅力です。
厚さ(mm)12
シリーズトリニティ
長さ(mm)1818
幅(mm)178
仕様低VOC、すべりに配慮、ホットカーペット対応、床暖暖房対応可、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、汚れに強い
基材2.7mm特殊MDF+エコ合板
加工(縁)四辺本実加工、四周R面取り
表面特殊オレフィンシート・四周巻き込み仕上げ
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。