建築金物・建材・塗装内装用品 :「コンクリート用ネジ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段差のある上がり框に最適です。手すり棒をカットして長さ調整できます。
用途玄関用の手すり 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40タッピンねじ(木質用)、ズレ防止用パッキン(グリップ内側へ) 高さ(mm)750 耐荷重(kg)60 径(mm)35 丸座径(Φmm)100
1組(1セット)
27,980 税込30,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用) ドリル下穴 Φ8.5 材質真鍮+軟質樹脂 サイズ小(45)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)皿A3×25 木ネジ(木質用)3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用) 材質真鍮+軟質樹脂 サイズ45
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋外用 材質アルミ 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、受タイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-700
用途屋外用 材質チーク 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、受タイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品C8-40 ナイロンプラグ(コンクリート用)6×40 木ネジ(木質用) 材質真鍮+ゴム サイズ55
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用) 材質積層+軟質樹脂 サイズ45
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用) 材質ステンレス+軟質樹脂 サイズ45
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべ6×40 木ネジ(木質用) ホワイトブロンズ・【ゴム】グレー サイズ(mm)45
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

黒ゴム仕様
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべ6×40 木ネジ(木質用) 材質真鍮+軟質樹脂 【ゴム】黒 サイズ45
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)、3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用) 材質真鍮+ゴム サイズ55
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用) 材質積層+軟質樹脂 サイズ45
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべA3×25 木ネジ(木質用) 材質真鍮+軟質樹脂 サイズ45
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべ6×40 木ネジ(木質用)、3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用) 材質真鍮+軟質樹脂 サイズ45
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべA3×25 木ネジ(木質用)、3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用) 材質亜鉛合金+軟質樹脂 サイズ45
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。
材質真鍮+軟質樹脂
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

抗菌仕様です。
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20 材質タモ集成材 径(Φmm)【手すり】35 支柱(mm)Φ45
1組
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質鉄/ステン 適合径(Φmm)45 仕様抗菌 付属品丸皿A4×20、C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) AG
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

抗菌仕様です。
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、ズレ防止用パッキン(グリップ用)、A4×20 材質アルミ樹脂コーティング+支柱スチール サイズ750 径(Φmm)【手すり】35 支柱(mm)Φ38
1組
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌仕様です。
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20 材質タモ集成材+支柱スチール サイズ750 径(Φmm)【手すり】35 支柱(mm)Φ38
1組
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌仕様です。金具部分はAG塗装です。
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20 材質タモ集成材+支柱スチール 径(Φmm)【手すり】35 サイズ(mm)750 支柱径(Φmm)38
1組
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シロクマ100Φベース
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)45 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) 形状ソケット 寸法(Φmm)100
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋外用 材質アルミ 適合径(Φmm)35 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45 仕様簡単角度調整、グリップタイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-705
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、グリップタイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-701
用途屋外用 材質チーク 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、グリップタイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-704
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、受タイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-711
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様固定タイプ、高耐久性受タイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)38
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-712
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-710
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様簡単高さ調整、高耐久性受タイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm)800~900 支柱径(Φmm)38
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-707
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-706
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質ステン/真鍮 適合径(Φmm)35 仕様らくらく施工、簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-708
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整(最大60度)、簡単高さ調整、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm)800~900 支柱径(Φmm)38
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-709
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整(最大60度)、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)38
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用)、3.5×25 木ネジ ドリル下穴 Φ10.5 材質真鍮+軟質樹脂 サイズ45
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質ステン/真鍮 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 角度調整範囲最大180° 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質ステン/真鍮 適合径(Φmm)35 仕様簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質ステン/真鍮 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 角度調整範囲最大180° 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)