建築金物・建材・塗装内装用品 :「スイッチbox」の検索結果

関連キーワード
124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニューアル用プレート 1個用、2個用スイッチボックスに対応 W206×H266
用途マンション向け 材質自己消火性樹脂 寸法(mm)266×206×5
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

遠隔試験機能付玄関子機 ホーチキ(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型
用途マンション向け 形状露出形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)131×99×34
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

埋込型玄関子機ユニット。パネル組込用。 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途戸建住宅向け 仕様1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要 材質樹脂 形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)150×100×49 警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

遠隔試験機能付玄関子機 ニッタン(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型
用途マンション向け 材質樹脂 形状露出形(中形四角アウトレットボックス・カバー付) 寸法(mm)131×99×34 警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

遠隔試験機能付玄関子機 能美防災(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型
用途マンション向け 材質樹脂 形状露出形(中形四角アウトレットボックス・カバー付) 寸法(mm)131×99×34 警報の表示呼び出
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

オートロック緊急解錠用ボタン ブザー音孔付き 2個用スイッチボックス適合 ステンレス縦目ヘアライン仕上げ
用途マンション向け 仕様接点定格:DC12V/0.8A、ロック式押しボタン、警報ブザー内蔵 材質ステンレス 形状壁埋込形 寸法(mm)120×116×15 電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

集合住宅システム PATMO専用品 住戸玄関子機、3個用スイッチボックス内蔵、埋込型、住戸アダプター内蔵
用途マンション向け 仕様防塵・防まつ形 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)192×116×44 電源電圧親機から供給 通話方式自動交互通話
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

アイホン玄関子機
埋込型玄関子機。警報表示灯付。 ステンレスヘアライン仕上げで、2個用スイッチボックスに取付可能です。
用途戸建住宅向け 寸法(mm)115×116×40 電源電圧(V)DC4.5~6(通話時 約DC9)親機から供給 消費電流(mA)通電表示灯電流:1 通話方式拡声同時通話
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷

遠隔試験機能付埋込型玄関子機 ニッタン(株)製対応 JIS3個用スイッチボックス(縦取付)対応
用途マンション向け 材質樹脂 形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)153×100×48.5 警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

オートロック緊急解錠用ボタン ブザー音孔、案内銘板付 4個用スイッチボックス適合 ステンレス縦目ヘアライン仕上げ
用途マンション向け 仕様ロック式押しボタン、警報内蔵ブザー内蔵 材質ステンレス 寸法(mm)120×208×15 電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

遠隔試験機能付埋込型玄関子機 能美防災(株)製対応 JIS3個用スイッチボックス(縦取付)対応
用途マンション向け 仕様遠隔試験機能付 材質樹脂 形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)153×100×48.5 警報の表示呼出ボタン部点滅
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

集合住宅システム PATMO専用品 カメラ付住戸玄関子機 3個用スイッチボックス対応 埋込型 住戸アダプター内蔵
用途マンション向け 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)192×116×44 電源電圧親機から供給 通話方式自動交互通話 カメラ仕様1/4靴JラーCMOS
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

埋込型玄関子機。警報表示灯付。点検機能付。 色調:シャイニングシルバー 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途戸建住宅向け・集合住宅向け 仕様1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要 形状壁埋込型 寸法(mm)190×114×52 警報の表示呼出ボタン部点滅 通話方式拡声(同時)通話
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

トイレの呼出ボタンを押すと、断続ブザー音と表示灯の点灯で異常を知らせます。3個用スイッチボックス適合。
用途病院・施設向け 仕様窓数:1窓 材質ステンレス 形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×162×61 表示方式断続ブザー音と表示窓点灯 電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

埋込型玄関子機ユニット。パネル組込用。 映像住戸アダプターは別設置となります。 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途戸建住宅向け・集合住宅向け 形状壁埋込型 寸法(mm)153×100×36 警報の表示呼出ボタン部点滅 通話方式拡声(同時)通話
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1台
3,298 税込3,628
当日出荷

親機(T-M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン) 材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 質量(kg)(親機)0.5(玄関子機)0.2 (親機)エッグホワイト(玄関子機)フラネルブラック 備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当) 消費電力(W)最大2、待受0.6 電源電圧(親機)AC100V 50/60Hz、(玄関子機)親機から供給 アズワン品番64-3204-22 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 接続台数玄関子機1台 通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷

通話方式電話型同時通話 通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 材質ABS樹脂 エッグホワイトとグレーのツートーン 仕様(呼出音)親機・子機 電子音(プルルル)、玄関子機 電子音(プププププ)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 ブラック(フラネルブラック) 質量(g)約200 備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当) 電源電圧親機から供給 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式拡声通話
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

受話器を取りあげての親機との呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質ABS樹脂 形状据置・壁取付両用型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 質量(g)約410 電源電圧親機から供給 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(プルプル) 通話方式電話型同時通話
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様(呼出音)親機 電子音(プルルル) 材質ABS樹脂 形状壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-1/A(別売品)を使用する。 エッグホワイトとグレーのツートーン 質量(g)410 備考1局用 電源電圧DC12V(PS-12AまたはPS-1225A電源アダプター使用) 機能呼出ボタンに押下による親機との呼出/通話。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)が接続されている場合のみ)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動 消費電流(mA)最大60 通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 通話方式電話型同時通話式
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

ナースコールシステムNFXシリーズ ハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用のコンセントです。 壁埋込型(コンセントが右側)。緊急呼出ボタン・ハンガー・復旧ボタン付。
用途病院・施設向け 仕様緊急ボタン、復旧ボタン、ハンガー、脱落脱線警報停止SW付、非防水形 適合ハンド型子機、点滴・トイレ介助ボタン付ハンド型子機 材質自己消火性樹脂 形状壁取付型(JIS2個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×116×51
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電源コード式 材質HIPS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト 質量(g)約280 電源電圧親機から供給 アズワン品番64-3204-18 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(ブー)(音量調節不可) 接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで 通話方式電話型同時通話
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

アイホン呼出ボタン
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ、呼出表示器CBNシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。
用途病院・施設向け 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×25
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯) 非常ボタン押下による非常通報の発報
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値) 消費電力(W)待受時1、最大5 電源電圧AC100V、50/60Hz 接続玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台 音色4点打(ピンポーン、ピンポーン) 通話方式電話型同時通話
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示灯点灯 親機通報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質自己消火性ABS 樹脂 形状壁取付型 型式戸外表示器型式確認番号:92-SD1-0120 チョコレートブラウン 質量(g)約200 備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当) 電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給 消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10 出力インピーダンス(Ω)600 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 警報音・音量70dB以上 通話方式拡声(同時)通話
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 ・親機通電時夜間表示灯点灯
材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂 形状壁取付型 パネル部:シャイニングシルバー、本体:クリアブラック 質量(g)約190 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源電圧モニター付き親機から供給 撮影範囲ワイド時:左右 約170° 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式自動交互通話 最低被写体照度(Lux)約5 カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。
用途病院・施設向け 仕様2Pメタルコンセント 材質樹脂 形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×42
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

用途トイレや浴室などに設置します。 仕様ノンロック式。呼出ボタンを押している間のみコール信号を送出。 形状埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 防水性JIS-C-0920防まつ形に適合
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

ナースコールシステムNFXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。壁埋込型。防まつ形(JIS C 0920 4級相当)。抗菌仕様。
用途病院・施設向け 仕様防まつ形、復旧ボタン付、抗菌仕様、引きひも付(約55cm) 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×25
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

親機(TC-MH)と玄関子機(TC-DC)のセット
仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン) 材質(親機)HIPS樹脂(玄関子機)難燃性ABS樹脂 形状壁取付型 質量(kg)(親機)0.3(玄関子機)0.2 (親機)エッグホワイト(玄関子機)テナーグレー 備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902保護等級3 相当) 電源電圧(親機)DC6V 単3乾電池(SUM-4)を4本(市販品)、(玄関子機)親機から供給 電池寿命約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合) アズワン品番64-3204-20 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 接続台数玄関子機1台 通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

・解錠ボタン押下によるドア、門扉などの電気錠の解錠(解錠表示灯点灯) ・暗証番号の設定(暗証解錠装置設置の場合) ・警戒ボタン押下による警戒設定(警戒表示灯点灯):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解錠表示灯点滅 ・警戒ボタン長押し(約2秒以上)による簡易警戒設定(警戒表示灯点滅):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解呪お表示灯点滅 ・暗証解錠装置で3回以上解錠操作を誤ると警告音鳴動/警告表示灯点滅 ・扉を30秒以上開扉状態にすると警告音鳴動/解錠表示灯点滅(開扉による復旧)
電源タイプ電源直結式 仕様暗証解錠装置×1台、解錠ボタン ×2台 材質ABS樹脂 形状壁埋込型 スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値) 質量(g)約350 出力移報:警戒警報(無電圧A接点) 電源電圧AC100V 50/60Hz 桁数ファイブキー:5桁 テンキー:4桁(先頭桁はゼロ) 入力信号JEM-Aまたはインターホン解錠信号 適合ボックスJIS3個用スイッチボックス 警報音・音量不正解錠時:75dB(ピーピーピー)、開扉放置時:75dB(ピー) 接続台数1 消費電流待受時4W 最大時:23W 時間設定30秒(固定)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m 材質ABS樹脂 形状壁取付型 スノーホワイトとパールグレーのツートーン 質量(g)700 機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。 消費電流(mA)最大80、待受25 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 接続台数(最大)90
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイホン復旧ボタン
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。
用途病院・施設向け 仕様非防止形 材質樹脂 形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×38
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

電気錠コントローラーEL-PJP専用 2線化変換アダプター
用途戸建住宅向け 仕様アイホン製EL-PJP専用 材質ABS樹脂 形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス) 寸法(mm)92.5×25×19
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

ナースコールシステムVi-nurse用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。復旧ボタン(脱着可能)付。防まつ仕様。抗菌仕様。
用途病院・施設向け 材質自己消火性樹脂 形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×70×30 電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質ABS樹脂 形状壁取付型 ブラックとホワイトのツートーン 質量(g)約150 電源電圧親機から供給 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式拡声通話
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

呼出ボタン押下による子機への呼出/通話。 リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電源直結式 材質HIPS樹脂 形状壁取付型 エッグホワイト 質量(g)約410 消費電力(W)待受時0.5最大2 電源電圧AC100V 50/60Hz 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色電子発信音(ブー)(音量調節不可) 接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで 通話方式電話型同時通話
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

・1~5のボタンをすべて押す(5桁)ことにより解錠する ・解錠操作を3回間違えると警告音を鳴動する(90秒間) ・不正解錠時、警告音を鳴動する(EL-PJP, EL-PFP接続時のみ) ・操作を間違えた場合は、クリアボタンにより、待ち受け状態に戻る。但し、警告音鳴動はクリアボタンによる復旧はできない
電源タイプ電源コード式 材質フタ部…アルミ、本体・パネル部…樹脂 形状壁埋込型 シャンパンシルバーメタリック 質量(g)約300 備考バックライト常時点灯、JIS C 0920 IPX3soutou 電源電圧電気錠コントローラー、電気錠アダプターより供給 適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(縦埋込) 警報音・音量ピーピー 防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

親機(WA-1M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 (親機)スノーホワイト(玄関子機)フラネルブラック 質量(g)(親機)500(玄関子機)200 備考(玄関子機)JIS C 0920 IPX3相当(防雨形) 消費電力(W)(親機)最大5.5、待受1.2 電源電圧(親機)AC100V 50/60Hz(玄関子機)親機から供給 使用周囲温度(℃)(親機)0~40 適合ボックス(親機)JIS1個用スイッチボックス セパレーター付 通話方式(親機)自動交互通話(玄関子機)拡声通話
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷