建築金物・建材・塗装内装用品 :「非常通報装置」の検索結果
通報先登録件数:5か所(緊急:4か所、相談:1か所)
技術基準適合認定:A11-0264001
工事設計認証:001AZBZ1020
・警報発生による、予め登録した通報先への自動通報し、ハンズフリー通話
・自動通報先の電話番号登録(緊急:4か所 相談:1か所)
・通報先の電話番号は最大24桁
・通報メッセージの録音(約10秒)
・ワイヤレス機器(ペンダント・ワイヤレス熱線センサ)登録数は最大16個
・一定時間センサーに反応がないと警報発報(ライフリズム機能)
・「緊急」ボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し、ハンズフリー通話
・「相談」ボタン押下による、通報先とのハンズフリー通話
・「外泊」ボタン押下による、外泊状態/在宅状態の切り替え
・外泊状態中はライフリズムの監視を行わない
・ペンダントのボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し本体にてハンズフリー通話
・ペンダント・ワイヤレス熱線センサのワイヤレス異常検出
・ペンダント・ワイヤレス熱線センサの電池異常検出
・警報発生時の移報出力
・録音メッセージ/通報先電話番号/履歴の初期化
電源タイプ電源直結式
仕様収容回線:1回線、適合回線:ダイヤル回線(10PPS・20PPS)/プッシュ回線
材質自己消火性ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
色スノーホワイト(5Y9/3/0.1 金ン時マンセル値)
質量(g)約800(電池含む)
備考この危機は生命・財産の保護を目的とした機器ではありません。
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)10W以下
電源電圧AC100V 50/60Hz
電池予備:ニッケル水素電池 4.8V/850mA以上 停電時動作用(電池寿命3年)
録音時間最大10秒
停電補償時間約3時間
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数最大16台
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
寝室など離れた部屋からでも手元で通報できるペンダント式非常ボタン
材質自己消火性樹脂
形状ペンダント型
電源電圧(V)DC3(コイン型リチウム電池:CR2032×1個)
使用距離範囲(m)約50(直線見通し距離)
電池寿命約2年(1日1回の使用・周囲温度15~25℃)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。