建築金物・建材・塗装内装用品 :「エアーホースアダプター」の検索結果
バッテリーパック&バッテリーアダプタを標準装備。
コンパクトボディ+バッテリー対応で手軽さ、そしてコストパフォーマンス&使い勝手ともにハイクラスを実現。
メイクからボディアートまで、幅広くご愛用いただけます。
仕様エアタンクなし
付属品エアホース、エアブラシホルダー、バッテリーパック、バッテリー用アダプタ、電源コード
接続部のサイズS
質量(g)450
消費電力(W)24
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.20[2.0]
使用電圧(V)DC12、AC100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×116×60(ホルダー含まず)
定格時間(分)30
運転音(dB)40
吐出空気量(L/min)11.5
空気圧縮方式ピストン式
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。