建築金物・建材・塗装内装用品 :「家研 戸車 木製引戸用」の検索結果
上下調整付ねじゆるみ止め付き
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)30
仕様コマ:30ΦV型
長さ(mm)92
幅(mm)14
高さ(mm)29
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)43
厚さ(mm)16
高さ(mm)48
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)30
仕様コマ:30ΦV型
長さ(mm)53
厚さ(mm)18
高さ(mm)52
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
材質(コマ)ポリアセタール樹脂
車輪径(Φmm)30
材質(本体)鉄
軸受種類ボールベアリング
耐荷重(kg/個)30/2
マルチ車高調整(調整方向:見付け・見込み)
完全防塵構造(車輪:ボールベアリング仕様)
M型フレーム構造
アルミサッシにも適合
車輪径(Φmm)36
材質(本体)スチール
材質(車輪)ポリアセタール樹脂
種類R型
耐荷重(kg)40(2個)
材質(軸受)ベアリング626ZZ
耐久性15万回(メーカーテスト)
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂
車輪径(Φmm)36
材質(本体)ステンレス
軸受種類ボールベアリング
耐荷重(kg/個)35/2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
3方向から上下調整可(調整方向:見付け・見込み)。
アルミサッシにも適合。
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)36
仕様コマ:36ΦV型
長さ(mm)86
厚さ(mm)14
高さ(mm)37
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ34、溝幅14.5、長さ86、調整穴17.5
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
幅(mm)コマ調整:上下6/左右4
車軸#626zzベアリング
タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907
耐荷重(kg)40/2個
材質コマ:ポリアセタール樹脂
仕様採用時期:2005年~現行モデル
上下調整付。左右調整機構付き。
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)30
仕様コマ:30ΦV型
長さ(mm)60
厚さ(mm)16
高さ(mm)38
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ38、溝幅16、長さ60
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)86
幅(mm)13.2
高さ(mm)24.5
堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
材質コマ:ポリアセタール樹脂
品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35
幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4
車軸#626zzベアリング
耐荷重(kg)40/2個
仕様採用時期:2001年~現行モデル
材質(コマ)ポリアセタール樹脂
車輪径(Φmm)36
材質(本体)鉄
軸受種類ボールベアリング
耐荷重(kg/個)35/2
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
材質(コマ)ポリアセタール樹脂
車輪径(Φmm)30
材質(本体)ABS樹脂/鉄
軸受種類ボールベアリング
耐荷重(kg/個)40/2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸
適合平行型(下框)
材質SUS304
形状Φ35丸
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14
内幅(mm)14~18
車輪径(Φmm)35
タイプ丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)86
幅(mm)13.2
高さ(mm)24.5
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
車輪径(Φmm)30
材質(本体)ステンレス
材質(コマ)ポリアセタール樹脂
車輪径(Φmm)30
材質(本体)ABS樹脂/鉄
軸受種類ボールベアリング
耐荷重(kg/個)40/2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。