絞り込み
ブランド
- コノエ
- モノタロウ(262)
- BEST(ベスト)[金物](847)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(927)
- LAMP(スガツネ工業)(1,514)
- Panasonic(パナソニック)(1,888)
- TOEX(LIXIL)(1,023)
- TOSTEM(LIXIL)(2,060)
- UNION(ユニオン)(1,377)
- WAKI(和気産業)(1,154)
- エスコ(3,210)
- シロクマ(1,161)
- スリーナイン島野(977)
- ダイケン(1,056)
- ノーリツ(1,719)
- ハイロジック(1,269)
- ハーフェレ(830)
- リンナイ(796)
- 大塚刷毛製造(956)
- 扶桑精機(1,073)
- 新日軽(LIXIL)(1,150)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

六角穴付ボルト(スチール・半ねじタイプ)
コノエ¥4,598~税込¥5,058~1箱(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) クロムモリブデン鋼
コノエ¥2,998~税込¥3,298~1箱(50本)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじ強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス
コノエ¥2,398税込¥2,6381パック(80本)ほか当日出荷H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。用途鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。適用板厚: 2.3mm~9.0mm付属品No.3 四角ビット×1本材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート寸法H(mm)4寸法d(mm)5ねじ径(mm)4.8寸法D(mm)10.8頭部厚(mm)4頭部径(Φmm)10.8最大適合板厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法H(mm)4
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら