建築金物・建材・塗装内装用品 :「寸切り 振れ止め」の検索結果
簡単施工、ボルトに取り付け固定するだけ。
既存のボルトに取り付け可能。
ボルト中間部に後付け可能。
全ネジ(寸切ボルト)がラクラク収まり、取り付け角度も自在。
用途空調機器・配管用 吊りボルト振れ止め金具、耐震化対策に、吊り天井の落下対策に、吊りボルトの揺れ止めに、ブレース材(筋交い)の接合に、ブレースの取付施工に
引張強度(N)最大2677
寸法L(mm)30
寸法h1(mm)80
寸法h2(mm)25
寸法C1(mm)7
寸法C2(mm)6.5
寸法S(mm)17
寸法t(mm)2.3
寸法d(mm)14
寸法d2(mm)12
寸法k(mm)17
タイプ両側タイプ
材質スチール+ユニクロメッキ
1箱(30個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。