アトムリビンテックのロゴ

アトムリビンテック

アトムリビンテックは住まいの金物(内装金物)のパイオニアとして、創業以来110余年の間に培ったノウハウを活かし、常に先駆的なアトム・ブランド製品の企画・開発・販売に取り組むファブレスメーカーです。これからも柔軟な発想と独創性を尊重する「ものづくりの精神」を反映させた商品で、快適な暮らしを支えていきます。

会社情報
会社名 アトムリビンテック株式会社
設立 1954/10/09
所在地 〒110-8680 東京都台東区入谷1-27-4
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
749件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm)28 付属品なべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪金属ベアリング入り 対応戸厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本 種別高受型 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm)2300以下 適合扉厚(mm)25~45 開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定 適合扉幅(mm)600~910 適合扉質量(kg)25以下
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタを取外しての使用もできます。 開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
材質ABS
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの上部ピボット。
用途収納折戸専用
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのピボット受け金具。
用途収納折戸専用 材質/仕上鋼/クロメート
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+トラスタッピンネジ4×25 材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
229 税込252
当日出荷

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)ユニクロ セット内容左右各1個
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。 可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質ABS
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
付属品+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本) 材質鋼、POM 仕上ススコバルトメッキ、白
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸 ベアリング樹脂ベアリング
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの下部ピボット。
用途収納折戸専用
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸を吊ったまま、ドライバーで前後調整ができます。
付属品バインドタッピンM 3.5×20 2本 材質PA6、鋼
1個
399 税込439
当日出荷

戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本 材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500、AFD-1300 適合扉質量(kg)30以下
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。 付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本 ベアリング金属ベアリング 材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪)POM、鋼 材質(カップ部)亜鉛合金
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質/仕上鋼/クロメート
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+皿タッピンネジ3×20 材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
209 税込230
当日出荷

樹脂製のため戸の当たりがソフトです。従来品より背を高くした事により、アンダーカット20mmに対応するタイプです。ガイドを前後に2mmずつ調整ができます。
付属品(+)バインドタッピンねじ3×20 材質6ナイロン 乳白色
1個
239 税込263
当日出荷

両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。 推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13 対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具 付属品+なべタッピンねじ4.5×16 材質/仕上ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
1個
869 税込956
当日出荷

アトムリビンテック下部ガイド
樹脂製のため戸の当たりがソフトです。
付属品皿タッピンねじ 3×20 2本 材質PA6 DG色
1個
229 税込252
当日出荷

アトムリビンテックスライド丁番 C105°
C105°はオール・スチール製で、カップ掘込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉に使用できます。
材質SPCC 仕上ニッケルメッキ 開き角度(度)105 カップサイズΦ35×11mm
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、上下調整ができます。
仕様金属ベアリング 付属品+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本 材質(本体)POM 材質(車輪)POM、鋼 仕上黒亜鉛メッキ 材質(カップ部)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) タイプV型 車輪径(Φmm)30 付属品皿タッピンねじ 3×20 2本 材質車輪:POM、ケース:鋼 仕上車輪:白、ケース:ユニクロ 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール 適合扉質量(kg)2個使用で40以下
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。) 付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用 種類スライド形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装 セット内容左・右、各1本 材質(車輪)POM シリーズ新17シリーズ 推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
1組(2本)
特価
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 ストローク(mm)最大5 材質(本体)6ナイロン 材質(車輪)ポリアセタール 耐荷重(kg)10(2ヶで) 推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
1個
489 税込538
当日出荷

戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。 車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(車輪)POM、(ケース)鋼 仕上(車輪)白、(ケース)クロメート 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。 適合パイプ径(Φmm)25 形状U型ソケット 適合ねじ(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金 付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
1個
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+なべタッピンねじ3×20
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面付けタイプのためどこにでも取り付けられる、用途範囲の広いパイプ受金具です。
材質亜鉛合金 サイズΦ25mmパイプ用 仕上ニッケルメッキ
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックパッキン
両面テープ付 ・ 木製戸当へ貼って下さい。
材質軟質樹脂製 幅(mm)8.2 厚さ(mm)4
1本
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。 Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。 ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)