フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法壁付け
フリクション(抵抗機能)で、振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)34
種類標準
奥行(mm)44
仕上バレル研磨
取付け方法壁付け
付加機能可動(フリクション)
耐荷重(N)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
欠品中
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)638
種類標準
奥行(mm)110
取付け方法壁付け
付加機能可動(フリクション)
アズワン品番64-8568-71
耐荷重(N)392
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂
形状角型
質量(g)24
蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂
材質/処理ABS樹脂/-
形状丸型
左右に180°ずつ回転します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
ねじ穴数5
種類その他
仕上ヘアライン仕上
扉寸法(縦×横)(mm)700×450以下
最大ドア質量(kg)2枚吊り2.6
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能可動(フリクション)
耐荷重(N)170
吊下荷重N(kgf)98(10)
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼)
種類標準
仕上バレル研磨
取付け方法壁付け|天井付け
付加機能可動
蓋は、中心回転なので両側から屑の投入ができます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(g)560
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6767-48
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付け可能です。フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)
トラスコ品番254-0461
質量(g)27
種類標準
奥行(mm)41.7
取付け方法壁付け
付加機能可動
耐荷重(N)59
吊下荷重N(kgf)平面取付時58.8(6.0)入角取付時54.9(5.6)出角取付時29.4(3.0)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
細いコード、またはケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂
材質/処理ABS樹脂/-
形状オーバル型
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
用途工場設備・オフィス内・病院施設など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×25(ステンレス鋼)
トラスコ品番254-0479
質量(g)40
種類多連
奥行(mm)26
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け|天井付け
付加機能可動
耐荷重(N)60
吊下荷重N(kgf)59.8(6.1)/1ヶ所
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フック部が回転します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付皿タッピンねじ(トガリ先)3×25(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3959
質量(g)33
種類多連
奥行(mm)39
仕上サテン仕上
取付け方法天井付け
付加機能可動
耐荷重(N)40
吊下荷重N(kgf)29.4(3)/1ヶ所
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
フック部は180°回転し、フリクション(低抗機能)が振動による首振りを防止します。アームが閉じた状態に戻るため、掛けた物が外れにくい構造です。
材質ステンレス鋼
トラスコ品番799-9178
セット内容十字穴付バインドタッピングねじ5×30
質量(g)800
種類ナス環タイプ
奥行(mm)114.5
寸法H(mm)106
寸法A(mm)80
寸法B(mm)164
取付け方法壁付け
材質(フック)ステンレス鋼(SCS13)
付加機能可動(フリクション)
耐荷重(N)392
吊下荷重N(kgf)392(40)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色により左右の見分けができます。さらに、スロー回転タイプは軸の形状を変えています。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバー
材質(本体)ステンレス鋼/素地
材質ステンレス鋼
質量(g)16
種類軸型
長さL(mm)37
材質(ねじ部)ステンレス鋼/素地
仕上素地
材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸
材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき
付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3835
質量(g)120
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法壁付け
種類標準
付加機能可動(フリクション)
付属品HK-TS70:十字穴付トラスタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)HK-TS100:十字穴付トラスタッピンねじ5×35(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
[a]部パーツは取り外しできます。[a]部を90°回転することで穴付きと穴無しが選べます。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ハイインパクトポリスチレン(HIPS)
材質/処理ハイインパクトポリスチレン/-
形状角型
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックは2本あります。
付属品HK-TT70:十字穴付トラスタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)HK-TT100:十字穴付トラスタッピンねじ5×35(ステンレス鋼)
種類多連
取付け方法壁付け
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)
付加機能可動(フリクション)
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
材質プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金
付属品受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)、ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)、扉厚調整ねじ:M4×24、M4×30
適合扉厚(mm)19~30
保持力N(kgf)196(20)
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ
仕様使用温度:0~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛合金
仕上ケース:ニッケルめっき、ハンドル:ホワイトブロンズめっき
取手回転取手
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。対応扉は外開き、フラット仕様で、左右勝手違いがあります。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
板厚(mm)2.5
縦(mm)90
横(mm)82
推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×10、側板 20:M5×16)
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)10
種類軸型
長さL(mm)37
材質(軸)ポリブチレンテレフタレート
仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー
材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート
幅W(mm)14
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品スペーサー
板厚(mm)2.5
縦(mm)90
横(mm)82
推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×14、側板 20:M5×20)
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
付属品スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
板厚(mm)2.5
縦(mm)90
横(mm)82
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。
内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。
扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。
表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。
適合板厚(mm)10~12.7
付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2
仕様ガラス扉用
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
1セット
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど
質量(g)38
種類軸型
長さL(mm)55
幅W(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど
材質(本体)ステンレス鋼/素地
質量(g)25
種類軸型
材質(軸)ポリブチレンテレフタレート
材質(ねじ部)ステンレス鋼
仕上素地
材質(軸受)ポリフェニレンサルファイド
RoHS指令(10物質対応)対応
取手部が可動して持ちやすいハンドルです。
用途家具用です。
材質/仕上亜鉛合金/シルバー
付属品十字穴付バインド小ねじM4×15
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)460
長さL(mm)200
仕上シルバー
ピッチP(mm)192
取手回転取手
取付穴深さ(mm)14.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ハンドル部が可動する、埋込型の収納ハンドルです。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/マットシルバー
高さ(mm)15
付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25
種類その他
仕上マットシルバー
取手回転取手
手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。
ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。
調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。
適合ガラス厚(mm)8~13.5
耐荷重(N)350
質量(g)1000
推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10
付属品回転止めピン
手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。
ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。
調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。
左右兼用です。
正面取付片アームタイプです。
適合ガラス厚(mm)8~13.5
耐荷重(N)350
質量(g)550
付属品回転止めピン
推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。オプション品の丸座を使うとガラス扉に取り付けられます。
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ZweiL
種類つまみ
仕上Zwei L仕上
20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
用途建具用
仕上サテンニッケルめっき
適合扉高さ(mm)2100以下
付加機能三次元調整機能
開き角度(度)180
適合扉幅(mm)1000以下
最大扉高さ(mm)2100
最大扉幅(mm)1000
20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
用途建具用
長さ(mm)180
材質ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上(本体、回転軸)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(ベアリング)樹脂/素地
質量(g)972
仕上素地
適合扉高さ(mm)2100以下
付加機能三次元調整機能
開き角度(度)180
適合扉幅(mm)1000以下
適合扉質量(kg)120kg以下/2ヶ
最大扉高さ(mm)2100
最大扉幅(mm)1000
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1503型もあります。
材質ステンレス鋼(SUS316)
付属品回転止め剣先ピン木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
種類つまみ
シリーズZweiLシリーズ
仕上Zwei L仕上
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
最大適合板厚(mm)23
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
用途建具用
長さ(mm)160
材質亜鉛合金
材質/仕上(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装
付属品十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート
種類標準
仕上焼付塗装
適合扉高さ(mm)2400以下
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
適合扉厚(mm)35以上
開き角度(度)180
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)45kg以下/2ヶ
最小扉厚(mm)35
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。