ドライバー1本で締結でき、家具の組立が簡単に可能です。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/素地
質量(g)11.6
仕上素地
1個
¥91
税込¥100
当日出荷
板厚18mm用の締付ミニ円盤です。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき
質量(g)6
仕上ニッケルめっき
1個
¥67
税込¥74
当日出荷
固定ねじを締めると、棚板を固定できる棚受です。ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用
材質(本体)亜鉛合金
仕様取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。 取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。
質量(g)21
シリーズITALIANA
適合板厚(mm)18~19
材質(ねじ部)(取付ねじ)鋼、(固定ねじ)亜鉛合金
仕上ニッケルめっき/グレー
材質(カップ部)ポリアセタール
材質(ブッシュ)ポリアミド
最大適合板厚(mm)19
最小適合板厚(mm)18
棚受け金具その他棚受
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
KD-703用のシャフトです。
用途M4・M6用
材質鋼
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
質量(g)8.5
仕上有色クロメート処理
机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。(六角棒スパナはお客様にてご用意ください。)
家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。
厚さ15 mmの薄板にも使用できます。
締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。
取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。
木ダボとの併用もできます。
繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)8
仕上素地
棚受け金具棚受アクセサリー
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など
材質鋼
仕上ニッケルめっき
棚受け金具棚受アクセサリー
家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど
材質亜鉛合金(ZDC)
仕上ニッケルめっき
棚受け金具棚受アクセサリー
金物が見えない、キャビネットの側板下部に埋め込むアジャスターです。ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適です。床と接する部分はプラスチック製で、アジャストねじとは別に動くため、床に傷をつけません。荷重がかかった状態でも、比較的軽い力で高さの調節が行えます。
用途ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適です。
材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)
材質/仕上亜鉛合金、ポリアミド/亜鉛めっき
色グレー
シリーズITALIANA
仕上クロメート処理/グレー
付加機能小口埋込
耐荷重N(kgf)1470(150)
耐荷重(N)1470
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。