建築金物・建材・塗装内装用品 :「段」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)段付用スペーサー
トイレブース用グラビティー丁番ET-100A型用の段付用スペーサーです。
厚さ(mm)11.5
1個
189 税込208
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)丁番 ET-100A型
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
付属品スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 板厚(mm)2.5 縦(mm)90 横(mm)82
1セット(3個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)丁番 ET-100CD型
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品スペーサー 板厚(mm)2.5 縦(mm)90 横(mm)82 推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×14、側板 20:M5×20)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適応パネル厚は13、16、20mmです。75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。同シリーズの蝶番もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕様段付 付属品六角棒スパナ(非常解錠用)戸当り 推奨ねじ本体用:六角穴付サラボルト、戸当りゴム用:六角穴付ボタンボルトM4×10(側板厚13/16mm) 、M4×16(外開き 側板厚20mm)、M4平ワッシャー 適合パネル厚さ(mm)扉:13/16、側板:13/16/20
1個
6,698 税込7,368
欠品中

LAMP(スガツネ工業)棚板・棚柱セット 4段
棚板、アルミ棚柱、棚受、棚ズレ防止パーツ、各取付ねじが1梱包にまとめられています。工具(プラスドライバー等)があれば、棚板収納の組立ができます。棚板のホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆です。
仕様4段 付属品棚板幅1810mm2枚、アルミ棚柱4本、棚受16ケ、棚ズレ防止パーツ12ケ、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×40 64本、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 64本、棚ズレ防止パーツ用十字穴付皿木ねじ呼び3.1×20 12本 材質アルミ(棚柱) 質量(kg)5 棚柱(シルバー)、棚板(ホワイト) サイズ(cm)A:1780、B:1800、C:1820 型番SKTA型
1組
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)棚板・棚柱セット 2段
棚板、アルミ棚柱、棚受、棚ズレ防止パーツ、各取付ねじが1梱包にまとめられています。工具(プラスドライバー等)があれば、棚板収納の組立ができます。棚板のホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆です。
仕様2段 付属品棚板幅900mm2枚、アルミ棚柱4本、棚受8ケ、棚ズレ防止パーツ4ケ、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×40 24本、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 24本、棚ズレ防止パーツ用十字穴付皿木ねじ呼び3.1×20 4本 材質アルミ(棚柱) 質量(kg)3 棚柱(シルバー)、棚板(ホワイト) サイズ(cm)A:580、B:600、C:620 型番SKTA型
1組
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ラプコンを搭載したドアクローザーです。ストッパー付は開時に扉を保持します。デザイン性に優れた、ロングセラー製品です。
適合扉質量(kg)15~45kg以下 材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/焼付塗装 質量(kg)1.39 質量(g)1390 種類その他 シリーズラプコンクローザーLDC-N2シリーズ 形態パラレル取付用(外開きドアの内側付用) 適合扉幅:900mm×高さ:2100mm以下
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)