建築金物・建材・塗装内装用品 :「焼付塗装 種類」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 種別棚受け 耐荷重N(kgf)785(80) 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)4.5 種類棚受 耐荷重(N)785
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1個
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱 耐荷重(N)785|441|980
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SPE-FB20SBL ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受
RoHS
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 材質ステンレス鋼(SUS430) ブラック 質量(g)4.5 種類棚受 仕上焼付塗装/ブラック アズワン品番64-6792-43 耐荷重(N)785 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1個
99 税込109
当日出荷

棚板の高さ調整が12.7 mmピッチで行えます。粉体焼付塗装仕上のため塗膜が厚く丈夫です。
材質/仕上スチール/粉体焼付塗装
1セット(8本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SPE-1820BL ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) ブラック 質量(g)156 種類棚柱 長さL(mm)1820 仕上焼付塗装/ブラック アズワン品番64-6792-39 耐荷重(N)785
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき 種類ドロップ丁番(90°開閉) 適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13 付加機能調整機能付 本体長さ(mm)38 適合扉厚(mm)16~20 カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)12 開き角度(度)90 適合かぶせ量(mm)14~16
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納フック NF-R64 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-R64
RoHS
フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
材質(フック)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)90 種類収納タイプ 奥行(mm)34.2 取付け方法壁付け 付加機能自動収納あり 耐荷重(N)196
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚裏側の出っぱりが少なく、物の出し入れがスムーズです。棚柱への棚受の取り付け、取り外しがスピーディーに行えます。
用途木板棚用 材質 材質/仕上スチール/粉体焼付塗装 耐荷重(kg)44(4個使い) 質量(g)9 種類棚受 棚受け金具棚柱用
1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NF-60 収納フック NF-60 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-60
フックは自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
用途キャビネット、車輌など 材質/仕上アルミ合金/ダークグレー焼付塗装 耐荷重N(kgf)196(20) 質量(g)31 トラスコ品番440-3932 ダークグレー 種類収納タイプ 奥行(mm)40.3 取付け方法壁付け 材質(フック)アルミニウム合金(ADC) 付加機能自動収納あり 耐荷重(N)196
1個
999 税込1,099
当日出荷

収納フックNF-60型、NF-R64、NF-K64を板金に取り付けるためのブラケットです。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)22 付属品NF-60用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×20(ステンレス鋼)NF-R64/NF-K64用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×14(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3924 材質鋼(SPCC) 種類関連部品 仕上有色クロメート処理(三価)/焼付塗装/クリアー 付加機能なし
1個
379 税込417
翌々日出荷

収納フック NF-K52型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-K52型
RoHS
フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
質量(g)77 種類収納タイプ 奥行(mm)25.9 取付け方法壁付け 材質(フック)亜鉛合金(ZDC) 付加機能自動収納あり 耐荷重(N)196 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納フック NF-K64型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-K64型
RoHS
フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
質量(g)95 種類収納タイプ 奥行(mm)34.2 取付け方法壁付け 材質(フック)亜鉛合金(ZDC) 付加機能自動収納あり 耐荷重(N)196 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ラプコンを搭載したドアクローザーです。ストッパー付は開時に扉を保持します。デザイン性に優れた、ロングセラー製品です。
適合扉質量(kg)15~45kg以下 材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/焼付塗装 質量(kg)1.39 質量(g)1390 種類その他 シリーズラプコンクローザーLDC-N2シリーズ 形態パラレル取付用(外開きドアの内側付用) 適合扉幅:900mm×高さ:2100mm以下
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

収納フック NF-K77型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-K77型
RoHS
フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
質量(g)145 種類収納タイプ 奥行(mm)44.3 取付け方法壁付け 材質(フック)亜鉛合金(ZDC) 付加機能自動収納あり 耐荷重(N)196 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納フック NF-R77型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-R77型
RoHS
フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
質量(g)130 種類収納タイプ 奥行(mm)44.3 取付け方法壁付け 材質(フック)亜鉛合金(ZDC) 付加機能自動収納あり 耐荷重(N)196 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納フック NF-R52型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-R52型
RoHS
フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
質量(g)70 種類収納タイプ 奥行(mm)25.9 取付け方法壁付け 材質(フック)亜鉛合金(ZDC) 付加機能自動収納あり 耐荷重(N)196 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランプ印 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-160 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
用途建具用 長さ(mm)160 材質亜鉛合金 材質/仕上(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装 付属品十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート 種類標準 仕上焼付塗装 適合扉高さ(mm)2400以下 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 適合扉厚(mm)35以上 開き角度(度)180 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)45kg以下/2ヶ 最小扉厚(mm)35 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)