LAMP(スガツネ工業)
収納フック NF-R52型
フックは自動的に閉まります。
フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
質量(g)
70
種類
収納タイプ
奥行(mm)
25.9
取付け方法
壁付け
材質(フック)
亜鉛合金(ZDC)
付加機能
自動収納あり
耐荷重(N)
196
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
木製の板に取り付ける際はクッションゴムをはずして取り付けてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55491748
NF-R52-SCR
パールクロムめっき
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55491757
NF-R52-CR
クロムめっき
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55491766
NF-R52-BL
焼付塗装/マットブラック
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【動き】収納フック NF-R型[スガツネ工業]
参考になった