絞り込み
ブランド
  • SUGICO(スギコ)
  • モノタロウ(265)
  • エスコ(3,288)
  • WAKI(和気産業)(1,111)
  • 扶桑精機(883)
  • 大塚刷毛製造(771)
  • TRUSCO(728)
  • 好川産業(690)
  • ハイロジック(570)
  • LAMP(スガツネ工業)(533)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(378)
  • アトムリビンテック(348)
  • ACE(エース)(343)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(300)
  • 岡田装飾金物(292)
  • 岩田製作所(282)
  • ダイケン(265)
  • BEST[金物](252)
  • TOSTEM(LIXIL)(232)
  • インダストリーコーワ(215)
  • HOJO(206)
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トック戸車 SUGICO(スギコ)トック戸車SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
構造物への取り付けを何ら留め具を必要としないで固定できます。 構造が簡単で、しかも丈夫で安価です。 プラスチック成形品なので、さびません。
寸法(mm)【取付孔】(長さ)40.5×(幅)11×(板厚)1.0又は0.8材質(本体)ポリエチレン(PE)関連資料寸法図(0.05MB)車輪タイプ丸型
棚受金具 SUGICO(スギコ)棚受金具SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスVカッター SUGICO(スギコ)ステンレスVカッターSUGICO(スギコ)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
刃は強固なハイカーボンステンレス鋼製なので少ない力で開缶できます。 9L・18Lの角缶の蓋を安全に開ける為の道具です。
仕様安全ガイドバー付材質ステンレス(刃・ガイドバー)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×100×230
ガラス戸車 SUGICO(スギコ)ガラス戸車SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ショーケースなどのガラス戸用です。
材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)デルリン(DRS-16-H4W0.25)車輪樹脂ベアリング関連資料寸法図(0.04MB)
ステンD型ブラケット ロングタイプ SUGICO(スギコ)ステンD型ブラケット ロングタイプSUGICO(スギコ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)
フラット化粧キャップ SUGICO(スギコ)フラット化粧キャップSUGICO(スギコ)
38税込42
1個
翌々日出荷
パイプの端部にはめ込むキャップです。
表面仕上げ
ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型 SUGICO(スギコ)ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型SUGICO(スギコ)
90税込99
1個
当日出荷から翌々日出荷
引戸などに留め具を必要とせず、ワンタッチで固定できます。車輪の脱着が簡単にできます。プラスチック成形品なので、サビません。
材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプ平型開口寸法(mm)35-36×12.5-13車輪タイプ平型
丸パイプキャップ SUGICO(スギコ)丸パイプキャップSUGICO(スギコ)
189税込208
1個
翌々日出荷
パイプの端部にはめ込むキャップです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
棚柱用ツメ (F型) SUGICO(スギコ)棚柱用ツメ (F型)SUGICO(スギコ)
119税込131
1個
翌々日出荷
ステンレス製なので耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8関連資料寸法図(0.05MB)
18-8 角型シンク SUGICO(スギコ)18-8 角型シンクSUGICO(スギコ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304関連資料寸法図(0.07MB)
18-8パイプソケット(ロストワックス製) SUGICO(スギコ)18-8パイプソケット(ロストワックス製)SUGICO(スギコ)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。一体成型品のため強度があります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品止ビス
角パイプキャップ SUGICO(スギコ)角パイプキャップSUGICO(スギコ)
219税込241
1個
翌々日出荷
パイプの端部にはめ込むキャップです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
PC柄スクレーパー SUGICO(スギコ)PC柄スクレーパーSUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(柄部)グレードポリプロピレン材質(刃)ステンレス(420J2)
4518型スライドレール(2本1組) SUGICO(スギコ)4518型スライドレール(2本1組)SUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1セット(2本)
翌々日出荷
インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーレールを取り外せます。
材質鋼(光沢クロメート処理)
棚柱用ツメ SUGICO(スギコ)棚柱用ツメSUGICO(スギコ)
90税込99
1個
翌々日出荷
ステンレス製なので耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8関連資料寸法図(0.06MB)
棚柱 SUGICO(スギコ)棚柱SUGICO(スギコ)
179税込197
1個
翌々日出荷
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
防音ゴールド戸車 平30mm SUGICO(スギコ)防音ゴールド戸車 平30mmSUGICO(スギコ)
219税込241
1個
翌々日出荷
防音性と開閉のなめらかさを高めた新素材の車輪です。
車輪径(Φmm)30材質(本体)SPCC(クロメート処理)材質(車輪)外側/エチレン酢ピコポリマー 内側/PA6タイプ平型材質(軸)鉄(クロメート処理)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20関連資料寸法図(0.05MB)車輪タイプ平型
18-8パイプソケット SUGICO(スギコ)18-8パイプソケットSUGICO(スギコ)
679税込747
1個
翌々日出荷
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品止めビス材質SUS304(鏡面仕上)適合パイプ径(Φmm)32関連資料寸法図(0.06MB)
18-8 シンクボール SUGICO(スギコ)18-8 シンクボールSUGICO(スギコ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304寸法(mm)428×375×H112関連資料寸法図(0.07MB)
全回転取手 SUGICO(スギコ)全回転取手SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
用途アゲブタ、引込戸、開き戸など材質SUS304仕上研摩関連資料寸法図(0.04MB)
ダストリング SUGICO(スギコ)ダストリングSUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
天板に取付け、ゴミなどの投入口として使用します
材質天然ゴム(NR)
S-ステン戸車 平 SUGICO(スギコ)S-ステン戸車 平SUGICO(スギコ)
849税込934
1個
翌々日出荷
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.06MB)車輪タイプ平型
棚柱 SUGICO(スギコ)棚柱SUGICO(スギコ)
549税込604
1個
翌日出荷から翌々日出荷
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
首長ブラケット SUGICO(スギコ)首長ブラケットSUGICO(スギコ)
449税込494
1個
翌々日出荷
ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。
付属品木ネジ×3材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.1MB)
ソケット SUGICO(スギコ)ソケットSUGICO(スギコ)
229税込252
1個
翌々日出荷
ハンガーパイプなどを固定するための金具です。
付属品木ネジ×3材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.07MB)
パイプ脚用ジョイント SUGICO(スギコ)パイプ脚用ジョイントSUGICO(スギコ)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
丸パイプ用のオネジ付き金具です。パイプに打ち込んで取付けます。
材質鉄(SS400)表面処理三価クロメート適合パイプ径(Φmm)38×板厚1.2関連資料寸法図(0.05MB)
丸パイプステンレス受座 SUGICO(スギコ)丸パイプステンレス受座SUGICO(スギコ)
679税込747
1個
翌々日出荷
丸パイプ用のメネジ付き受座です。パイプに打ち込んで取付けます。ネジ込みキャスターやアジャスターの接続にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS430)適合パイプ径(Φmm)38×板厚1.0
コーナーインサート SUGICO(スギコ)コーナーインサートSUGICO(スギコ)
289税込318
1個
翌々日出荷
用途三面フルRのコーナ部品として使用します材質SUS304板厚(mm)2
コーナーインサート SUGICO(スギコ)コーナーインサートSUGICO(スギコ)
519税込571
1個
翌々日出荷
用途ドライシステム等の半Rのコーナー部品材質SUS304板厚(mm)2
18-8バーシンク 穴無 SUGICO(スギコ)18-8バーシンク 穴無SUGICO(スギコ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304タイプ穴無外寸(mm)419×314×H127関連資料寸法図(0.05MB)
18-8ドロワーパン SUGICO(スギコ)18-8ドロワーパンSUGICO(スギコ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質SUS304タイプ穴無
18-8 コマーシャルシンク SUGICO(スギコ)18-8 コマーシャルシンクSUGICO(スギコ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質SUS304タイプ穴無内寸(mm)356×254
18-8 テーパー型平底シンク SUGICO(スギコ)18-8 テーパー型平底シンクSUGICO(スギコ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304関連資料寸法図(0.09MB)
18-8 2槽バーシンク SUGICO(スギコ)18-8 2槽バーシンクSUGICO(スギコ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304寸法(mm)586×419×H127槽寸法(mm)356×248×H127関連資料寸法図(0.06MB)
18-8バーシンク 穴明 SUGICO(スギコ)18-8バーシンク 穴明SUGICO(スギコ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304寸法(mm)419×314×H127槽寸法(mm)353×248×H126関連資料寸法図(0.06MB)
ステンレス鋼製飲み残し投入口 SUGICO(スギコ)ステンレス鋼製飲み残し投入口SUGICO(スギコ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)寸法(Φ×高さH)(mm)200×150開口寸法(mm)Φ171適合ホース内径(Φmm)50
棚柱 SUGICO(スギコ)棚柱SUGICO(スギコ)
809税込890
1個
翌日出荷
クローゼットや押し入れなどに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304板厚(mm)0.8仕上ヘアーライン関連資料寸法図(0.05MB)穴径【ビス穴】Φ4
ステン枠ベアリング入ナイロン戸車 SUGICO(スギコ)ステン枠ベアリング入ナイロン戸車SUGICO(スギコ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
開閉が静かで、室内用に最適です。
車輪径(Φmm)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ジュラコン(鉄ベアリング入)材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)50関連資料寸法図(0.08MB)
ステン枠 LP戸車 SUGICO(スギコ)ステン枠 LP戸車SUGICO(スギコ)
479税込527
1個
翌々日出荷
車輪の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れています。
車輪径(Φmm)30材質(車輪)LPプラス材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20材質(枠)ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.06MB)
SUS304 Φ38パイプ用棚柱 SUGICO(スギコ)SUS304 Φ38パイプ用棚柱SUGICO(スギコ)
719税込791
1個
翌々日出荷
パイプ脚に可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)19×6×H475穴径(Φmm)ビス穴:(下)Φ4.5(上)Φ7×3板厚(mm)1関連資料寸法図(0.03MB)適合寸法(mm)パイプ:Φ38棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC