建築金物・建材・塗装内装用品 :「取り付け枠」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅基礎工事に特化した布基礎一体打ち用の鉄ベース枠に使用する専用スペーサー。布基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。ベース枠設置作業の効率化が図れます。設置した樹脂スペーサーに鉄ベース枠を差込んで使用します。鉄ベース枠の継ぎ部(重ね部分)に樹脂スぺーサーを取付けて下さい。鉄ベース枠が自立し、鉄筋の被り、通りが正確にでます。
用途布基礎一体打ち用の鉄ベース枠に使用する専用スペーサー。 材質樹脂 関連資料(0.16MB) 径(mm)鉄筋:D10、13
1袋(80個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠通り出し用サポーター。型枠の天端に回転式プレートで簡単設置。型枠上部に取り付け、押し引きができるので、通り出しが早い。別売りの杭を打ち込むのでガッチリ固定できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の型枠の通り出し用サポーター。 材質亜鉛めっき 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.23MB)
1束(10本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダー。インサートホルダーはマグネット式なので、型枠の任意位置に取付け可能。また、繰り返し使用することができるため、経済的です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダー。(マグネット式) 材質亜鉛鋼板、亜鉛めっき、磁石 幅(mm)50 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)60 厚さt2(mm)60 関連資料(0.26MB)
1袋(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。型枠と鋼管が一体化します。ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。自在サポーターは横バタ浮止め金具に取りつけできるので、型枠コンクリート面が段差なく押し引きできます。Uピンに通し、クサビを打ち込むだけで簡単に設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)100 幅(mm)35 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)74.4 関連資料(0.44MB)
1箱(20個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した鉄ベース枠・木製型枠・みち板用のスペーサー。布基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。スペーサーをベース補助筋に取り付けます。スペーサー端部にベース枠(鉄ベース枠・木製型枠・みち板)をあて、杭でベース枠を固定します。
用途布基礎一体打ち用の鉄ベース枠・木製型枠・みち板用に使用する専用スペーサー。 材質樹脂 幅(mm)(被り幅)80 厚さ(mm)(被り厚さ)65 関連資料(0.11MB)
1箱(300個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の型枠同士を接続すると同時に型枠の通り出しを行う金具。単管パイプ48.6Φか鋼管50角を取り付けて通りを出します。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。※一部接続できないメーカーもございます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の型枠通り出しに使用。型枠連結部にクリップと同じように取り付けます。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)(幅1)48.6単管パイプ 厚さ(mm)型枠:50 高さ(mm)100 幅W2(mm)(幅2)95 関連資料(0.14MB)
1箱(50個)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の通り出し用金具。単管パイプ48.6Φか鋼管50角を取り付けて通りを出します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠通り出しに使用。Uピン横バーに引っ掛けて使用します。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)48.6単管パイプ 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)120 幅W2(mm)100 関連資料(0.14MB)
1箱(50個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の通り出し用金具。鋼管60角を取り付けて、通りを出します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠通り出しに使用。Uピン横バーに引っ掛けて使用します。 材質亜鉛鋼板 幅(mm)60バタ角 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)120 幅W2(mm)110 関連資料(0.14MB)
1箱(50個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ちの、内周型枠を浮かす支持金具。ベース厚が簡単に確保できます。鉄筋組立後の設置が可能です。基礎幅の広い仕様に適しています。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。 仕様(段差)170 材質亜鉛めっき鉄線、亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.13MB) (1.77MB)
1箱(50個)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。 材質亜鉛めっき鋼線 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.2MB) (1.77MB) 径(mm)5
1箱(50個)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。 材質普通鉄線 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.2MB) (1.77MB) 径(mm)5
1箱(50個)
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ち間仕切り部分の、外周内型枠と内周型枠を浮かす支持金具。底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場や偏芯基礎に。型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース(丸棒)に取付けて使用します。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)90 幅(mm)96 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.2MB) (1.77MB)
1箱(50個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。(鉄ベース枠用・木製型枠用)。ブロック塀基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。【台直し作業撲滅】安定したかぶりが確保できるのでブロック積みの際の台直しを撲滅できます。【工期短縮】型枠と配力筋が固定されるため、段取り筋とサイコロが必要なく鉄筋を組む手間が大幅に短縮されます。【境界際ギリギリの施工も可能】鉄ベース枠と組み合わせることで境界際での作業(15mmでも施工可能)が可能となります。国土交通省NETIS登録商品KT-200067-A商品です。
用途ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。 材質樹脂
1箱(100個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。スライドパネル、当板、スライドアンカープレート等の固定。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。スライドパネルのたわみを軽減できます。取り付け・取り外しが簡単です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のスライドパネル、当板、スライドアンカープレート等を固定する金具。(挟みシロ52mm)。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)20 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 挟み能力(mm)52 関連資料(0.11MB)
1箱(50個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。Uピンが無い型枠同士を接続する時に使用する。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)を接続する金具。パネルコンテナー用のUピン。中間セパ使用の際、Uピンが無い箇所に取り付けます。左側(通常と逆)から入れるUピンです。 材質鉄線塗装仕上げ 長さ(mm)61.5 厚さ(mm)型枠:45 挟み幅31.5 関連資料(0.12MB) (0.75MB) (1.15MB) 径(mm)13
1袋(4個)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。天端抜きタイプの鋼製換気網を取り付ける為のコンクリ―を打設しない所に設置する金具。簡単に取り付けができ、高さ調整ができます。(0~120mm)
用途換気網を設置する為の鋼製換気枠。(天端抜きタイプ) 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)400 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)200 関連資料(0.14MB)
1個
5,888 税込6,477
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。人通口枠(本体)に取付けて使用します。
用途人通口枠に使用する吊り金具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)120 幅(mm)45 厚さ(mm)型枠:45、50、72 関連資料(0.14MB)
1袋(3個)
1,198 税込1,318
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)