建築金物・建材・塗装内装用品 :「天井」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
額縁タイプです。
用途屋内用の天井の点検口として。 付属品ハンガー:4個、固定金具:4個、固定金具:4個 材質本体:アルミ、ハンガー:スチール シルバー
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーをピンに差し込むだけで、確実に固定できます。 レールにしっかりと固定できるので安全に使用できます。
用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅 材質/仕上真鍮 使用荷重(kg)30、(Φ1.0)8、(Φ1.5)30
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M5のボードアンカーを使用して天井面に設置します。 余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。 金具の露出が少なく、使用しないときも目立ちません。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 ポップ吊りなどの店舗や公共施設内のサインディスプレイに。 トラスコ品番207-6082 材質/仕上真鍮 質量(g)10 タイプボード埋め込み 使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10 適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.2 アズワン品番64-8713-23
1個
899 税込989
9日以内出荷

天井・壁面兼用、30kg対応の後付けピクチャレールです。 取付け用ビス穴付きで施工も簡単に行え、ジョイントピンを使えば連結もできます。
用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅 質量(g)470 材質/仕上アルミ タイプ天井・壁面兼用、後付け 使用荷重(kg)30 全長(mm)2000 縦(mm)13.5 横(mm)16 使用ビス径(mm)3.8
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つぎ柄を装着して、高所や天井・床面の剥離作業に最適です。M8・M10ボルト穴・釘抜き付きです。
用途サビ落とし 2018年トラスコ掲載ページ7 0227
1丁
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マイクロファイバー繊維を使用した仕上げローラーです。 塗料ダレが少ないので、天井などの隅の塗装に適しています。 接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。 毛丈(mm)5 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル(マイクロファイバー) 芯径(mm)3 適合塗料水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎ 主な用途平滑面用 ローラー径(Φmm)20
1セット(2本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。 3000mm幅が追加されました。 ビルや工場など天井の高い現場でお使いいただけます。
用途建築湿式建材用。 トラスコ品番194-9024 幅(mm)3000 厚さ(mm)0.01 質量(g)700.0 長さ(m)25 テープ地色グリーン 材質(シート)ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム テープ種類布テープ 折幅(mm)300
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷