こんなお得な商品も!

ブルーシート ♯3000
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。
ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。
寒冷地や猛暑でも使用可能です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。
農水産業用シート。
厚さ#3000
形状折りたたみタイプ
色ブルー
材質(シート)ポリエチレン(PE)
引裂強度(N)縦130、横120
引張強度(N/50mm)縦520、横500
シート厚さ(mm)0.25
材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)
ハトメピッチ(cm)90
特性耐候
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。
ハトメピッチ(cm)90
種別プラスチックハトメ
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#2000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦15.8、横15.4
引裂強度(N)縦125、横80
引張強度(N/50mm)縦433、横363
シート厚さ(mm)0.18
材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)
両面コロナ処理が施された、塗装用の養生シートです。コロナ処理により、シートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくい為、塗装面や周囲を汚しにくいです。
用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。
厚さ(mm)0.01
仕様手で切断可能
材質ポリエチレン(HDPE)フィルム
色透明
2018年トラスコ掲載ページ7 0252
軟らかく作業性に優れます。
耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など
材質銅(Cu99.9以上含有)
軽量で取り回しの良いハンドルです。
塗る箇所により、シャフトを折り曲げて使用可能です。
用途ミニマムローラー専用ハンドル。
軸径(Φmm)3
種類ハンドル
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(ハンドル部)スチール
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに、サビやすい場所の結束に
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸型
額縁タイプです。
用途屋内用の天井の点検口として。
付属品ハンガー:4個、固定金具:4個、固定金具:4個
材質本体:アルミ、ハンガー:スチール
色シルバー
こんなお得な商品も!

防炎シート 国産 白色 防炎2類
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。
消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。
可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。
色ホワイト
ハトメピッチ(mm)450
ハトメ内径(mm)12
厚さ(mm)0.3
材質(ハトメ)アルミ
材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)
規格防炎2類
形状折りたたみタイプ
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504
特性防炎
ハトメアルミハトメ
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具
穴径(Φmm)4
板厚(mm)2
幅W(mm)45
穴ピッチ(mm)25
長穴(mm)8×15
こんなお得な商品も!

針金 小巻
モノタロウ
¥199
税込¥219
用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用
材質鉄
色グレー
厚さ(mm)0.3
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
引裂強度(N)縦230、横205
引張強度(N/3cm)縦645、横639
多用途に使えるアルミ製のフックです。
用途各種施設、店舗、事務所。
材質/仕上アルミ、焼付塗装
取付穴数2
ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
用途建築、建設現場の養生や目隠しに。
材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)
厚さ(mm)0.25
色白
引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7
認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。
材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線
線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
刃元は0.4mm厚、刃先は0.3mmの研磨加工がされています。
刃長の半分以上を0.3mm厚みに仕上げているため、よりしなりやすくパテの細やかな調整にも最適です。
用途パテ塗りに。
テーブルやカウンターの下にも取り付け可能なフックです。
用途鞄や小物かけとして。
付属品皿+3.5X25
厚さ(mm)2
寸法A(mm)35
耐荷重(kg)5
寸法D(mm)13
表面処理鏡面磨
取付穴数2
荷重吊下荷重:5(kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ブルーシート ♯3000
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。寒冷地や猛暑でも使用可能です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。
厚さ#3000
色ブルー
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)0.25
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦20、横17
質量(g/m2)148
引裂強度(N)縦130、横120
引張強度(N/50mm)縦520、横500
材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)
ハトメピッチ(cm)90
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他工作などに、各種結束に
材質スチール(SWMGS-2)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
UV剤配合の超厚手#4000タイプのため、耐候性に優れています。ポリカーボネートハトメを採用しており、アルミハトメに比べてつぶれにくく高強度です。シートとハトメが同じ素材(樹脂)のため、分別せずに廃棄が可能です。3.6×5.4m以上のサイズには負荷がかかる四隅を補強するコーナーパッド付です。ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。
用途屋外での雨除け、各種カバーなど中・長期間の用途に。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリカーボネート
形状折り畳み
厚さ(mm)0.28
色シルバー
引張強度縦:998N/5cm、横:910N/5cm
番手#4000
ハトメピッチ(cm)90
耐久性3年
ハトメ内径(mm)12
特性耐候性、防水性
引裂強度縦:199N、横:154N
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。
材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.22
エコマーク認定認定
番手3000#
引裂強度(N)【縦】120【横】90
耐久性(年)2
ハトメピッチ(cm)90
グリーン購入法適合
引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600
エコマーク認定番号23 128 007
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
価格パフォーマンスに優れるエコノミータイプのブルーシートになります。ハトメは、ポリカ製で、廃棄時に取り外す必要ありません。
材質ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.25
番手(#)3000
引張強度(N/5cm)【縦】815【横】808
粘度の高いタール塗装に適したタール専用刷毛。毛腰が強く耐久性と含みが良い。
用途油性塗料、防水塗布、防腐剤用
全長(mm)260
毛丈(mm)50
材質(毛)馬毛
刷毛幅(mm)75
質量(g)75
玉厚(mm)15
トラスコ品番254-9107
形状筋型
種類刷毛
主な用途油性塗料、防水塗布用、防腐剤用
毛色黒色
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。
材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ
厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径Φ4皿モミ
つぎ柄を装着して、高所や天井・床面の剥離作業に最適です。M8・M10ボルト穴・釘抜き付きです。
用途サビ落とし
2018年トラスコ掲載ページ7 0227
紫外線劣化防止剤配合で、焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました。
用途長期(2~3年)の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。
色シルバー
形状折りたたみタイプ
厚さ#4000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
引裂強度(N)縦135、横140
引張強度(N/50mm)縦931、横931
シート厚さ(mm)0.36
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
特性耐UV
ハトメアルミハトメ
サイズにより多目的に使えるフックです。
材質/仕上亜鉛合金、焼付塗装(シルバー塗装、ブラック塗装)
サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るために使用します。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ2 0423
アクリル板などに皿座彫りを行うことで、施行面をフラットにできるサインパネル固定金具です。サイン金具による出っ張りがなくなるので安全です。手で取り外しすることができないので、掲示物の盗難などのいたずら防止も可能です。
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0419
環境配慮と高い耐候性を両立したODグリーンのカラーシートです。再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品で、環境への負荷を低減します。耐候性が2年あり、長期の仕様にも耐えられます。7.2m×7.2m以上のサイズは肩掛けに便利な紐付きです。カラーは山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観に影響が少ないODグリーン色です。
用途林野・山間部・緑地帯での養生カバーに。緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。災害復旧の屋根養生に。景観保護、レジャー・アウトドアに。
材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.22
色ODグリーン
番手3000(#)
引裂強度(N)【縦】120【横】90
耐久性(年)2
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600
取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。
材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ
厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径Φ4皿モミ
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応。
取手部にスベリ止め加工。
用途鉄製門扉・鉄製建具。
寸法a(mm)75
寸法C(mm)16
ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。
取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途木製門扉・木製建具。
寸法H(mm)4.8
寸法d(mm)57
寸法a(mm)75
寸法C(mm)16
#2000番相当のブルーシートです。薄手の使い捨てとは違い、数ヶ月使用する用途に適しています。全てアルミハトメがついています。
用途建築、土木、農業、アウトドア、各種簡易的なカバーや現場養生など短期的な用途に。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)
形状折り畳みタイプ
厚さ(mm)0.15
色ブルー
引張強度縦:555N/5cm、横:340N/5cm
番手#2000
ハトメピッチ(cm)90
耐久性約3ヵ月
ハトメ内径(mm)12
引裂強度縦:167N、横:147N
防炎[[R2]]類の規格をクリアした白防炎シートです。
材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)
厚さ(mm)0.28
色白
引裂強度(N)縦:24.5以上、横:24.5以上
認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
引張強度(N/3cm)縦:490以上、横:490以上
軽量で作業性が向上します。強度が高く光透過性に優れています。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に。
色ブルー
厚さ(mm)0.3mm
引張強度縦645N/3cm、横639N/3cm
認定番号AFE330085
2018年トラスコ掲載ページ6 1620
引裂強度縦230N、横205N
形状折りたたみタイプ
特性防炎
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。