絞り込み
ブランド
  • エドマ(EDMA)
  • モノタロウ(262)
  • エスコ(3,184)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,072)
  • Panasonic(パナソニック)(1,913)
  • ノーリツ(1,735)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,522)
  • UNION(ユニオン)(1,378)
  • ハイロジック(1,208)
  • 新日軽(LIXIL)(1,164)
  • シロクマ(1,161)
  • WAKI(和気産業)(1,145)
  • 扶桑精機(1,073)
  • TOEX(LIXIL)(1,029)
  • スリーナイン島野(983)
  • 大塚刷毛製造(943)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(915)
  • BEST(ベスト)[金物](849)
  • ハーフェレ(831)
  • リンナイ(804)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(774)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールステンレスへら ソフトブレード エドマ(EDMA)

    オールステンレスへら ソフトブレード

    エドマ(EDMA)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は柔軟性があり、パテ埋めなどに最適です。
    用途パテ埋めなどに。材質ステンレス全長(mm)230ブラック刃長(mm)110
  • オールステンレスへら ハードブレード エドマ(EDMA)

    オールステンレスへら ハードブレード

    エドマ(EDMA)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は硬く、面取りされた先端は傾斜しており、汚れ落としなどに最適です。ハンマーで叩いて使えます。
    用途汚れ落としやパテ埋めなどに。材質ステンレス全長(mm)235刃長(mm)110刃厚(mm)刃元:1.26、刃先:0.2刃先形状ベベル(傾斜)仕様
  • 鉄筋ワイヤーツイスター エドマ(EDMA)

    鉄筋ワイヤーツイスター

    エドマ(EDMA)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    番線やワイヤーにフックをかけて引くだけで自動的にねじれて結束が出来ます。連続結束作業を効率化・省力化できます。
    用途鉄筋結束作業に。フェンス作業に。トラスコ品番506-8765材質フック:スチール、グリップ:樹脂全長(mm)310タイプ自動回転タイプグリップ径(Φmm)25直径(mm)28
  • ロングスクレーパー ハンドル エドマ(EDMA)

    ロングスクレーパー ハンドル

    エドマ(EDMA)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    スクレーパーヘッド用ハンドルです。ヘッドとハンドルは別売りとなります。
    トラスコ品番256-8760適合機種090155、090055材質アッシュ材全長(mm)1100
  • ロングスクレーパー ヘッド エドマ(EDMA)

    ロングスクレーパー ヘッド

    エドマ(EDMA)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コンクリートに付着した汚れや、接着剤などの付着物剥がし、雪かきにも最適です。用途に応じてサイズを選べます。ヘッドとハンドルは別売りとなります。
    用途ハツリ作業時の清掃などに。適合機種290255材質焼き入れ鋼全長(mm)150
  • 24個入りギャップスペーサー エドマ(EDMA)

    24個入りギャップスペーサー

    エドマ(EDMA)
    8,998税込9,898
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容3mm(青)×8個、5mm(赤)×8個、7mm(黄)×8個
  • プレスデッキ エドマ(EDMA)

    プレスデッキ

    エドマ(EDMA)
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    ウッドデッキ製作に強い味方。簡単に均一、まっすぐにデッキを取付できる直線矯正機。 3・45・7mm幅の専用スペーサーを使用し、まっすぐ等間隔のデッキ仕上り。 素材を傷めないラバーパッド付。
    用途壁面設営にも重宝質量(kg)3.7耐荷重(kg)200