80,206件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能用ローラーバケ(38Φ) アサヒペン万能用ローラーバケ(38Φ)アサヒペン(10件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ
毛丈(mm)約12サイズレギュラー種類ローラーセット主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチボトルトンガリキャップ アサヒペンマルチボトルトンガリキャップアサヒペン(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質(本体)高密度ポリエチレン材質(キャップ)高密度ポリエチレン耐熱温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ式レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)プッシュ式レジスター(フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付シルバーホワイト
ろ過布 好川産業ろ過布好川産業(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2本)
当日出荷
塗料に混入したゴミ等をろ過します。 ストッキングより丈夫で破れにくく、 伸縮性に優れています。
サイズ7cm×4.3m ×2本RoHS指令(10物質対応)対応
ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップなし)RYOBI(リョービ)(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷から10日以内出荷
「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。
勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、速度調整区間:第2速タイプスタンダード型シリーズドアクローザ 1000シリーズ耐久性50万回ストップ角度-ストップなし
ふるい&とうし ヨトリヤマ(世取山)ふるい&とうしヨトリヤマ(世取山)(10件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)262×90RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛保存ボトル ヨトリヤマ(世取山)刷毛保存ボトルヨトリヤマ(世取山)(26件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
吊るして保存できますので、刷毛を傷めません。2~3本の刷毛保存に最適な手軽な保存ボトルです。
材質(ボトル)ポリプロピレン(キャップその他)ナイロンセット内容ボトル、フタ、刷毛つり具内径×高さH(Φmm×mm)86×300RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーハンドル レギュラータイプ用 大塚刷毛製造ローラーハンドル レギュラータイプ用大塚刷毛製造(6件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
レギュラーローラーに使用出来る一般的なハンドル。各種ローラーサイズ(inch)に合わせてお選びください。
全長(mm)約340柄長さ(mm)約140
真鍮パイプ二重ソケットブラック フジテック・ジャパン真鍮パイプ二重ソケットブラックフジテック・ジャパン(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
付属品取付ビス材質真鍮形状二重ソケットブラック仕上黒塗装
マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレートLAMP(スガツネ工業)
89税込98
1個
当日出荷
座金ねじ穴数3材質仕上ニッケルめっき種類マウンティングプレート仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
養生カバー エアコン室外機用 モノタロウ養生カバー エアコン室外機用モノタロウ(14件のレビュー)
769税込846
1枚
当日出荷
材質ポリエチレンオレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×320×700
ベニヤ板 ユニットベニヤ板ユニット(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
PP下敷きテープ ヤヨイ化学PP下敷きテープヤヨイ化学(16件のレビュー)
989税込1,088
1巻
当日出荷
腰があるポリピロピレンフィルムを用いていますので、クロスのジョイント部の重ね裁ちの際に、下地をより傷つけません。 縦横にラインを入れてあるので良く目立ち、また、部分使用の際の必要長さの巻き出しや、位置決めの目安にもなります。 カットテープと同様に糊付機でご使用ください。
用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35厚さ(mm)約0.12
たて継手(S30) Panasonic(パナソニック)たて継手(S30)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
種類たて継手サイズS30適合サイズ(たてとい)S30
棚ダボストッパー付 ACE(エース)棚ダボストッパー付ACE(エース)(18件のレビュー)
179税込197
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
棚板を乗せるささえに使用します。 棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。 素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。 棚板1枚分の差込ダボが入っています。材質プラスチック/鉄
Pポット かくはん棒 大塚刷毛製造Pポット かくはん棒大塚刷毛製造(4件のレビュー)
539税込593
1袋(5本)
当日出荷
塗料のかくはん作業、かき混ぜ棒。 対比目盛付きだからわかりやすい。 かくはん用のヘラ(先が丸いタイプ)5本入り。
用途Pポットのかくはん時に。種別先丸材質ポリプロピレン幅(mm)約20厚さ(mm)約4.7(除目盛)全長(mm)318質量(g)約32/本目盛(塗料:硬化剤)4:1/10:1RoHS指令(10物質対応)対応
LP戸車プラス 平型 ヨコヅナLP戸車プラス 平型ヨコヅナ(25件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。タイプ平型材質(車輪)LPプラス成型加工材質(枠)ジンクロメッキ付芯棒5mm材質(芯軸)
暖房便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)暖房便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」 【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。 【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。 【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。 レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として形状前丸電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
鳥居付お札飾り 神棚の里鳥居付お札飾り神棚の里(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
置き型となっており、別売りの神具セット小、榊造花などと組み合わせるとそれだけでお祀りに雰囲気が出ます。 壁に穴を開けられない賃貸住宅や、簡易的にお札をお祀りをしたい方にもお勧めのお札立てです。 洋風のリビングにも違和感なくお祀りできる簡易神棚です。
主材質国産ひのき
スマートレグ 光スマートレグ(6件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から10日以内出荷
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
画筆(馬毛) インダストリーコーワ画筆(馬毛)インダストリーコーワ(1件のレビュー)
369税込406
1袋(5本)
当日出荷
工作用、ホビー用等の細かい部分の塗りに最適。 補修塗装に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
もちあげ君 BEST(ベスト)[金物]もちあげ君BEST(ベスト)[金物](13件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質S‐50C全長(mm)350質量(g)310仕上ニッケルメッキ先端厚さ(mm)5.5
ケレン棒 トンボ工業ケレン棒トンボ工業(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。刃幅(mm)85全長(mm)960トラスコ品番411-5619材質刃先:スチール、柄:木質量(kg)1
徳 目地刷毛 大塚刷毛製造徳 目地刷毛大塚刷毛製造(8件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地刷毛です。
用途目地用毛丈(mm)35毛色白色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途目地用
アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業)アルミ製 棚柱 AP-DM型LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
真鍮線 WAKI(和気産業)真鍮線WAKI(和気産業)(12件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。材質真鍮
サイレンサー ダクト挿入タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)サイレンサー ダクト挿入タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
消音効果100タイプ:500Hz帯にて約27db/150タイプ:500Hz帯にて約21db色調:グレー材質:ウレタンフォーム
用途中間接続用
ステンレスポスト 大型 モノタロウステンレスポスト 大型モノタロウ(6件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
奥行と高さにゆとりのある大型のポストです。ステンレス製でさびにくい仕様です。A4封筒はもちろん、厚みのある郵便物も入れやすいサイズです。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。付属品ネジ4個、ネームシールシルバー材質(本体)18-8ステンレス表面仕上げヘアライン加工投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×55投函タイプ前入れ前出し
木製引戸用戸車 家研販売木製引戸用戸車家研販売(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)材質コマ:ポリアセタール樹脂品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4車軸#626zzベアリング耐荷重(kg)40/2個仕様採用時期:2001年~現行モデル
モリギン ユニクロ万能L型金具 ACE(エース)モリギン ユニクロ万能L型金具ACE(エース)
249税込274
1個
当日出荷
通常のビス穴に加え、長穴があいていますのでボルトと兼用での固定が可能です。
用途木製の板材の固定や補強に。材質
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
GIKEN 川口技研 レバーハンドル錠用 LZ・AL用ラッチのみ 8ST-51角 GIKEN(川口技研)GIKEN 川口技研 レバーハンドル錠用 LZ・AL用ラッチのみ 8ST-51角GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。
用途レバー専用材質(本体)ダイカスト寸法(幅W×高さH)(mm)(フロント)25×57仕様(角芯サイズ)7mmバックセット51mmビスピッチ(mm)42
養生シート 布製 モノタロウ養生シート 布製モノタロウ(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
大判サイズにより、様々の作業に対応できる。
用途内装作業の養生シート長さ(mm)3600幅(mm)2700材質ポリエステル、綿厚さ(mm)0.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
KOWA ブラックバケット 本体LX インダストリーコーワKOWA ブラックバケット 本体LXインダストリーコーワ(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
サイズ(inch)9
スポンジハケ インダストリーコーワスポンジハケインダストリーコーワ(10件のレビュー)
93税込102
1本
当日出荷
用途水性塗料用厚さ(mm)(スポンジ)15全長(mm)170種類刷毛材質(毛)エステル系ウレタン主な用途水性用スポンジ長さ(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス強力補強金物 幅広アングル ノーブランドステンレス強力補強金物 幅広アングルノーブランド(10件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質SUS304仕様ビス無し幅(mm)30厚さ(mm)3穴径(Φmm)(皿)4.2-8仕上ヘアーライン
ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
カラーワイヤー WAKI(和気産業)カラーワイヤーWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷
ビニール皮膜ワイヤー
材質ナマシ鉄線に塩ビ被覆(SWMV-A)グリーン
ダスター刷毛356 TRUSCOダスター刷毛356TRUSCO(4件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
一般向け。
用途掃除、塗装等、万能用刷毛。形状平型種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途掃除用、塗装用毛色黒色
らくらくカートリッジ 大塚刷毛製造らくらくカートリッジ大塚刷毛製造(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(30枚)ほか
当日出荷
下げ缶用の取替え内容器です。