80,204件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロームSカンフック ハイロジッククロームSカンフックハイロジック(1件のレビュー)
549税込604
1袋(7個)ほか
当日出荷
壁掛け・物掛けフックシリーズ
クローム
回転フック スチール製 光回転フック スチール製(11件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
フック部が回転します。
用途工場内設備・各種施設。材質スチール付属品ビス2本寸法D(mm)7
SXカートリッジ(30) 大塚刷毛製造SXカートリッジ(30)大塚刷毛製造(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(30枚)
当日出荷
バケット洗浄の手間を省く、手頃な価格の使い捨て内容器。 ローラーバケット用内容器タイプ。
用途バケット内容器に適合ローラーバケットSX材質ポリプロピレンタイプ目盛り無し適合サイズ7inch用RoHS指令(10物質対応)対応
PPカップ 大塚刷毛製造PPカップ大塚刷毛製造(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使いやすい取っ手付のPP製のビーカー。 目盛はフルスケール部は回線入り、どの位置からでも見やすくなっています。
材質PP耐熱温度(℃)121
ウォームレットS(前丸タイプ) TOTOウォームレットS(前丸タイプ)TOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から17日以内出荷
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
形状前丸消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1.0定格電源交流100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)138グリーン購入法適合
エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)エンドキャップLAMP(スガツネ工業)
36税込40
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製棚柱 SPE型、アルミ製棚柱 AP-DM型専用のエンドキャップです。棚柱の端面に取り付け、棚柱をカットしたままでも端面の保護ができます。スクエアでシャープなテザインです。ブラウンが新しく加わりました。
種類エンドキャップ
ユニクロ 丸棒貫抜 APLUS(クマモト)ユニクロ 丸棒貫抜APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SS400・SPCC仕様木扉用仕上ユニクロメート
ブラインドコード TRUSCOブラインドコードTRUSCO(36件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
ねじれにくく扱いやすい組みひもです。8つ打タイプ。
用途ブラインドの昇降用ひも。 店舗内の指示板吊り下げ用。材質/仕上ポリエステル長さ(m)30
ローラーバケットSX 本体 大塚刷毛製造ローラーバケットSX 本体大塚刷毛製造(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
底面サイズ(mm)210×170高さ(cm)13(外寸)材質PP製商品タイプ本体
C型ゴムベラ(鈑金用) 大塚刷毛製造C型ゴムベラ(鈑金用)大塚刷毛製造(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
自動車板金補修の必需品
幅(mm)70全長(mm)100
樹脂製ボックス トラ舟 TRUSCO樹脂製ボックス トラ舟TRUSCO(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から翌日出荷
リサイクル原料を使用した環境に優しい容器です。軽量のため持ち運びが便利です。
用途モルタル、コンクリートなど材料を混ぜる作業に。長靴などの土や泥汚れ落としに。園芸での土や肥料の混合作業に。洗いもののタライとして。機械の油受けとして材質再生ポリプロピレン(R-PP)
モダン神棚 Lotus Three 神棚の里モダン神棚 Lotus Three神棚の里(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
通常配られる頒布大麻を3枚お祀りすることができ、破魔矢も掛けることができます。置き型としても壁掛けとしてもご利用いただけます。※壁掛け金具付属素材はラバーウッドとなっており、ナチュラルな木目が違和感を感じさせません。御神札が増えてきたときの副社としてもオススメです。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×5.8×11.7
粘着タイプパテづけ用ネットテープ アサヒペン粘着タイプパテづけ用ネットテープアサヒペン
449税込494
1巻
当日出荷
ひび割れ、穴、ジョイント部の補修に。弱粘着タイプなので、手で押さえると補修箇所に付着します。グラスファイバー製のテープなので、収縮やひび割れをおこしません。パテのくいつきをよくし、パテづけ作業がスムーズに行えます。
用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などをパテづけする前に。かべ紙などを貼る前の下地処理に。材質グラスファイバーテープ幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
取替用ドアクローザー PSX-3型  (ストップ付・ストップなし兼用) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)取替用ドアクローザー PSX-3型 (ストップ付・ストップなし兼用)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から3日以内出荷
NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
用途取り替え用、交換用ドアクローザー仕様閉扉速度調整は3バルブ方式付属品本体、キャップ、本体取付板、本体取付補助板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-83、P-183、P-83 旧型3ヶ穴、P-183 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:163P、83P、1830P/【NHN】:53SPM、153SP/【MIWA】:M803P、M803PS番手3番ストップ角度70~180度まで関連資料PSX-3取付説明書(3.28MB) PSX-3取替用ブラケット 取付穴確認用紙(1.13MB)適合扉幅(mm)950以下適合扉質量(kg)65以下
ダモ改修ストレーナー タテ 尾崎亀商店ダモ改修ストレーナー タテ尾崎亀商店(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口形状タテ型材質アルミダイカスト
KO白毛竹刷毛 尾崎亀商店KO白毛竹刷毛尾崎亀商店
85税込94
1本
当日出荷
白毛竹刷毛は、軽い竹柄製のため、ひねりやすく、毛先をまとめられるため、細部の繊細な部分への点塗りに優れます
毛色
KO仕上げベラ円熟本体+ピンク 尾崎亀商店KO仕上げベラ円熟本体+ピンク尾崎亀商店(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
KO仕上げベラ円熟本体+ピンクは、今まで成製が難しかった 金ベラに貼り付けタイプの「こ円型仕上げバッカ―」です ベテランのシーリング職人さんたちと何度も試作検討を繰り返し、完成したまさに究極の仕上道具です
オリンピアシリーズ マウンティングプレート取付治具 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ マウンティングプレート取付治具LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。
タイプかぶせ仕様適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5メーカー商品コード160‐042‐396
プラグレスーパーハード 大塚刷毛製造プラグレスーパーハード大塚刷毛製造(4件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
毛をはじめ全て樹脂製で、接着剤を使用していない画期的な刷毛”プラグレ”。独自の六角ハンドルは非常に握りやすくエラストマーを使用しているため手にピタっと馴染みます。刷毛造りのパイオニア、マルテーが自信をもってオススメする新時代の刷毛です。 溶剤塗料に耐える毛束が特徴のプラグレシリーズ。【プラグレスーパーハード】はしっかりとした腰感とまとまりで、微弾性塗料や耐火塗料など、高粘度塗料に最適です。
用途微弾性塗料、耐火塗料、高粘度塗料、プロ用樹脂刷毛毛色白毛緑玉厚(mm)14毛材化繊形状筋違RoHS指令(10物質対応)対応
アルミノンスリップ穴付 光モールアルミノンスリップ穴付光モール
859税込945
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
シルバー厚さ(mm)2.3幅(mm)38穴径(Φmm)4上部穴径(Φmm)9材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
空気が抜けやすい窓飾りシート(スリガラスタイプ) 明和グラビア空気が抜けやすい窓飾りシート(スリガラスタイプ)明和グラビア(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
空気が抜けやすい新構造窓飾りシート。 水なしで簡単に貼れて、きれいにはがせて、また使える!
仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)紫外線カット0.99
ホワイトスベラーズ GIKEN(川口技研)ホワイトスベラーズGIKEN(川口技研)(7件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
3本のソフトクッションで滑りにくくなっています。畜光性の2本のラインが入っていて、停電時に光るので安全です。
用途住宅室内木製階段の滑り止めに使用します。厚さ(mm)4.1高さ(mm)19.1材質塩化ビニール樹脂、アクリル系粘着剤ホワイト奥行(mm)約39.5
ステンレス棚支柱 WAKI(和気産業)ステンレス棚支柱WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から翌々日出荷
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。 別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
カーポート用雨樋 角型サドルバンド受 アイモニカカーポート用雨樋 角型サドルバンド受アイモニカ(12件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
用途たてといを柱に固定するのに使用材質PBT樹脂適合サイズ45型付属品ビス寸法(mm)45×30サイズ45型(45×30)
プルーハンドル PH-2 BEST(ベスト)[金物]プルーハンドル PH-2BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。シルバー取手取手
ゴミ止めグレーチング 奥岡製作所ゴミ止めグレーチング奥岡製作所(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。 落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。 防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
7,890税込8,679
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。本体取付板は先付式。#7001~7003、#7004・7005はそれぞれ取付板が共通。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
スクレーパーナイフ KLASS(クラス/旧:極東産機)スクレーパーナイフKLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
壁紙と裏紙の間に差し込んで剥がすナイフ型スクレーパーです。 先端を丸く仕上げていますので下地への食い込みを防ぐことができます。
刃幅(mm)15全長(mm)190材質(刃)ステンレス刃長(mm)95刃厚(mm)0.3(先端)、0.5(根元)材質(柄部)
U9 TE シリンダー 美和ロックU9 TE シリンダー美和ロック(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダー
付属品鍵3本付ST
ヤヨイエンボステープ ヤヨイ化学ヤヨイエンボステープヤヨイ化学(4件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
エンボス加工が施してありますので、糊付機に巻き込みにくくなっています。 ローラーからのはずれも良く、便利なテープです。
用途クロスカット用テープ長さ(m)250材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.023
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
アルミL型フック シロクマアルミL型フックシロクマ(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
アルミ製のカラフルなL型フックです。 付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。材質アルミ
スライド蝶番 キャッチ付 ハイロジックスライド蝶番 キャッチ付ハイロジック(13件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番
カーブブラシ 2 マルテー東北石橋カーブブラシ 2マルテー東北石橋(9件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
左官作業の必需品
幅(mm)25材質(毛)ナイロン毛丈(mm)47全長(mm)390種類刷毛主な用途左官用毛色白色植付(mm)180
天井点検口(スタンダードタイプ) ACE(エース)天井点検口(スタンダードタイプ)ACE(エース)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 額縁タイプです。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
グレーパンチカーペット押え 光モールグレーパンチカーペット押え光モール(5件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
幅(mm)35厚さ(mm)1.2高さ(mm)6.4
チャイム用押釦 Panasonic(パナソニック)チャイム用押釦Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
JIS CO920 IPX3 防雨形 埋込・露出取付用
用途小勢力・100V両用適合スイッチボックス1コ用適合電線(mm2)単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2トラスコ品番836-0045質量(g)約125タイプ小型定格電圧(V)30定格電流(A)3
アルミ製 室名札 NASTA(ナスタ)アルミ製 室名札NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。
鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト)鉄製厚口丁番APLUS(クマモト)(19件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B種類平丁番仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 横掛金 APLUS(クマモト)ステンレス 横掛金APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応