80,249件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPG 天井点検口 支持金具型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)SPG 天井点検口 支持金具型FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から3日以内出荷
アルミ製で軽く扱いやすい、天井の点検口です。支持金具仕様
材質枠:アルミ/鍵:樹脂付属品支持金具付き
空気が抜けやすい窓飾りシート(スリガラスタイプ) 明和グラビア空気が抜けやすい窓飾りシート(スリガラスタイプ)明和グラビア(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
空気が抜けやすい新構造窓飾りシート。 水なしで簡単に貼れて、きれいにはがせて、また使える!
仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)紫外線カット0.99
乾電池式ドアホンセット(デミトーク) アイホン乾電池式ドアホンセット(デミトーク)アイホン
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
親機は奥行5mmの薄型です。 電池交換は、前面パネルを取りはずして行います。 呼出は2点打チャイム音です。 電池寿命インジケーター付。
セット内容玄関子機と親機(乾電池・配線別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)98×130×28.5、(親機)80×210×51
ポリ出し口(直) 好川産業ポリ出し口(直)好川産業(12件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
仕様40mmRoHS指令(10物質対応)対応
ケレン棒(パイプ柄) 王将(須佐製作所)ケレン棒(パイプ柄)王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
錆落としやコンクリートのノロ取りに使えます 壁突等の用途の広い道具です。
刃幅(mm)95切刃長さ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)USシリーズGOAL(ゴール)(7件のレビュー)
5,698税込6,268
1組
当日出荷
米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなどシリーズUSシリーズシリンダー5本ピン適合扉厚(mm)30~45キー洋白製、3本付材質/仕上ステンレス/ヘアーライン
スクレーパーナイフ KLASS(クラス/旧:極東産機)スクレーパーナイフKLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
壁紙と裏紙の間に差し込んで剥がすナイフ型スクレーパーです。 先端を丸く仕上げていますので下地への食い込みを防ぐことができます。
刃幅(mm)15全長(mm)190材質(刃)ステンレス刃長(mm)95刃厚(mm)0.3(先端)、0.5(根元)材質(柄部)
スライドラッチ SYS(シブタニ)スライドラッチSYS(シブタニ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)ストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
スチールポスト FH-30 グリーンライフスチールポスト FH-30グリーンライフ(15件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
材質スチール関連資料ポストの取付穴位置
PPカップ 大塚刷毛製造PPカップ大塚刷毛製造(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使いやすい取っ手付のPP製のビーカー。 目盛はフルスケール部は回線入り、どの位置からでも見やすくなっています。
材質PP耐熱温度(℃)121
ダイロートン トラバーチン DAIKEN(旧:大建工業)ダイロートン トラバーチンDAIKEN(旧:大建工業)(27件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(18枚)
当日出荷から7日以内出荷
用途ビル・店舗用基材ロックウール吸音板燃性不燃NM-8599施工性捨て張り工法
コーナー金具 丸型 ステンレス製 TRUSCOコーナー金具 丸型 ステンレス製TRUSCO(8件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ仕上ヘアライン仕上げ
継ぎ柄 TRUSCO継ぎ柄TRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
各社共通ローラー用つぎ柄です。 およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。 ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。トラスコ品番301-8776全長(mm)1285材質(本体)スチール、PE質量(g)340種類ハンドル径(Φmm)27適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 小判座表示錠GIKEN(川口技研)(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストセット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書種類レバーハンドル記号(座)4KハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)B/S 50
アルミ製 室名札 NASTA(ナスタ)アルミ製 室名札NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。
アイリスポスト PW-400 アイリスオーヤマアイリスポスト PW-400アイリスオーヤマ(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
オールプラスチック製でサビません。 取り出し口は手を離しただけでピッタリ閉まります。 取り出し口は半透明のアクリル製で、閉めた状態で中が確認できます。 市販の南京錠が取付けられるよう、カギ穴が付いています。 ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。
材質本体/ポリプロピレン前面カバー部/メタクリル樹脂取っ手/ABS樹脂レッド付属品取付ねじ×4本質量(g)1230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×185×260
鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト)鉄製厚口丁番APLUS(クマモト)(19件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B種類平丁番仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
クロスヘラセット 井上工具クロスヘラセット井上工具(5件のレビュー)
679税込747
1セット(2枚)
当日出荷
エアー抜き、しわのばしが出来るクロスヘラセット。 透明のヘラは下地が見えて作業が快適で、丈夫なビニル壁紙用です。 ブルーのヘラはナイロン製で柔らかく、織物壁紙貼りに最適です。 指先があたる部分に作業がしやすい滑り止め付です。
全長(mm)100材質(透明ヘラ)ポリカーボネート(ブルーヘラ)ナイロンセット内容ビニール用・織物壁紙用各1本
特上水性用ハケ アサヒペン特上水性用ハケアサヒペン(9件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
混毛タイプで水性塗料に最適。
毛色白色形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
グレーチングクリップGCI型 水本機械製作所グレーチングクリップGCI型水本機械製作所(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
FRP-G ローラーセット 大塚刷毛製造FRP-G ローラーセット大塚刷毛製造(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
樹脂塗布と脱泡兼用のモヘア製仕上げ用FRPローラー。樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
用途樹脂塗布、脱泡兼用。モヘア製・仕上げ用などに。材質モヘア
C型ゴムベラ(鈑金用) 大塚刷毛製造C型ゴムベラ(鈑金用)大塚刷毛製造(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
自動車板金補修の必需品
幅(mm)70全長(mm)100
TX用 交換シリンダー GOAL(ゴール)TX用 交換シリンダーGOAL(ゴール)
3,198税込3,518
1個ほか
6日以内出荷
ペール缶カッター KOTOペール缶カッターKOTO(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
巻締タイプのペール缶の天板切りや従来型のペール缶の底板切りに最適。蓋を外すだけでなく、使い始めの空気穴開けや使い終わりの油抜き穴開けなどにも使用可能。一斗缶や4L缶にも対応。刃は硬度が高く摩耗しにくいステンレスを採用。握りやすさを重視したハンドルは汚れが落ちやすいアルマイト仕上げ。
全長(mm)265質量(g)235
ダモ改修ストレーナー タテ 尾崎亀商店ダモ改修ストレーナー タテ尾崎亀商店(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口形状タテ型材質アルミダイカスト
20リットルペール缶 部品 ふたのみ 大塚刷毛製造20リットルペール缶 部品 ふたのみ大塚刷毛製造(5件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
大塚刷毛製造 20リットルペール缶用の各種交換付属品です。
タイプフタのみ
有刺鉄線 ステンレス製 モノタロウ有刺鉄線 ステンレス製モノタロウ(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1巻
当日出荷
ステンレス製で錆びにくい仕様です。
用途工事現場などのフェンス等に巻き付けることで、不審者の侵入防止になります。材質SUS304ピッチ(mm)120ワイヤー径(Φmm)1.6番手#16
ガラス戸レール 5上 光モールガラス戸レール 5上光モール(3件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000材質硬質ABS幅(mm)17高さ(mm)10溝幅(mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製パスタラインASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
1,698税込1,868
1本(2m)
3日以内出荷
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。 別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあり様々な納まりに対応できます。
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。長さ(m)2材質アルミ製(A6063S-T5)RoHS指令(10物質対応)対応
WP型支持脚(補強支持脚タイプ) 万協WP型支持脚(補強支持脚タイプ)万協(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
沈み込みの少ない補強用支持脚です。
ブロック寸法(mm)88×88
ステンレス厚口丁番 ARCHステンレス厚口丁番ARCH(2件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
磨耗が少ないリング入りです。
表面処理ヘアライン仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
針葉樹構造用合板 特類2級 ノーブランド針葉樹構造用合板 特類2級ノーブランド(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1組(2枚)
当日出荷
表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です
用途建築外壁など材質針葉樹構造用合板長さ(mm)1820幅(mm)910規格CDグレードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
たてといライナートップY60 角々ソケット エスロンたてといライナートップY60 角々ソケットエスロン
319税込351
1個
当日出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
樹脂製プッシュ式レジスター バクマ工業樹脂製プッシュ式レジスターバクマ工業(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
材質樹脂仕様自然給気用/操作部脱着式取付壁面・天井面取付兼用型
小形スプレーガン WIDER1(重力式) アネスト岩田小形スプレーガン WIDER1(重力式)アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
2×4サポート L型アングル 24A ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート L型アングル 24Aダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質スチール板厚(mm)2穴径(mm)5関連資料商品特長
複車ベアリング入(スチール製) ヤボシ複車ベアリング入(スチール製)ヤボシ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
プラダンシート プラダンのヤマコープラダンシートプラダンのヤマコー(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(30枚)ほか
8日以内出荷
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。 ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
用途滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。 また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。材質ポリプロピレン目付(g/m2)800
ワイヤレスチャイム受信器 ELPAワイヤレスチャイム受信器ELPA(4件のレビュー)
2,658税込2,924
1個
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)ホワイト質量(g)約138(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×80×29電池寿命約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm