商品豆知識
本体厚さ(mm)3
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。
刃長(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アイス スクレーパー
モノタロウ
¥169
税込¥186
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。
材質ポリアミド炭素入り
最高級桧製、均一な柾目板を使用。しなやかで曲面にもよくなじみます。
用途建築・工業用
ポリプロピレン樹脂性のヘラです。
耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。
材質(本体)ポリプロピレン
ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で錆びにくく、材料の切れが良いです。ひび割れや穴埋め等のパテ塗り。本体が軽く、作業がはかどります。
材質本体:ステンレス
全高(mm)70
プロセス用・床防水の引き伸ばしに
材質(ヘラ部)ヘラ部:クロロピレンゴム/持手:木
太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。
自己油活性があり、耐摩耗性に優れています。
耐疲労性が高く、耐溶剤性に優れています。
用途建築・壁装用
鈑金用
仕様硬め
材質ポリアセタール樹脂
色ホワイト
全高(mm)200
のり付けや、パテ付け、充填材、汚れ落とし、ひび割れ補修、フィルム貼りなどにご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
程よい硬さでシール剥がしやコーキングに最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で錆びにくく、材料の切れが良いです。接着剤作業。本体が軽く、作業がはかどります。
材質本体:ステンレス
全高(mm)70
ヘラ先にR加工を施し、バケツを傷つけにくくパテの掻き取りが容易にできます。
材質ステンレス
材料混練用金属ヘラです。
材質(刃)鋼
材質(柄部)天然木
穴径(Φmm)7.8
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装・内装の下地処理用ヘラ。サビに強くコシがある、スタンダードなステンレス鋼製地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
刃厚(mm)0.4mm
材質(柄部)合板
材質(ブレード)SUS420J2
最もポピュラーなパテ、ジョイントセメント用ヘラ
用途建築・壁装用
材質(ヘラ部)鋼製
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトでしなやかな腰のあるヘラです。
車輌の微妙な曲線にも対応。
厚さ(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型タイプ・粘りのある腰で作業能率をアップ。
用途建築・塗装用
材質アルミ
刃厚(mm)約0.4
材質(柄部)合板+アルミ
材質(ヘラ部)ステンレス
ヘラの中央部分の凹みが繋ぎ目部分に高くパテ等を盛ることができます。
幅(mm)90
全長(mm)215
材質(柄部)エラストマー&ポリプロピレン
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
やや硬めの腰が優れた作業性を発揮
用途建築・壁装用
材質(柄部)ベニア合板
材質(刃)ステンレス
刃厚(mm)約0.34~0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面になめらかにフィットする弾力性のあるヘラです。
用途建築・壁装用
刃厚(mm)0.3
材質(ヘラ部)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーに付着したプライマー等を搾り取る為のR面があります。
用途塗料の剥し、錆び取り用皮スキ用ヘラ
全長(mm)約200
刃幅(mm)約90
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
仕様腰の硬さ:硬
全長(mm)305
刃幅(mm)90
材質(刃)ステンレス(SUS430/18-0)
アズワン品番64-7873-77
1個
¥3,420
税込¥3,762
当日出荷
仕様腰の硬さ:硬
全長(mm)305
刃幅(mm)90
材質(刃)ハガネ
アズワン品番64-7873-74
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。
用途パテの下地用地ベラ。
ジョイントパテ専用。
全長(mm)200
刃長(mm)50
刃厚(mm)0.4
刃先厚(mm)0.29
材質鋼
柄にエラストマー樹脂を使用し、しなやかに手の動きに追従します。また、柄とヘラの段差が小さくなり、押えやすく疲れにくくなっています。
材質(柄部)エラストマー樹脂
材質(ヘラ部)ステンレスバネ鋼
柄の部分がエラストマー樹脂を配合しているため、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。
用途ボートの継ぎ目の段差や、パテ処理に
刃幅(mm)90
全長(mm)215
トラスコ品番756-3540
材質ステンレス、エラストマー、ポリプロピレン
質量(g)47
刃長(mm)34
刃厚(mm)0.35
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
抜群のしなり、下地処理用ヘラの最もベーシックなハガネ地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
仕様0.4mm厚
柄の材質にエラストマー樹脂を使用することで、しなやかに手の動きに対応します。また指で力を加える部分の段差を解消し、使いやすく長時間の作業でも疲れません。
狭い部分等のパテ塗りに使いやすいパテベラです。
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。
形状V
材質ステンレス
厚さ(mm)約1.2
車輌の微妙な曲線にも対応できる、しなやかでソフトな鈑金塗装の下地用ヘラです。耐溶剤性、ソフトでしなやかな腰。
材質ポリアミド
●耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。●硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあり、建築用および車両用に適してます。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など
材質ポリアセタール
仕様軟質
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトでしなやかなコシがあるポリアミド樹脂製のヘラです。
車両の微妙な曲線にも対応できます。
耐薬品性に優れたヘラです。
先端が摩耗した場合は紙ヤスリなどで研磨してご使用ください。
用途板金用。フィルム貼り。
材質ポリアミド
耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。
硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。
建築用および車両用に適してます。
使用後、先端が摩耗した場合は紙やすりなどで研磨してお使いください。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など、多目的に使用できます。
材質ポリアセタール
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。