エアブラシスタートセットとして最適なセットとなっております。
パワーは従来のまま静音性を高めオートスイッチを搭載し、ホースはS(1/8)ネジの扱い易い布巻きのものをセットしております。
バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
用途模型製作に伴う塗装に。補修に。
仕様最高電圧:0.25Mpa/36PSI(参考値)
付属品ブレイドエアホース(1.8M)、アダプター(国内・国外対応100V~240V)
ねじSサイズ
消費電力(W)20
本体質量(g)約514
定格電圧 DC V12
機能ダブルアクション
カップ容量(mL)7
ノズル口径(Φmm)0.3
電源(AC V)100~240(50-60Hz)
定格時間(分)30
運転音(dB)50以下
ホース取付口差し込み式
空気吐出量(L/min)10.5(参考値)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
押しボタンの戻りが悪くなったときや空気が出っぱなしになるなどの不具合の際、押しボタン下にあるポストンピンとオーリングの間に塗っていただくと、滑りがよくなります。
1個(10g)
¥389
税込¥428
当日出荷
押しボタンに「くぼみ」があるから指が疲れにくい。防錆力が高く、耐摩耗性に優れた、クロームメッキボディ!溶剤に強い、フッ素樹脂(PTFE)製オーリング!模型塗装、ボディアートにおすすめの0.3mm口径!
取付ねじS1/8
カップ容量(mL)7
ノズル口径(Φmm)0.3
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
スペックはAPC005Nと同等で、新たに吸気フィルターが追加されました!
ツインヘッド ダブルシリンダーでパワーUP!
エアブラシ連動オートスイッチ式だから自動で電源ON/OFF。
口径の大きなエアブラシにも対応できます。
仕様エアタンクなし
付属品ブレイドホースブラック(1.8mS-Sねじ)
質量(kg)5.4
接続部のサイズS
消費電力(W)125
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.55[5.5]
使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×145×170
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/42
定格時間(分)30
運転音(dB)53
空気圧縮方式ピストン式
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
段階圧力モード切替式
エアブラシ連動オートスイッチ方式
小型(W130×D90×H50)で272gと軽量
コンプレッサーの向きに合わせてお好みの向きにエアブラシをセットできる、エアブラシホルダーが2個標準装備。
付属品エアブラシホルダー2個、エアホース/S-S 1.5M、電源コード
質量(g)272
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)7.2
定格電圧(V)AC100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×50
最高圧力(MPa)0.1
定格時間(分)30
運転音(dB)45以下
空気吐出量(L/min)4
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3
容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7
仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)
セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ
接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)
電源(V)単相100
制御方式オート運転スイッチ
本体質量(kg)3.4
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190
モーター出力(W)110/100
制御圧力(MPa)0.25~0.40
コイル長(m)(ホース)2.5
運転時間(分)(連続)20
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ハンドピースの使用時のみ本体が稼働する自動圧力スイッチ内蔵。
回りっぱなしにならないので、作業時間が長くても過熱によるトラブルが起こりにくい設計です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式スプレーガン 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
吐出量・スプレーパターンも簡単調整です。水性塗料・油性塗料対応です。分割式ボディ採用でメンテナンスも楽々です。エア量調整スイッチにより木材へ低粘度塗料を、壁面へ高粘度塗料と2段階で調整が可能です。
用途DIYでの塗装や、板金塗装
セット内容本体、クリーニングブラシ、計量カップ、グリース小袋
質量(kg)1.1
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)131×308×317
タンク容量(mL)1200
吐出量(mL/min)300
動作時間19分(2.5Ahバッテリー使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
エアータンク及びオートスイッチが内蔵されており、連続使用にも耐えられる高耐久設計です。
エアータンクの効果で送風の脈動をおさえ、スムーズな吹きあがりです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。微細な表現に適しています。従来個別の「押ボタン&ピストン」、「押ボタンガイド&ニードルチャック」が一体化となり、組立や洗浄が簡単になりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。微細な表現に適しています。従来個別の「押ボタン&ピストン」、「押ボタンガイド&ニードルチャック」が一体化となり、組立や洗浄が簡単になりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。微細な表現に適しています。従来個別の「押ボタン&ピストン」、「押ボタンガイド&ニードルチャック」が一体化となり、組立や洗浄が簡単になりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
スイッチ着脱式のマグネットベースです。
磁石が着く面へ簡単に設置可能です。
用途スイッチ着脱式で、磁石が着く面への固定
トラスコ品番810-5080
寸法(mm)50×60
質量(kg)1.1
取付ねじM8×1.25メネジ
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
スプレーワーク ベーシックコンプレッサー専用です。
本製品を使用することにより、7.2Vバッテリーがなくても 家庭用電源でベーシックコンプレッサーが作動します。
また、高効率なスイッチング電源方式により、従来品SWA-2よりも軽量コンパクトになりました。
適合74520 スプレーワーク ベーシックコンプレッサー専用
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
温風による低圧大容量エアーで塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装でエアレス並みのスピードを実現!!。標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用。Nationalの特殊モーター採用!。軽量で取り回し易いエアーホース。低騒音・低電力のスローダウン機構採用。通電スイッチランプ採用。本体は4.8kgと小型軽量で持ち運び楽々!。アルバイト君と接続して飛散ない連続塗装が可能に!
付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)
質量(kg)4.5
出力駆動源:AC100V・950W
空気消費量(L/min)1500~2700
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3
最大風量圧(MPa)0.028
1セット
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
浴槽へ殺菌液を注入するユニットです。電源ろ過ユニット(RAFシリーズ)に接続することで、塩素(殺菌液)を浴槽へ注入します。
信頼性が向上しました!-気液分離器を内蔵し、ポンプエアロックを防止します。
便利になりました!-液面計、ポンプエア抜きホースを内蔵。タンク薬液量の補充をお知らせするフロートスイッチ付き。
電源(V)単相100・200共用
消費電力(W)16
最大吐出量(mL/min)ポンプ:30
構成ユニット:殺菌液タンク・殺菌液注入ポンプ・フロートスイッチ
最大吐出圧力(MPa)ポン:1.0
屋根塗装飛散がなく、風があっても温風でダスト化し周りの車にも付着しない。クリーンボーイにアルバイト君を組み合わせ、大吐出量を実現!。小規模から大規模まで多用になりました。ホッパー付きなので塗料の注ぎ足しなしで作業性アップ。入り隅やクボミも跳ね返らず均一塗装。シャッター・雨樋・コロニアルなど内外装に。標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用。Nationalの特殊モーター採用!。軽量で取り回し易いエアーホース。低騒音・低電力のスローダウン機構採用。通電スイッチランプ採用。縦吹き、横吹き、丸吹き自由自在!
付属品アルバイト君本体、クリーンボーイ本体、エアレスホース10mと1.5m(肩掛用)、ペイントホース(6.5)10m、流量調節弁、圧送ローラー(レバーガン+PR20本体)、SGL-3、下カップ、横カップ、埋栓
質量(kg)5.9
出力駆動源:AC100V(50/60Hz)
吐出量(L/min)最大1.6
最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5 × 16.5 × 24
1セット
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
使う分だけ水を瞬時に温める。水流が接するヒーター面積を広く設計した東芝独自の「高効率」ヒーターユニット構造で、洗浄に使う水量だけを瞬時に温めるので、保温電力が不要で経済的。温度も一定でお湯切れの心配もありません。
就寝中など使用頻度が少ない時間帯を選んでタイマーを設定すると、便座ヒーターをOFFすることが出来るので、生活パターンにあわせての電気代の節約が出来ます。
また、便ふたが座面全体をピッタリと覆うピタッとデザインで、ムダな放熱を防ぎます。
汚れが付きにくくお手入れが簡単な着脱式ステンレスノズルを新採用。お手入れがしにくかったノズルが根元から着脱できるのでまるごと水洗いが出来るから毎日気持ちよくご使用いただけます。
おしり・ビデ2段ノズルでそれぞれ異なるノズルを使用。女性に嬉しい気配りです。
東芝独自「ポンプ内蔵」エアインマイルド洗浄は、本体内のエアポンプで水流に空気の泡を混入させるので肌に優しく、泡のはじける力を利用し汚れをしっかり落とします。
ノズルを前後に動かす「ムーブ洗浄」、使う人にあわせてノズルの位置を7段階に調節する「ノズル位置調整」。やさしい洗い心地としっかりとした洗浄力で毎日気持ちよくご使用いただけます。
形状前丸
質量(kg)約4.3
電源AC100V50/60Hz
定格消費電力(W)1267
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)489×543×158
ヒーター(W)温水:1200
安全装置サーモスイッチ、温度ヒューズ・その他:漏電遮断回路内蔵
検知方式赤外線検知方式
モード【節電】モード1:使用していない時の便座温度を約28℃でキープ、モード2:使用していない時の便座ヒーターをOFF、9~5時間の1時間単位の5段階で、節電時間を設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75
年間消費電力量(kWh/年)84(タイマー節電機能を使用しない場合120)※2012年度省エネ基準達成率160%
洗浄方式瞬間湯沸かし方式(高効率ヒーターユニット搭載)、おしり洗浄:約400~550ml/分(エアインマイルド洗浄)、ビデ洗浄:約400~550ml/分(エアインマイルド洗浄)、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階&切、ノズル位置調節:7段階、ノズルクリーニング機能:オートノズルクリーニング
脱臭脱臭フィルター:触媒脱臭
暖房の目安温度調節:3段階&切、便座ヒーター:50W、安全装置:温度ヒューズ
脱臭能力(m3/分)0.11
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
調理時以外でも空気環境の改善を目指した自動換気。換気の需要が高まる中CO2濃度に着目した、CO2センサー搭載のレンジフード。「CO2換気」のスイッチをONにするとCO2濃度を検知し、濃度が高い状態になると自動で換気を開始します。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。省エネ制御の「エコラン」運転は、間欠的な低出力運転とファンの慣性運転により消費電力を 約5~10%カットでき、通常の運転時と同等の風量を確保します。ハイパークリーン+ワンタッチ着脱ファンで、簡単お手入れ。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/36、(中)17/17、(弱)10/10、(常時換気)7/7
騒音値(dB)(強)45/45、(中)36/36、(弱)30/30、(常時換気)24/24
排気口上面左排気(薄型)
電源プラグ2芯
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(強)420/420、(中)300/300、(弱)230/230、(常時換気)170/170
関連資料図面(0.28MB)
RS Pro 接着ポリイミド音響絶縁、 1 m x 950 mm x 3 mm軽量で強度が高く、高温でも性能を発揮する遮音性能が必要ですか.この防音フォームは、要求の厳しい産業用途に最適な汎用製品です。1 m x 950 mm のロールで、必要なサイズと形状に応じて型抜き又は水ジェット切断が可能です。また、ラミネート加工や溶接によって、広い範囲で連続ロールを作成することもできます。 この独立気泡フォームは、ポリイミド -6 製で、 -70 → +205 ° C の幅広い温度範囲で完全性を維持していますこれは、たとえば機械ガードでの使用に適しています。また、空気、埃、水を撥水性する優れたシール特性も備えています。 防音フォームには接着式の裏張りが付いているので、簡単に貼り付けることができます。オイル、燃料、アルコール、ケトンなどの物質に耐性があるため、高温耐性シールや液面スイッチなどの産業でよく使用されています。特長と利点.ポリイミド防音フォーム .密度は 52 kg/m 3 です .セルサイズ 0.25 mm .長さ 1 m .最小動作温度: -70 o C .最大動作温度は +205 ℃です .引張強度は 1300 kPa 、伸びは 70% ( ISO1798 で測定) .熱伝導率の範囲は 0.036 W/m.k ~ 0.0512 W/mK ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = ポリイミド長さ = 1m幅 = 950mm厚さ = 3mm裏面粘着 = あり動作温度 Max = +205℃動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ノズル周辺もお掃除ラクラク「キレイノズル」
ウルトラファインバブル搭載。使うたび、キレイを実感。3つの清潔。キレイな便器、キレイなノズルでキレイに洗える。ウルトラファインバブル水のミスト噴射で汚れがつきにくく、キレイが長く続く。ウルトラファインバブルノズル洗浄(除菌)でいつでも清潔。ウルトラファインバブルを含んだ水で洗う。快適な使い心地。快適さを保ち続ける、優れた省エネ設計
その他(安全装置)漏電保護プラグ
色(N)パステルアイボリー
タイプ瞬間式
定格消費電力(W)1250(電気温水器:1200/電気便座:50)
本体質量(kg)約4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×530×150
電源コード(m)約1
タイマーモード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)
年間消費電力量(kWh/年)84(120)
給水圧力(MPa)(使用可能)0.07~0.75
左右二方向からの柔らかな光が、落ち着きのある上質な空間を演出します。
顔全体に光が均一に当たるように設計された照明により、顔に影ができにくく化粧がしやすくなります。
間口W(mm)450
仕様照明スイッチなし
シリーズモデアシリーズ
消費電力(W)13.1
定格寿命(時間)40000
光源LED(昼白色)
材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂
色(フレーム)グレー
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
形状前丸
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。