392件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柱のみの交換も可能で、道路上や駐車場内での車線分離や視線誘導などにお使いいただけますラウンドコーン〔支柱の形状は丸型になります〕。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

T コーンは耐久性・視認性を向上させ、経済性も追求した視線誘導標です。柱のみの交換も可能で、道路上や駐車場内での車線分離や視線誘導などに利用できるT コーン〔支柱の形状はT 字型になります〕。 分離や視線誘導などに利用できます。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。 侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
1個
53,210 税込58,531
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。コンクリートへの施工の際にお買い求めください。
用途コンクリート用 仕様アーチ用(4本入) 材質ステンレス タイプめねじアンカーM12(内部コーン打込式)
1セット(4本)
4,798 税込5,278
22日以内出荷

サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。コンクリートへの施工の際にお買い求めください。
用途コンクリート用 仕様ピラー用(2本入) 材質ステンレス タイプめねじアンカーM12(内部コーン打込式)
1セット(2本)
2,388 税込2,627
22日以内出荷

耐久性・経済性・視認性に優れた上下式T コーン〔支柱の形状はT 字型になります〕。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質支柱/ポリウレタン、反射テープ/ダイヤモンドグレード25mm幅×2枚 タイプ上下式 地上高さ(mm)710
1本
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。施工も簡便にできる固定方式を採用しており短時間施工が可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。
用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。 材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVC オレンジ 高さ(mm)1000
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。取り外しが可能なタイプなので使用する状況に応じて使い分けが可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。
用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。 幅(mm)100 オレンジ 高さ(mm)800
1本
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。 侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
仕様●色:本体:赤・シート:白●タイプ:接着式●幅(mm):1000●高さ(mm):800●接着タイプ(別売)●材質/仕上:横ビーム:特殊ウレタン樹脂●セット内容/付属品:組立済み製品●施工にはメーカー専用接着剤ロードボンド(品番:TG-RB)をご使用ください。●原産国:日本●コード番号:148-8629 アズワン品番67-5631-35
1台
71,720 税込78,892
5日以内出荷

業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。 侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
仕様●色:本体:赤・シート:白●タイプ:アンカー式●幅(mm):1000●高さ(mm):800●1本脚アンカータイプ(付属)●材質/仕上:横ビーム:特殊ウレタン樹脂●セット内容/付属品:組立済み製品●施工にはメーカー専用接着剤ロードボンド(品番:TG-RB)をご使用ください。●原産国:日本●コード番号:148-8628 アズワン品番67-5631-34
1台
75,870 税込83,457
5日以内出荷

耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。 特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。 カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。 特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。 特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。 中央分離帯の車線分離・路肩の駐車禁止帯の告知。 工場場内、駐車場などの誘導 郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
1本
38,800 税込42,680
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。 特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。 カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。 特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。 特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。 Φ99小径台座タイプ 白線上の設置。 一般道路用 工場場内、駐車場などの誘導 郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
仕様●タイプ:小径台座タイプ●幅(mm):98●高さ(mm):800●全幅(mm):98●径(mm):80●本体色:赤●アンカータイプ(アンカー付属)●小径台座タイプ●本体材質:耐水性特殊ウレタン樹脂●材質/仕上:特殊ウレタン樹脂●ジスロンボンドは使用しないでください●「ポールコーンプラス」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5253314号)。●原産国:日本●コード番号:195-2409 アズワン品番67-5630-60
1本
27,720 税込30,492
30日以内出荷

耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。 特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。 カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。 特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。 特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。 Φ100小径台座タイプ 白線上の設置。 一般道路用 工場場内、駐車場などの誘導 郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
仕様●タイプ:小径台座タイプ●幅(mm):98●高さ(mm):650●全幅(mm):98●径(mm):80●本体色:緑●アンカータイプ(アンカー付属)●小径台座タイプ●本体材質:耐水性特殊ウレタン樹脂●材質/仕上:特殊ウレタン樹脂●ジスロンボンドは使用しないでください●「ポールコーンプラス」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5253314号)。●原産国:日本●コード番号:195-2410 アズワン品番67-5630-53
1本
25,850 税込28,435
30日以内出荷

交通の少ない箇所向けタイプです。 本体部の補修が可能です。 幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。 本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。 工場場内、駐車場などの誘導に。 車通りの少ない道路の視線誘導に。 郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。
仕様●タイプ:可変式●幅(mm):140●高さ(mm):1000●全幅(mm):160●本体色:赤●ベース140mm×160mm●ポールΦ80mm●アンカータイプ(アンカー付属:M24×120L)●材質/仕上:キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂●施工には専用接着剤ロードボンドT-3をご使用ください。●アンカータイプにも専用接着剤は必要です。●車輌の頻繁な車線越えが想定される場所への設置はご遠慮ください。●「ポールコーンCITY」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5479042号)。●原産国:日本●コード番号:368-8580 アズワン品番67-5630-61
1本
23,940 税込26,334
4日以内出荷

耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。 特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。 カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。 特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。 特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。 Φ98小径台座タイプ 白線上の設置。 一般道路用 工場場内、駐車場などの誘導 郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
仕様●タイプ:小径台座タイプ●幅(mm):98●高さ(mm):650●全幅(mm):98●径(mm):80●本体色:赤●アンカータイプ(アンカー付属)●小径台座タイプ●本体材質:耐水性特殊ウレタン樹脂●材質/仕上:特殊ウレタン樹脂●ジスロンボンドは使用しないでください●「ポールコーンプラス」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5253314号)。●原産国:日本●コード番号:195-2408 アズワン品番67-5630-54
1本
25,850 税込28,435
30日以内出荷

耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。 特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。 カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。 特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。 特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。 中央分離帯の車線分離・路肩の駐車禁止帯の告知。 工場場内、駐車場などの誘導 郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
1本
33,250 税込36,575
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。 特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。 カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。 特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。 特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。 Φ101小径台座タイプ 白線上の設置。 一般道路用 工場場内、駐車場などの誘導 郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
仕様●タイプ:小径台座タイプ●幅(mm):98●高さ(mm):800●全幅(mm):98●径(mm):80●本体色:緑●アンカータイプ(アンカー付属)●小径台座タイプ●本体材質:耐水性特殊ウレタン樹脂●材質/仕上:特殊ウレタン樹脂●ジスロンボンドは使用しないでください●「ポールコーンプラス」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5253314号)。●原産国:日本●コード番号:195-2411 アズワン品番67-5630-59
1本
23,750 税込26,125
30日以内出荷

耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。 特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。 カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。 特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。 特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。 車両衝突の多い箇所向け3本アンカータイプ 中央分離帯の車線分離・路肩の駐車禁止帯の告知。 一般道路用 工場場内、駐車場などの誘導 郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
1本
38,080 税込41,888
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。 特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。 カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。 特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。 特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。 車両衝突の多い箇所向け3本アンカータイプ 中央分離帯の車線分離・路肩の駐車禁止帯の告知。 一般道路用 工場場内、駐車場などの誘導 郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
1本
32,620 税込35,882
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


KLASS(クラス/極東産機)リペアコーン
壁紙の巻芯を整形します。
寸法(mm)Φ40×100
1袋(2個)
980 税込1,078
5日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)コーンモルタル
プレミックスモルタルなので、水で練るだけで使用できます。 無収縮、強接着、高炉セメント近似色。 10kg袋でPコン(25mm)が280箇所穴埋め可能。
用途Pコン・Pコーンの穴埋めにご利用ください。 仕様コーンモルタル練上げ量:約6.1L、単位容積質量:2.00g/cm3、凝結:水量22%/室温20℃/水温20℃/凝結25m、透水量:6.2g 質量(kg)10 収縮率(%)0.06 圧縮強度(N/mm2)7日:24.3、14日:38.2、28日:46.6 曲げ強度(N/mm2)7日:5.2、14日:7.0、28日:8.1 接着強度(N/mm2)7日:1.4、14日:2.0、28日:2.1
1袋(10kg)
6,598 税込7,258
当日出荷

ホーシン(HOSHIN)MLコーン
コンクリート表面より25mm内側でセパの耳部を切断後、モルタル補填により表面の錆び防止が可能です。
用途コンクリート表面の錆び防止に使用します。
1ケース(600本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京都スペーサーKSサインコーン
カラーコーン(三角コーン、パイロン)の上端に被せて使用する安全対策ツールです。チェーンを上下2段に張ることで、視認性が従来品の2倍に向上。金属製の支柱は、風の抵抗でも倒れづらいフォルムに仕上げました。案内板や注意喚起の掲示物を吊り下げるフックを標準装備しているので、お好みのカスタマイズにより、安全へ誘うメッセージや通告がより鮮明に分かりやすくアピールできます。雪深いエリアでの使用時も、「KSサインコーン」の上段チェーンは埋没しづらい副次的効果も発揮、労働災害防止対策に。
用途建築土木現場の安全対策用ツール。労働災害防止対策に。 仕様設置間隔:2.5m以内 質量(g)800 全高(mm)620 仕上溶融亜鉛メッキ
1箱(10本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1ケース(250個)ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(500個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1ケース(200個)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(500個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の丸セパを利用した型枠多段積み用部材。型枠の積み重ね部に挟み込んでクサビで固定するだけでセット完了です。鋼製型枠でも丸セパと止水リング(ウルトラリング)を利用し、止水効果の高い多段打ち基礎が施工できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の丸セパを利用した深基礎、高基礎等の型枠多段積み用部材。丸セパ(W5 /16(2分5厘=8mm))用。 材質普通鋼板、亜鉛鋼板、樹脂 長さ(mm)105 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.13MB) メス形状W5/16
1箱(20個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途板や壁に取り付ける真鍮製フック。先はどんぐりの形をしています。サイズ(mm):約 幅28×高さ70×奥行84。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色) 材質真鍮(合金) Gold
1セット
5,998 税込6,598
7日以内出荷

BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途板や壁に取り付ける真鍮製フック。先はどんぐりの形をしています。サイズ(mm):約 幅28×高さ70×奥行84。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色) 材質真鍮(合金) Silver
1セット
5,998 税込6,598
7日以内出荷

BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途板や壁に取り付ける真鍮製フック。先はどんぐりの形をしています。サイズ(mm):約 幅28×高さ70×奥行84。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色) 材質真鍮(合金) Black
1セット
5,998 税込6,598
7日以内出荷

パイプ部の位置調整で、フルコーン(丸吹)から低飛散広角ホロコーン(空円錐・円環)のパターン調整が可能で、Φ300mmまでの内面塗装に最適です。
用途筒状、管状の内面塗装用 仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/20 本体質量(g)710 空気使用量(L/min)180 塗料噴出量(mL/min)【フルコーン】130【ホロコーン】130<300> 吹付空気圧力(MPa)0.3 所要圧縮機(kw)1.5以上 吹付距離(mm)【フルコーン】150【ホロコーン】30 塗料ノズル径(Φmm)1.3 塗料供給方式圧送式 最大有効パターン(mm)フルコーン:100、ホロコーン:250<300> パターンフルコーン、ホロコーン 口径【塗料・空気】G1/4 適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
1丁
81,980 税込90,178
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 固定の際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
質量(kg)4.3 材質(本体)STKR400 適合タイヤ幅(mm)60以下 適合タイヤサイズ20~27インチ
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 固定の際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
適合タイヤ幅(mm)60以下 適合タイヤサイズ20~27インチ 質量(kg)3.3 材質(本体)STK400
1台
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
適合タイヤサイズ20~27インチ 質量(kg)9 材質(本体)SS400 材質(ベース)FCD500-7
1台
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)SRセパ
打設高さ1m未満の構造物に使用します。MLコーン使用により、コンクリート表面の錆防止が可能です。 小構造物用(t=1.0)
用途側溝、水路、ケーソン、カルバートなどの工事に定尺セパシリーズは最適です。 引張破断強度(kN[kgf])9.8[1000]
1ケース(200本)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガン手元圧力0.15~0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きいため、作業環境を改善します。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し、安定した吹き付けパターンです。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。 空気使用量(L/min)200 パターン開き(mm)300 仕様圧送式 質量(g)415 所要圧縮機(kw)1.5 微粒化高微粒化 取付口G1/4(塗料ホース) エア取入口G1/4
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロファイバースモールローラー モノタロウ 動画あり
マイクロファイバー繊維により、抜け毛、塗料の飛散、泡の発生が少なく含みがいいため低粘度塗料に適しています。
用途油性・水性塗料兼用。(低VOC、アルキド、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素系塗料に) 毛丈(mm)12 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー 主な用途塗装用 芯材PP 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用ハンドル各種
1本ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)