建築金物・建材・塗装内装用品 :「ボルト 棚」の検索結果

関連キーワード
920件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I 12/5用の 下穴Φ5用専用ボルト、
用途固定棚 下穴径(Φmm)5 取付ネジ止め 仕上亜鉛合金 材質スチール
1セット(100個)
4,998 税込5,498
23日以内出荷

I 12/5用の 下穴Φ3用専用ボルト、
用途固定棚 下穴径(Φmm)3 取付ネジ止め 仕上亜鉛合金 材質スチール
1セット(100個)
4,998 税込5,498
23日以内出荷

タブ20S専用差し込みダボです。木とスチール棚、木/スチールの組み合わせ
用途固定棚、可動棚 ねじ長さL(mm)9.5 取付差し込み 材質スチール
1セット(100個)
2,998 税込3,298
23日以内出荷

面付けタイプで出幅135mmの後付け可能なスリム型収納棚。サニタリースペースの洗面化粧台横や洗濯機脇やトイレスペースの空いているスペースを有効活用!。奥行きは135mmのスリム設計なので、洗濯機脇や、トイレなど、ちょっとしたスペースに設置できます。底部の手前のバーにはタオルの他に、スプレーなども掛けることができます。奥のバーにはフック2個付属。フックには、ドライヤーなどを掛けておくことができます。棚板の表面は、水に強いポリエステル化粧合板を使用しております。石膏ボードでも取付け可能:壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるので石膏ボードにしっかり食い込みます。組立不要の完成品でお届けとなります。
付属品フック2個、アンカー、取付ねじ(皿タッピングねじ5×70)、座金、ねじキャップ 材質【木部&棚】合成樹脂化粧合板(ポリエステル)、他:プリント紙化粧繊維板、【金属部】バー:アルミニウム、フック:ステンレス鋼 質量(kg)3.4 ホワイト(白) 耐荷重(kg)棚・バー:各3(合計12) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×135×600(624)
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト シェルホワイト 奥行(mm)400 シリーズCシリーズ
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

南海プライウッドランドリー可動棚
洗濯機上部のデッドスペースに簡単に設置できる、ランドリー可動棚です。 背壁固定のため、両側壁が不要です。 施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。 現場でのカットもなく、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。 棚板木口4面には、エッジテープを木口貼り加工と、棚板前面にはR加工を施しているため、意匠性と安全性に優れた仕上りです。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容(棚板)上下段用 計2枚、(棚柱)棚柱×2本/棚柱エンド×4個/ビスL=50×12本/棚受×左右各1本・2セット計4本/ビスL=16×4本・2セット計8本/注意ラベル×2枚、(パイプ)パイプ×1本/両端ブラケット×2個/ボルトL=40×2本/ボルトL=25×2本/ワッシャー×2個 基材【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF 表面処理【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様) 材質(パイプ)ステンレス 材質【棚柱/棚受】スチール
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

ボルトを代表とする小面積塗装に最適な、ベストセラー品です。
玉厚(mm)12 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途ラック用、ニス用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥行きが狭い敷地に最適な省奥行タイプ。 2段式ラックからの取替需要に最適。 レールはアルミ形材を使っているので軽くて静かです。 ラックはホールド感があるので安定したスライドが可能。 自転車が出し入れしやすい大きな樹脂キャップ付。
材質(ラック)高耐食性めっき鋼板、(レール)アルミ押出し形材、(スライド金具A・B/高・低)高耐食性めっき鋼板、(レールスペーサー)高耐食性めっき鋼板、(アンカー)ステンレス シルバー タイプ省奥行 ピッチ(mm)220 収納サイズ(全長)1820mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)55mm、(タイヤ径)20~27インチ、(質量)30kg
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラックの前後差を活かし、ハンドルやカゴの干渉を軽減したラック。 ハンドルやカゴの干渉の軽減により、自転車の出し入れがしやすくなりました。 レールは高耐食性めっき鋼板を使用。 スライドスペースは820mm。
材質(ラック)熱間圧延鋼板、(レール・連結材A)高耐食性めっき鋼板、(スライド金具)構造用鋼管、(アンカー)スチール (ラック)オータムグレー、(レール)シルバー ピッチ(mm)220 収納サイズ(全長)1820mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)55mm、(タイヤ径)20~28インチ、(質量)25kg
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラックの高低差を活かし、省奥行を実現しました。 通路幅の狭い所でも設置可能な省奥行タイプのラック。 レールは高耐食性めっき鋼板を使用。 スライドスペースは820mm。
材質(ラック)熱間圧延鋼板、(レール・連結材A)高耐食性めっき鋼板、(スライド金具・支柱A・B)構造用鋼管、(アンカー)スチール (ラック)オータムグレー、(レール)シルバー タイプ省奥行 ピッチ(mm)220 収納サイズ(全長)1820mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)55mm、(タイヤ径)20~28インチ、(質量)30kg
1台
66,980 税込73,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レールはアルミ形材を使っているので軽くて静かです。 ラックは耐食性に優れた溶融亜鉛めっき鋼板(ZAM)を使用。
材質(ラック)高耐食性めっき鋼板、(レール)アルミ押出し形材、(スライド金具A)高耐食性めっき鋼板、(スライド金具B/高・低)高耐食性めっき鋼板、(レールスペーサー)高耐食性めっき鋼板、(オールアンカー)ステンレス シルバー ピッチ(mm)220 収納サイズ(全長)1820mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)55mm、(タイヤ径)18~28インチ、(質量)30kg
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タブ20S専用ボルトです。木とスチール棚、木/スチールの組み合わせ
用途固定棚、可動棚 取付ネジ止め、ドライバータイプ:PZ2 プラス 材質スチール 仕様特殊ネジ
1セット(100個)
2,598 税込2,858
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)棚受
バロック調の装飾でインテリアを華やかに演出します。木製棚板用です。
材質亜鉛合金 形状L型 棚受け金具その他棚受
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

石膏ボードにも取付可能な木製収納棚です。梱包箱から取り出してすぐに取付出来るので施工もラクラク。狭いトイレも上部空間を活かして、収納量をアップ!。シンプルな扉付きのシングル収納棚です。背板がついているので石膏ボードにも取り付け可能、もちろん下地にビス止めも可能です。狭いスペースにトイレットペーパーや洗剤・サニタリー用品すっきりをひとまとめにでき、すっきりとしたトイレ空間を作ることができます。アロマや観葉植物を飾ったり、お気に入りの雑貨を飾って居心地のいい空間を演出できます。扉は静かにゆっくり閉まるダンパー付きヒンジを採用!。石膏ボードでも取付け可能:壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるので石膏ボードにしっかり食い込みます(※取付ける壁は9mm以上の厚さが必要です)。組立不要の完成品でお届けとなります。
付属品アンカー、取付ねじ(皿タッピンねじ5×70)、座金、ねじキャップ、クッション 材質天板・地板:ポリエステル化粧合板、天板以外:プリント紙化粧合板 質量(kg)5 ホワイト(白) 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×275×330 収納量トイレットペーパー12ロール収納可能
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。 ボルトまわりの塗装にも最適。 ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状筋違 毛色白色 玉厚(mm)10 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

石膏ボードにも取付可能な木製収納棚です。梱包箱から取り出してすぐに取付出来るので施工もラクラク。狭いトイレも上部空間を活かして、収納量をアップ!。シンプルな扉付きの収納棚と扉なしの飾り棚のセット品です。扉棚と飾棚はセパレート仕様になっているので、スライドさせてスペースを有効に使うも良し、上下セパレート設置で高さを有効に使うも良し、上下つなげてシンプルに使うも良し!組み合わせで広さや使い勝手に合わせて、お気に入りのスタイルに!。背板がついているので石膏ボードにも取り付け可能、もちろん下地にビス止めも可能です。狭いスペースにトイレットペーパーや洗剤・サニタリー用品すっきりをひとまとめにでき、すっきりとしたトイレ空間を作ることができます。アロマや観葉植物を飾ったり、お気に入りの雑貨を飾って居心地のいい空間を演出できます。扉は静かにゆっくり閉まるダンパー付きヒンジを採用!。石膏ボードでも取付け可能:壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるので石膏ボードにしっかり食い込みます(※取付ける壁は9mm以上の厚さが必要です)。組立不要の完成品でお届けとなります。
付属品アンカー、取付ねじ(皿タッピンねじ5×70)、座金、ねじキャップ、クッション 材質天板・地板:ポリエステル化粧合板、天板以外:プリント紙化粧合板 質量(kg)5.7(扉棚)、3.8(飾棚) ホワイト(白) 耐荷重(kg)10(各棚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×275×330(扉棚)、600×260×265(飾棚) 収納量トイレットペーパー12ロール収納可能
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷

限られたスペースで効率よく収納できます。
材質熱間圧延鋼板(ポリエステル粉体焼付塗装) ステンカラー(SC)
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)棚柱Pin用ねじセット
棚柱Pin等に使用するネジセットです。
質量(g)45 付属品木ねじ×1、アンカープラグ×1
1セット
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラフィックス専用ピンボルト ダボのような使い方ができます、
用途可動棚 ねじ長さ(mm)11 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1セット(100個)ほか
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受
斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)アンカープラグ8×50六角棒スパナ呼び4 材質SUS304 形状特殊 質量(g)387 耐荷重(N)138 棚受け金具その他棚受
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板で組み立てていく、しかくい収納。可動棚がないため、規則正しいマス目が並んだすっきりとした空間に仕上げてくれます。
1セット(20個)
1,198 税込1,318
10日以内出荷

スライドラックの上の空間を有効利用できるラック。 不着式なので着地音がせず静かです。 ガススプリングとコロは交換しやすいユニット式。 上段レールは自転車の横倒れを防ぐ車輪ガイド付き。 レール収納時の音を軽減するストッパー付き。
材質(柱)一般構造用角形鋼管、(上段フレーム・可動レール)熱間圧延鋼板、(前輪・後輪ガイド・取っ手・スタンド)丸鋼、(ベースプレート)平鋼、(アンカー)スチール 型式ガススプリング式 オータムグレー タイプ下段スライドラック用 ピッチ(mm)600 収納サイズ(全長)1840mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)50mm、(タイヤ径)20~27インチ、(質量)20kg
1台
45,980 税込50,578
11日以内出荷

操作性に優れ、自転車の出し入れがしやすいラック。 不着式なので着地音がせず静かです。 ガススプリングとコロは交換しやすいユニット式。 上段レールは自転車の横倒れを防ぐ車輪ガイド付き。 レール収納時の音を軽減するストッパー付き。
材質(柱)一般構造用角形鋼管、(上段フレーム・可動レール)熱間圧延鋼板、(前輪・後輪ガイド・取っ手・スタンド)丸鋼、(下段レール)熱間圧延鋼板、(ベースプレート)平鋼、(アンカー)スチール オータムグレー 収納サイズ【上段】(全長)1840mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)50mm、(タイヤ径)20~70インチ、(質量)20kg【下段】(全長)1770mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1040mm、(タイヤ幅)50mm、(タイヤ径)20~70インチ、(質量)20kg
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)HEWI 棚受 477-03-510型
本体にスロット4本、未使用スロットカバー3ヶ付きです。その他のカラーもあります。
シリーズHEWIシリーズ 付属品アンカープラグΦ8×40 材質ポリアミド 適合ガラス厚(mm)8 適合ガラス奥行(mm)115
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納状態から棚を手前に倒して使用します。使い終わって載せている物をどかすと、小物棚は自動的に収納状態にもどります。
付属品六角穴付ボタンボルトM4×10(ステンレス鋼)注意ラベル 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 仕上ヘアライン仕上 積載荷重N(kgf)90以下(10以下)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

殆ど金具が見えない棚受け金具 簡単に棚が脱着可能です。ストッパーなしの本製品は棚の手前側に取り付けします。奥側のパーツはストッパー付きをお使いください、棚板や中間パネルの目隠し取付
用途固定棚 板厚(mm)16以上 取付掘り込み溝に差し込み、連結ボルトはコネクターと接合 材質プラスチック タイプストッパーなし
1セット(50個)
5,898 税込6,488
23日以内出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。レベルアジャスター付きで、ガラスが水平になるように微調節できます。ガラスが抜けにくい構造なので、安心してご使用いただけます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mmドリル下穴径Φ14 付属品取付用六角棒スパナ呼び6六角穴付ボルトM8×55プラグM8(適用ドリル径Φ14) 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上アーム、丸座:ステンレス鋼(SUS316) レベルアジャスター:ステンレス鋼(SUS316)/ポリウレタン バンパー:合成ゴム/アーム、丸座::Zwei L仕上 レベルアジャスター:Zwei L仕上/クリアー バンパー:ブラック シリーズZweiLシリーズ 対応ガラス板厚(mm)8または10
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラットで丈夫な床板で掃除が簡単です。アルミレールとベアリングコロの上吊り引戸により扉の開閉が軽くてスムーズです。扉は操作のしやすい取手付で錠前は仮ロック機能付です。屋根への滞留水をシャットアウトしています。正面土台には凍上対策を施しています。扉と壁・屋根部分には高品質で耐食性に優れたカラーガルバリウム鋼板を使用しています。
用途屋外用中型物置。 2018年トラスコ掲載ページ10 0696 材質本体:スチール(塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板および塗装溶融亜鉛めっき鋼板)
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

殆ど金具が見えない棚受け金具 簡単に棚が脱着可能です。ストッパー付きの本製品は棚の奥側に取り付けします。手前側のパーツはストッパーなしをお使いください、棚板や中間パネルの目隠し取付
用途固定棚 板厚(mm)16以上 取付掘り込み溝に差し込み、連結ボルトはコネクターと接合 材質プラスチック タイプストッパー付
1セット(50個)
5,898 税込6,488
23日以内出荷

引出スペースが少ない、省奥行のスライドラック用上段ラック。 スライドラックの上の空間を有効利用できます。 操作性に優れた、ガススプリング式を採用。 不着式なので着地音がせず静かです。 ユニット構造で組立が簡単です。 上段レールにはラックの引出しロック機能付き。 自転車がラックから飛び出さない防止装置付き。
材質(柱)一般構造用角形鋼管、(上段フレーム・可動レール)熱間圧延鋼板、(前輪・後輪ガイド・取っ手)丸鋼、(ベースプレート)平鋼、(アンカー)スチール 型式ガススプリング式 オータムグレー タイプ下段スライドラック用 ピッチ(mm)600 収納サイズ(全長)1840mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)50mm、(タイヤ径)20~28インチ、(質量)25kg
1台
46,980 税込51,678
11日以内出荷

素早い施工を実現。先端の特殊カットにより、切り粉を奥に自動排出。 切り粉を自動排出することにより、ねじ込み抵抗が少ない。 プレキャストコンクリート(PC板)に最適。 重いハンマーでの打ち込みは不要。 下穴に入れ、インパクトドライバーで締めるだけ。 取付時、高さ調整可能。 ねじ固定式コンクリートアンカーなので、仕上材や端部にクラックが起き難い(割れにくい)。 優れた強度。 表面処理は、人と地球環境にやさしい六価クロムフリー・三価クロメート。 取り外しも可能。
用途各種建築設備、マテハン機器、エクステリア、駐輪・駐車設備、仮設材、椅子、ラック、手すり、看板、発電関連設備、改修工事などに 材質/仕上鉄/三価クロメート
1箱(80本)ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的。高さ調節可能:161mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応。耐久性に優れた設計:最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用。取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属。ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納 仕様●壁面取付:対応●ケーブル管理機構:あり●取付場所オプション:壁面設置●棚の耐荷重:7kg●高さ調節:あり●色:ブラック●製品幅:250mm●製品長さ:360mm●製品高さ:217mm●製品質量:1400g●材質:アルミ、スチール、プラスチック●セット内容:ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mm ネジ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9たて樋標準付属→雨水を一ヶ所にまとめて流します。10背面棚仕様→棚板2段(4枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚 高さ(mm)【全体】2163【内寸】1915【開口部】1832 奥行(mm)1598/【床まわり】1400 間口(mm)【全体】1826【内寸】1677【床回り】1730【開口部】936 耐荷重(kg)【床】2170 内寸奥行(mm)1244 耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500 床面積(m2)2.42(0.73坪) 扉形式引き戸
1個
199,800 税込219,780
14日以内出荷

1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9たて樋標準付属→雨水を一ヶ所にまとめて流します。10棚なし仕様→この商品には棚は付属しておりません。
仕様アンカープレート4枚 高さ(mm)【全体】2163【内寸】1915【開口部】1832 奥行(mm)1598/【床まわり】1400 間口(mm)【全体】1826【内寸】1677【床回り】1730【開口部】936 耐荷重(kg)【床】2170 内寸奥行(mm)1244 耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500 床面積(m2)2.42(0.73坪) 扉形式引き戸
1個
189,800 税込208,780
14日以内出荷

1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9たて樋標準付属→雨水を一ヶ所にまとめて流します。10棚なし仕様→この商品には棚は付属しておりません。
仕様アンカープレート4枚 高さ(mm)【全体】2163【内寸】1915【開口部】1832 奥行(mm)1598/【床まわり】1400 間口(mm)【全体】1826【内寸】1677【床回り】1730【開口部】936 耐荷重(kg)【床】2170 内寸奥行(mm)1244 耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500 床面積(m2)2.42(0.73坪) 扉形式引き戸
1個
189,800 税込208,780
14日以内出荷

1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9たて樋標準付属→雨水を一ヶ所にまとめて流します。10背面棚仕様→棚板2段(4枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚 高さ(mm)【全体】2163【内寸】1915【開口部】1832 奥行(mm)1598/【床まわり】1400 間口(mm)【全体】1826【内寸】1677【床回り】1730【開口部】936 耐荷重(kg)【床】2170 内寸奥行(mm)1244 耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500 床面積(m2)2.42(0.73坪) 扉形式引き戸
1個
199,800 税込219,780
14日以内出荷

1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9たて樋標準付属→雨水を一ヶ所にまとめて流します。10側面棚仕様→棚板2段(2枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚 高さ(mm)【全体】2163【内寸】1915【開口部】1832 奥行(mm)1598/【床まわり】1400 間口(mm)【全体】1826【内寸】1677【床回り】1730【開口部】936 耐荷重(kg)【床】2170 内寸奥行(mm)1244 耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500 床面積(m2)2.42(0.73坪) 扉形式引き戸
1個
199,800 税込219,780
14日以内出荷

ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(2枚セット、36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的。高さ調節可能:棚板は346mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応。耐久性に優れた設計:各棚板は最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用。取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属。ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納 仕様ケーブル管理機構あり その他高さ調節あり セット内容ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mmねじ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイド 材質アルミ、スチール、プラスチック 長さ(mm)360 幅(mm)250 質量(kg)3 ブラック 取付壁面取付 高さ(mm)402 耐荷重(kg)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9たて樋標準付属→雨水を一ヶ所にまとめて流します。10側面棚仕様→棚板2段(2枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚 高さ(mm)【全体】2163【内寸】1915【開口部】1832 奥行(mm)1598/【床まわり】1400 間口(mm)【全体】1826【内寸】1677【床回り】1730【開口部】936 耐荷重(kg)【床】2170 内寸奥行(mm)1244 耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500 床面積(m2)2.42(0.73坪) 扉形式引き戸
1個
199,800 税込219,780
14日以内出荷

1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)。7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。9たて樋標準付属→雨水を一ヶ所にまとめて流します。10背面棚仕様→棚板2段(4枚)標準装備、棚板位置は調整可能
仕様アンカープレート4枚 高さ(mm)【全体】2161【内寸】1869【開口部】1832 奥行(mm)1998/【床まわり】1800 間口(mm)【全体】2626【内寸】2477【床回り】2530【開口部】1469 耐荷重(kg)【床】4090 内寸奥行(mm)1644 耐荷重(N/m2)【床】9000、(屋根):【一般型】1200/【多雪型】4500 床面積(m2)4.55(1.38坪) 扉形式引き戸
1個
289,800 税込318,780
14日以内出荷