シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
コーキング面に艶を出す事ができます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
先端厚さ(mm)4
材質(本体)ポリアセタール、(ゴム)シリコンゴム
ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。
用途コーキングの仕上げ作業ができます。
材質本体:ポリプロピレン
全長(mm)172
刃厚(mm)1.2
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。そしてヘラの先端が 45 度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。
用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。
材質ポリアセタール
色ホワイト
タイプ段付きタイプ
ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。さらに先端にシリコン製のゴムが付いているため、よりなめらかな施工ができるようになりました。
用途コーキングの仕上げ作業ができます。
材質本体:ポリプロピレン、先端ゴム:シリコン
全長(mm)172
刃厚(mm)2.8
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。