建築金物・建材・塗装内装用品 :「壁用」の検索結果
特価
本日7月29日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途中粒子リシン用、京壁、プライマー、シーラー、エマルジョン系の吹付用
カップ容量(L)1.6
塗料ノズル口径(Φ)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる!
肩幅サイズで貼りやすい!
材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。
裏紙をはがすだけの粘着タイプ。
防カビ剤入り。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。
RoHS指令(10物質対応)対応
カーブレールをスムーズに走行します。
用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉
適合ベンダー
トラスコ品番363-0811
寸法(mm)カン下:32
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
壁面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様首振り/平受タイプ
仕上鏡面研磨(MST)
推奨ねじ#4.8皿木ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
分野インテリア
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
適合D25
寸法(mm)カン下:20.5
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ローラーサイズ(mm)60
種類ローラー
毛丈(mm)11
材質(ローラー部)アクリル、PP
主な用途室内壁用
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。
適合ベンダー
寸法(mm)カン下:32
材質/仕上ステンレス
質量(g)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。
適合SG
トラスコ品番835-3603
材質/仕上ステンレス
質量(g)97
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
適合D40
寸法(mm)カン下:24
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性抜群。平面から多少の凹凸面まで塗装出来る万能タイプ。
ローラーサイズ(mm)60
幅(mm)85
高さ(mm)70
種類ローラーセット
奥行(mm)33
毛丈(mm)11
材質(ローラー部)アクリル、PP
材質(グリップ)PP
材質(フレーム)スチール
主な用途室内壁用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工説明書(2.13MB)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工説明書(2.13MB)
クリップにシートを挟んで吊ることができます。
用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。
適合D25
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
3日以内出荷
付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式
電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下
温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75
安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置
水量(L/min)【最低作動】3.5
点火方式ダイレクト着火方式
排気方式強制排気
電源コードVCT(2心)×1.5m
設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形
配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合
適合D25
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥509
税込¥560
3日以内出荷
サイドポールがレールの端まで動かせます。
用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
サイドポールがレールの端まで動かせます。
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。
適合D30
材質/仕上ステンレス
質量(g)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
サイドポールがレールの端まで動かせます。
用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。
適合D40
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)61
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
施工性を考えた設計、各部材の取付が簡単に行えます。作業効率抜群!
シートの取付は、ポール(所定ピッチでビス穴あき)で挟み付属のピアスビスを揉むだけ。
中間ポールは中央にシートが納まります。召し合わせ部が波状でずれずにピッタリ面がそろいます。
31.5×33mmのスマートなサイドポール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的。高さ調節可能:161mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応。耐久性に優れた設計:最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用。取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属。ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納
仕様●壁面取付:対応●ケーブル管理機構:あり●取付場所オプション:壁面設置●棚の耐荷重:7kg●高さ調節:あり●色:ブラック●製品幅:250mm●製品長さ:360mm●製品高さ:217mm●製品質量:1400g●材質:アルミ、スチール、プラスチック●セット内容:ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mm ネジ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(2枚セット、36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的。高さ調節可能:棚板は346mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応。耐久性に優れた設計:各棚板は最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用。取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属。ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納
仕様ケーブル管理機構あり
その他高さ調節あり
セット内容ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mmねじ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイド
材質アルミ、スチール、プラスチック
長さ(mm)360
幅(mm)250
質量(kg)3
色ブラック
取付壁面取付
高さ(mm)402
耐荷重(kg)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

アイス スクレーパー
モノタロウ
¥169
税込¥186
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。
材質ポリアミド炭素入り
フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。
用途炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。このセットは、40ミリと65ミリの2本セットです。
刃幅(mm)40、65
材質(刃)ポリアミド炭素入り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゴムベラ 柄付
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用
材質(ヘラ)天然ゴム、(柄)木(アオギリ)、(止め)アルミリベット
RoHS指令(10物質対応)対応
錆落としやコンクリートのノロ取りに使えます
壁突等の用途の広い道具です。
刃幅(mm)95
切刃長さ(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。
トラスコ品番108-0851
材質/仕上ステンレス
質量(g)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
目地、タイル、壁、サッシ廻り等のコーキングはがしに最適なスクレーパーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
木製手すり用の壁付け横受ブラケットです。手すりサイズ・色からお選びください。
材質亜鉛ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて作業性の良いタイプ
屋内外の壁、屋根、床などあらゆる場所に対応できます。平滑面から多少の凸凹面に使用できます。
毛丈(mm)13
セット内容ハンドル×1台、スモールローラー×1本
軸径(Φmm)6
ハンドル長さ(mm)315
適合内装/平滑面
サイズスモール
タイプ中毛
種類ローラーセット
材質(ローラー部)アクリル、ポリエステル
主な用途万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ローラー用ハンドル付
生地の種類ハイパイル
ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。
清潔感があり景観を損なわないホワイトシート
薄手・軽量タイプのお手軽品、短期間の使用には最適。
用途屋内養生、壁養生他
交換目安約1ヶ月以内
材質(シート)ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。
用途壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。
材質(頭)HIPS樹脂
荷重(kg)垂直:7
材質(フック)ステンレス
入数2セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥579
税込¥637
欠品中
粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。
用途石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。
材質素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙
RoHS指令(10物質対応)対応
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)3
認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。