設置幅の狭い面でも取付け可能です。床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
トラスコ品番849-0040
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法d(mm)5.2
寸法L1(mm)62
寸法D(mm)5
寸法L2(mm)50
寸法T(mm)3
寸法L3(mm)25
H(mm)9
h(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など
材質アルミニウム合金
仕上鏡面研磨特注焼付塗装
寸法dM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
表面がフラットなデザインで汚れが付きにくい形状です。Φ38.1の支柱に対応します。転倒防止に、別売の錘(おもり) HSW-2をご使用ください。5ヶまで取り付けできます。
用途医療機器、OA機器、家電機器、美容機器など
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。