住宅基礎工事に特化した木枠専用の寸法調整用コーナー。組付時の使用で寸法調整が簡単にでき、加工手間が削減できます。釘穴Φ4mmが4カ所開いていますので木枠に釘で留める事が出来ます。特殊亜鉛鋼板を使用しているので、剥離剤ののりが良く、ノロの付着が軽減されます。錆びにくい材質のため、メンテナンスに優れています。
用途住宅基礎工事に特化した木枠専用の寸法調整用コーナー。出隅部、入隅部のどちらでも使用できます。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)300
関連資料(0.14MB)
用途ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
材質木製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)540×300×150
塗装クリア
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
用途ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
材質木製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)1665×217×150
塗装クリア
1セット
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
用途ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
材質木製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)967×329×150
塗装クリア
1セット
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
用途ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
材質木製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)953×217×150
塗装クリア
1セット
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
用途ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
材質木製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)953×520×150
塗装クリア
1セット
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
用途ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×340×150
用途ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
材質木製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)1665×520×150
塗装クリア
1セット
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
用途置物
材質木製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)953×440×150
塗装クリア
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
用途ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
材質木製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×420×150
塗装クリア
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
用途ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
仕様突板張り
材質MDF
寸法(縦×横×厚さ)(mm)543×443×150
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
用途ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
仕様突板張り
材質MDF
寸法(縦×横×厚さ)(mm)539×374×150
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
水滴などで傷む前に貼る 木枠を保護するシート 賃貸住宅でも使える キレイにはがせるタイプ 防水仕様でお手入れ簡単
用途目立ちにくい半透明。水滴で傷みやすい家の中の窓枠、脱衣所、玄関などに
材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリプロピレン
色CL
水滴などで傷んだところに貼る 木枠を補修するシート しっかり貼り付く 強粘着タイプ 防水仕様でお手入れ簡単
用途防カビ
材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、はく離紙:紙
屋外換気口上下に開口部を設けてありますので、壁面に当たる強風の吹き込みを減少させます。防虫網付。小屋裏換気口としてもご使用いただけます。取付ねじピッチ(mm):W226×H176。自然換気
材質ASA樹脂
有効換気面積(cm2)72
用途ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
仕様突板張り
材質MDF
寸法(縦×横×厚さ)(mm)444×444×150
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
壁面にあたる強風の吹き上げや、吹き込みを減少させます。防虫網付。適応屋内換気口:KS-410P。取付ねじピッチ(mm):W455×H105。自然換気
材質ASA樹脂
有効換気面積(cm2)72
自然換気。取付ねじピッチ(mm):W230×H180
仕様ステンレス(16メッシュ)網付
材質ステンレス(SUS304) t=0.6mm
仕上#400研磨
有効換気面積(cm2)156
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
壁面にあたる強風の吹き上げや吹き込みを減少させます。小屋裏換気口としてもご使用いただけます。取付ねじピッチ(mm):W226×H175。自然換気
材質ASA樹脂
有効換気面積(cm2)64
柔らかいニトリルゴム製!
柔らかい素材を使用していますので、強く押さえることのできない箇所に便利です。
ベアリング入りなのでスムーズに回転します。
材質ニトリルゴム
硬度(°)30(※ゴム用硬度計)
柔らかいニトリルゴム製!
柔らかい素材を使用していますので、強く押さえることのできない箇所に便利です。
ベアリング入りなのでスムーズに回転します。
片枠なので壁際ギリギリの転圧もできます。
材質ニトリルゴム
色シルバー
適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
1本
¥4,722
税込¥5,194
4日以内出荷
色シルバー
適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
1本
¥4,722
税込¥5,194
4日以内出荷
色シルバー
適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
1本
¥5,929
税込¥6,522
7日以内出荷
色シルバー
適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
1本
¥5,929
税込¥6,522
7日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切なし
色シルバー
仕上アルマイト処理
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切付
色シルバー
仕上アルマイト処理
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様標準網なし、水切なし
色シルバー
仕上アルマイト処理
額縁タイプのベーシックな天井点検口です。
枠形状はSDタイプと同じながら、より構造の簡単な係止金具でロックするタイプです。
木枠にも取り付け可能です。
用途室内用天井点検口
取付金具吊り金具
つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。
つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。
マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。
動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940)
取付可能高さ(mm)1650~2050
付属品ノコ刃
材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様標準網なし、水切付
色シルバー
仕上アルマイト処理
茶室金具。水屋天井の適当な場所に打つか、銅鑼枠という独立した専用木枠天井の中心に打ちます。
材質銅
安全荷重(kg)5
アズワン品番64-5250-61
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
強力な吸着力です。
用途片開きの際、壁に取り付ける部材。
材質/仕上アルミ/木調化粧シート・マグネットゴム
暮らしの金具はさんでとめるネジ式フック!かもい、木枠、木製の机の棚に簡単に取り付けられます。はさんで止めるため、取り付け材を傷つけず、安心です。フックは指で広げて付け外しできます。フックを本体に付ける際、ネジを下側にしますと高いところもラクに取り付けができます。
耐荷重(kg)2
材質スチール、ネジヘッド、ABS樹脂
奥行(mm)15以上
横(mm)55
取付方法は前面のビスをとってグリルを外し、壁に埋込まれた木枠又は鉄枠(別途)に木ネジ・タッピングビスで本体を取付け、その後グリルを取付けます。
材質鋼板
仕様開閉/上下レバー式
色グリル/クリーム、本体・羽根/黒
種類角型レジスター
仕上メラミン焼付塗装
ハイハッチGMよりもスリムに、さらに施工しやすくなりました。外枠:額縁、内枠:目地タイプで施工性とデザイン性を両立。木枠にも取付可能。
材質外枠、内枠/アルミ押出形材 A6063S-T5 アルマイト処理
設置場所天井
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。