8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省スペースでスリッパ4足収納出来ます。簡単組立!。棚の側面に掛けて設置したり、フックで扉に掛けて設置、木ネジで壁面や扉に設置する事も出来ます
用途フックで靴箱の扉にかけるだけで設置できるスリッパラックです。1フックで扉に掛けて設置する場合。扉の幅:本製品の幅以上(※ラック本体の幅約 25cm /トレイの幅約 25.5cm)。扉の厚さ:約1.5~2.2 cmまで。扉と上部との隙間:約3mm以上。2棚の側面にかけて設置する場合。棚の幅:本製品の幅以上。※ラック本体の幅約 25cm / トレイの幅約 25.5cm。3木ねじで壁面や扉に設置する場合。板壁、プリント合板(2cm以上)。※裏側に水平にサンがある場所。※石こうボード、モルタル、漆喰等のもろい壁、2cm以下の薄い板壁、コンクリート、レンガブロック等の固い壁、タイルおよびタイルの目地等では使用しないでください。 材質スチール、木材 寸法(mm)W255×D110×H640 ブラック 質量(g)850
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

省スペースでスリッパ4足収納出来ます。簡単組立!。棚の側面に掛けて設置したり、フックで扉に掛けて設置、木ネジで壁面や扉に設置する事も出来ます
用途フックで靴箱の扉にかけるだけで設置できるスリッパラックです。1フックで扉に掛けて設置する場合。扉の幅:本製品の幅以上(※ラック本体の幅約 25cm /トレイの幅約 25.5cm)。扉の厚さ:約1.5~2.2 cmまで。扉と上部との隙間:約3mm以上。2棚の側面にかけて設置する場合。棚の幅:本製品の幅以上。※ラック本体の幅約 25cm / トレイの幅約 25.5cm。3木ねじで壁面や扉に設置する場合。板壁、プリント合板(2cm以上)。※裏側に水平にサンがある場所。※石こうボード、モルタル、漆喰等のもろい壁、2cm以下の薄い板壁、コンクリート、レンガブロック等の固い壁、タイルおよびタイルの目地等では使用しないでください。 材質スチール、木材 寸法(mm)W255×D110×H640 ホワイト 質量(g)850
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

ヤマチコーポレーション漆喰クロス(壁紙 紙クロス)
機能性のある内壁にしたいけど、塗り壁を使うのはちょっと高い・・・という方のために製作した漆喰壁紙です。漆喰壁紙の原料は漆喰の原料となる「石灰石」と「珪藻土」です。石灰石に珪藻土を配合することで、室内の湿気もコントロールします。石灰石の特性でもある「消臭性」「抗菌性」と珪藻土の特性の「調湿性」をあわせたハイブリットな機能性壁紙です。漆喰壁紙の原料は「漆喰」の原料となる「石灰石」。石灰石を使用することで壁紙表面はザラザラした「漆喰風」な仕上がりを実現することができます。また漆喰の特徴である「消臭性」「抗菌性」「VOC吸着」を兼ね備えた機能性壁紙です。
仕様(不燃材料)NM-9951 幅(mm)920 長さ(m)50 主材質石灰石 入数46m2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1巻
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きれいにはがせる現状回復用。繰り返し取り付け、取り外し可能。壁や取り付けるものからキレイに剥がせる。薄いので貼り付け浮き上がりが少ない。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は一度剥がすと粘着力が下がります。柔らかい壁紙などは剥がすときに表面が取れる場合がありますのでご注意ください
規格(ベルクロ)95178 長さ(cm)45 入数1組(フック・ループ各1本)
1パック(1組)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

フック部分はピンの形で掛けやすい!。お部屋を選ばないスタンダードな木製フック
用途石膏ボード用 耐荷重(kg)8 仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地 材質 寸法(mm)42×91×56
1個
929 税込1,022
当日出荷

貼るだけで簡単設置!粘着タイプのタオルバー。フェイスタオルや大型タオルも掛けられます。小物収納に便利なフック付き。
用途キッチン 台所 洗面所 脱衣所 トイレ タオル掛け タオルハンガー その他取り付けられない面:凸凹のある面・ザラザラした面・表面が剥がれやすい面・布壁・壁紙・土壁・モルタル・ビニル壁紙・漆喰・塗装壁・塗装合板・レンジ、ストーブなどで高温になる所・模様のあるタイル、取り付けられる面:金属(冷蔵庫、洗濯機などの金属塗装面)・化粧合板・ガラス・プリント合板・タイル(サイズ6cm角以上かつ市販の耐水シートを併用した場合)、取り付けられる場所:厚さ約2cmまでの扉や引き出し等 材質パイプ/ステンレスSUS304(18-8ステンレス)、フック/ABS樹脂、粘着シール/ゴム系粘着剤 サイズ(cm)外寸/約全長38.3×奥行5×高さ5、有効寸法/約34.5、フック幅/約1.4(※深い所で約1.7) 耐荷重(kg)パイプ/約1、フック/約0.5(1個)
1個
829 税込912
5日以内出荷

アイディア次第で掛け方が色々選べる楕円型インテリアフック
用途石膏ボード用 耐荷重(kg)5 仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地 寸法(mm)41×88×100
1個
689 税込758
翌々日出荷

天然木を削ってフックに仕上げた見た目にも可愛い木製フック
用途石膏ボード用 耐荷重(kg)8 仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地 寸法(mm)38×86×43
1個
929 税込1,022
当日出荷

おすすめ人気ランキング