建築金物・建材・塗装内装用品 :「磁石 6mm」の検索結果
マグネットの磁力で壁面に吸着。作業スペースを広々使える。マグネットがつく壁「マグピタボード」と組み合わせて、自由なスタイル。磁石のチカラでしっかり吸着。バラバラになりがちなキッチン小物類を「マグシャーレ」できちんと収納。マグシャーレは、心地よく使える場所や高さに取り付けられて、配置も楽しく自由にアレンジができます。推奨パネル:磁石が付く壁「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて使用。フックは、5本 50mm間隔で、フック径は約6mmです。レードルや小物類を掛けることができます。
寸法W(mm)277
寸法H(mm)84
寸法D(mm)55
耐荷重(g)300(フック1本につき)※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります
仕様MSレードルフック
取扱説明書(0.38MB)
シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理
色ホワイト
マグネットタイプの戸当りです。
ガラス開閉時のバウンドを軽減します。
Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)
付属品皿ネジ(取付用M4×12、D=7)
材質ステンレス+シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上MST(鏡面)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
厚み3mmで3×6判の磁石がつくパネルです。
鋼板が厚めなので、磁石がしっかりつきます。
電動丸鋸で簡単に切断ができます。
施工は、推奨両面テープ・接着剤で貼り付けるだけです。
新築でもリフォームでもご使用いただけます。
住宅・教育施設・医療施設・店舗・工場などで大活躍!
MAGOOシリーズとの併用でさらに便利に!
シックハウス対策品 F★★★★ 4VOC基準適合
MDF材料 非防火
厚さ(mm)3
幅(mm)910
1×4材を使ってインテリアに映えるウォールバーを作ることができるインテリアウォールバーシリーズの専用取付セットです。石膏ボード取付には穴の跡が目立たないクロスピンを使用し、現状復帰が可能なので、賃貸のおうちでも安心してご使用いただけます。木壁への取付けはネジをご使用ください。別売のオプションパーツを使えばさらに使い方が広がります。フックや磁石付きのパーツを使い自分だけのインテリア収納をつくってください。
セット内容1×4側パーツ(2個)、壁側パーツ(2個)、位置出しマーカー(2個)、ピン押しパーツ(1個)、クロスピン(6セット)、皿タッピングネジ(Φ3.5×16mm / 11 本 )
材質クロスピン(鉄)、皿タッピングネジ(ステンレス)、キャップ(PE)、その他(ABS 樹脂)
アズワン品番64-5077-99
1セット
¥599
税込¥659
翌々日出荷
マグネットが使える不燃化粧ボード。安心の不燃性能だから施工場所を問わず、キッチンパネルとしても幅広くお使いいただけます。ピン・画びょうではなくマグネットを使用するので、万が一踏んでもケガをする危険性をぐっと軽減。冷蔵庫ドア表面に使われる素材と同じなので、耐久性が高く、サッと拭けてお手入れ簡単です。(マットホワイト色は汚れが落ちにくいため、キッチンや水回りでは使用しないでください。不燃マグボードへの直接の書き消しはオススメしておりません。丸のこで切断できるので、施工現場の状況に合わせたサイズ調整が可能です。キッチンに!毎日使う場所をより便利に使いやすく収納できます。汚れてもサッと拭けてお手入れ簡単。幼稚園、施設に。画びょうを使わないのでピンレスで安心・安全。こどもたちの作品の貼り換えやイベント毎の展示も裏面にマグネットを付ければ簡単。水まわりに!自由にレイアウトが変えられるので賃貸のアパートにもお勧めです。病院に!安心の不燃性能だから場所を選ばずご使用いただけます。病院の掲示板にも最適です。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の25~35%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約12枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
種類化粧鋼板複合板
厚さ(mm)3.4
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
マグネットが使える不燃化粧ボード。不燃マグボードプレミアは、高級感あふれる高い意匠性、落ち着いた光沢感のあるヘアライン調仕上げです。また表面はクリアコーティングされているためさらに表面強度がUP。キズや汚れがつきにくい構造です。安心の不燃性能だから施工場所を問わず、キッチンパネルとしても幅広くお使いいただけます。ピン・画びょうではなくマグネットを使用するので、万が一踏んでもケガをする危険性をぐっと軽減。冷蔵庫ドア表面に使われる素材と同じなので、耐久性が高く、サッと拭けてお手入れ簡単です。(マットホワイト色は汚れが落ちにくいため、キッチンや水回りでは使用しないでください。不燃マグボードへの直接の書き消しはオススメしておりません。丸のこで切断できるので、施工現場の状況に合わせたサイズ調整が可能です。キッチンに!毎日使う場所をより便利に使いやすく収納できます。汚れてもサッと拭けてお手入れ簡単。幼稚園、施設に。画びょうを使わないのでピンレスで安心・安全。こどもたちの作品の貼り換えやイベント毎の展示も裏面にマグネットを付ければ簡単。水まわりに!自由にレイアウトが変えられるので賃貸のアパートにもお勧めです。病院に!安心の不燃性能だから場所を選ばずご使用いただけます。病院の掲示板にも最適です。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の25~35%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約12枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
材質ハードコーディング/表面フィルム(PET/Eシート)/化粧鋼板層/無機ボード
種類化粧鋼板複合板
サイズ3×6(910×1820mm)
厚さ(mm)3.4
質量(kg)9(1枚)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
種別不燃(NM-4477)
材質樹脂+鋼板+ネオジウム磁石
付属品トラスタッピングネジ 3.5×30、皿タッピングネジ 3.0×12
仕様床から扉下端の高さ6~15mmまで
ハトメに簡単に装着でき、金属部を利用してシートを簡単に固定が可能。
用途シートの固定
材質(本体)鉄・真鍮・磁石
材質(座金)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般地用
洗浄水量(L)(小)4、使用状況に応じて約2~4/回に自動調節(ファジー制御)
仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm、感知時間:本洗浄/前洗浄切の場合6秒以上、前洗浄入の場合10秒以上
付属品(U500)目皿×1、給水金具×1
セット内容壁掛壁排水小便器、小便器自動フラッシュバルブ、バックハンガー
質量(kg)(U500)33.0
種類小便器フラッシュバルブ
電源単3アルカリ乾電池×2本
排水方式壁排水
使用環境温度(℃)1~40
取付け方法露出
電池寿命月4000回使用で約2年
操作方法(水の出し方)センサー式
モード【お掃除】後カバーに洗浄用磁石(別売品)を差し込むことにより10分間センサー停止。
使用水水道水
位置TOTOマーク:本体正面
関連資料寸法図 分解図(TEA62ADS)
洗浄機能前洗浄:「入り」にした場合、最後の洗浄から1時間以内は感知後2~4秒後に洗浄、1時間以上は感知後2~8秒後に洗浄します。
洗浄能力【設備保護】24時間洗浄が無い場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約4L/回)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。