商品豆知識
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスビス付、ビス穴が開いています。
用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。
仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき
材質/仕上アルミ
取扱説明書(0.4MB)
節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。
幅(mm)150
長さ(m)2
仕様ホック2個付き
材質PVC
長さ(mm)1945
RoHS指令(10物質対応)対応
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。
タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。
手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。
仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能
付属品フック2個/カーテンリング30個
材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)3.5
タイプ組立式
耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800
組立時間約20-30分
外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)
内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
エアコン効率UP/カット可能
用途間仕切りのれん
材質(本体)塩化ビニル樹脂
寸法(cm)90×250
お好みの高さにスソをカットし調節できます。
面ファスナー付き。
紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)
用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに
材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ
厚さ(mm)0.3
質量(g/m)260
ハトメピッチ(mm)約250
ハトメ内径(mm)Φ8
形状ビニールカーテン
間仕切りシートをパイプなどを利用してレールにする場合のフック。パイプ径35mmまで使用可能。
材質ナイロン
透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
色透明(青味)
間仕切りシート専用フック。ロープを張った後でも取り付け簡単!
材質スチール
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。
冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮します。
用途工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として
強力な吸着力です。
用途サイドポールに取り付け、ポールとポール、ポールと壁の隙間なくして密封性を高める。
材質/仕上マグネットゴム
取扱説明書(0.4MB)
幅(mm)75
質量(kg)1.3
色シルバー
長さ(m)1
レールの代わりのワイヤーとフックがセットになっています。
ワイヤー固定が簡単にできる金具付き。
用途間仕切りシートを使用する際に。
セット内容ワイヤー6m 1本、専用フック10個、ワイヤー固定金具1個、金具解除用L型レンチ1本、ケーブルタイ2本
厚さ(mm)0.4
形状ビニールカーテン
色透明
タイプ防炎・制電・耐寒・耐候
両側から操作が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。
仕様固定ネジ付
材質/仕上スチール/クローム
質量(g)258
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。
適合D40
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)427
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
組み立て、移動が簡単。用途に応じて自由自在に空間をデザイン出来ます。パネル・硝子・合板等をはめ込んでご使用ください(8mm用)。
用途ショーウィンドウ、部屋の間仕切、飾り棚、展示会のディスプレイ等
材質アルミ引抜材
仕上B2ツヤ消し
両面抗ウイルス効果のある間仕切りシートです。ドアや部屋などの空間の間仕切りにご使用できます。
用途ドアや部屋の間仕切りに。
トラスコ品番244-7862
形状ビニールカーテン
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
両側から操作が可能です。
用途片開きのサイドポールのロック用。
材質/仕上スチール/クローム
質量(g)142
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
両側から操作が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。
仕様固定ネジ付
材質/仕上ステンレス
質量(g)290
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.3MB)
1組
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔)
上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)
金具等の付属品は付いておりません。
防炎品認定シール付き。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)
幅(mm)400~8000
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~5000
タイプ裾チェイン入加工
加工防炎・制電
伸び(%)縦/20、横/18
質量(g/m2)420
引裂強度(N)縦/60、横/60
ハトメ内径(Φmm)8
引張強度(N/3cm)縦/370、横/360
サービス分類オーダー・加工
シートの取付けは差込むだけで簡単に行え、キリコが出ません。
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。
材質/仕上アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果アップします。
材質/仕上アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.3MB)
用途床に埋め込み、落しの軸を受ける。
RoHS指令(10物質対応)対応
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。
仕様ボルト、ナット・落し受座付
トラスコ品番835-3607
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)436
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
付属のビス1本でMGベルトのずり落ちを防止します。
用途間仕切サイドポール(押えバータイプ・挟込みタイプ)用。
仕様ステンピアスビス付
材質/仕上アルミ
質量(g)3
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
強力な吸着力です。
用途サイドポールに取り付け、ポールとポール、ポールと壁の隙間なくして密封性を高める。
材質/仕上マグネットゴム
質量(g)1365
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1本
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。
材質/仕上アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
特殊アルミ(A6005C)で強度抜群
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。
適合XG
材質/仕上特殊アルミ(A6005C)
関連資料(0.46MB)
煽り防止のためシート端部に取り付けたサイドポールを壁や柱に固定します。
用途間仕切りポールを壁に固定する部材。
材質/仕上スチール/クローム
質量(g)63
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ピアスビス付、ビス穴が開いています。
用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。
仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき
付属品ピアスビス
トラスコ品番128-0012
長さ(mm)5000
材質/仕上アルミ
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
間仕切ポールに簡単に取り付け可能な鍵掛けです。
用途片開きのサイドポールのロック用。
仕様ステン固定ネジ付
材質/仕上ステンレス
質量(g)69
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
屋外透明間仕切りシート
用途工場や作業場の間仕切り、雨風除けに!。透明なので、閉塞感なく間仕切れる!。工場や倉庫、作業場など業務用にも!。屋外での雨・風よけにも最適。防風、雨除け、花粉・ホコリ対策!。UVカット率99%
色TO
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。
材質/仕上アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.3MB)
ポールを吊る際に使用します。
用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。
材質/仕上スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)50kg
質量(g)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
特殊アルミ(A6005C)で強度抜群
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果アップします。
仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき
適合XG
材質/仕上特殊アルミ(A6005C)
関連資料(0.46MB)
シートを切ってお好みの幅・高さに調整可能です。
使用場所の間口・高さに合わせてハサミやカッターで自由に切ってお使い頂ける便利なシートです。
防炎・吸水防止・フッ素防汚機能を持つシートです。
ポリエステル基布塩ビシートを使用していますので引っ張りに強いです。
上部折り返し溶着部にはロープを内蔵しています。
ミシン縫製ではありませんので幅方向を切ってもホツレたりしません。
上辺のハトメには内径約12ミリの真鍮製ハトメを使用しています。
用途作業場・倉庫内などの間仕切り、吊下げカーテン、プラント機器の間仕切シート
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.47
色アイボリー
長さ(m)3
伸度(%)25(縦)、30(横)
引裂強度(N)88(縦)、98(横)
引張強度(N)160(縦)、135(横)
透光率(%)10.4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。