DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
L字型の連結補助金具です。
木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。
材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴径(Φmm)4.2、(長穴)7×20、7×30
寸法(mm)40×80
板厚(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ROHS対応品です。
【開き方】90°以上開く、自動でストッパーがかかります。
【折りたたみ方】棚板を少し持ち上げ、解除レバーを押しながら、折りたたみます。
用途家具、建具等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品M3.5タッピングネジ3本、M3.5皿タッピングネジ6本
許容荷重(N[kgf])392(40)/2個使用時
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ
材質鋼(SECC)
形状L型
棚受け金具L型棚受け
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
幅広タイプのL字型連結補助金具です。
木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。
材質がステンレスなので錆びにくいです。
リブ付きで強度が高いです。
用途木材や金属などを垂直に固定、補強する際に使用します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
L字型の連結補助金具です。
木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。
材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などを垂直に固定、補強する際に使用します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ式棚受け金具です。狭いスペースのキッチン回りや家車スペースの棚受けに最適です。
机を少し大きくしたい。便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。
アイデア次第でスペースを有効活用できます。ストッパー機構で安全です。
材質鋼板
耐荷重(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
平面のL字型をした連結補助金具です。
木材同士をつなぐ際、角部分の補強として使用します。
材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで折りたたみ可能な棚受金具です。
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
金具の寸法はたったの14mmだから、すっきり収納!
材質鋼板
耐荷重(kg)40
寸法B(mm)135
寸法C(mm)14
寸法D(mm)12
寸法E(mm)31
寸法I(mm)10.5
付属品トラスタッピング(クロメート)M3.5×l5:6本、皿タッピング(クロメート)M3.5×20:12本
色茶
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
レールの代わりのワイヤーとフックがセットになっています。
ワイヤー固定が簡単にできる金具付き。
用途間仕切りシートを使用する際に。
セット内容ワイヤー6m 1本、専用フック10個、ワイヤー固定金具1個、金具解除用L型レンチ1本、ケーブルタイ2本
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など
材質スチール
耐荷重(kg)40
付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×205×200
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-307-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本
材質/仕上ステンレス/電解処理
耐荷重(kg)110
寸法(高さH×幅W)(mm)171×318.5
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L字棚受
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など
材質スチール
耐荷重(kg)80
付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×6本、ユニクロトラスタッピング 4×16×6本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×295×215
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など
材質スチール
耐荷重(kg)40
付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×305×305
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
ステンレス鋼製折りたたみ棚受EB型専用ダンパーです。ラプコン機構を搭載しているため、棚をゆっくり折りたたみ急な落下を防ぎます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16位置決めテンプレート
材質ABS樹脂、ポリアセタール(POM)、鋼
質量(g)400
仕上亜鉛めっき、クロムめっき
アズワン品番65-1993-17
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)15
棚受け金具L型棚受け
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
Sサイズ:調味料棚や飾り棚に最適な小ぶりサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)38×102
材質鉄
耐荷重(kg)10
棚受け金具L型棚受け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×102×77
付属品皿タッピングねじ:[壁面用]2.9×19(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]2.9×16(mm)ユニクロ×3本
適合1×4材/2×4材
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
Lサイズ:鍋やお皿など、奥行きのあるものを置けるサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)45×195
材質鉄
耐荷重(kg)17
棚受け金具L型棚受け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×195×142
付属品皿タッピングねじ:[壁面用]3.5×25(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]3.5×16(mm)ユニクロ×3本
適合1×8材/2×8材
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
Mサイズ:文庫本や漫画を置けるサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)43×126
材質鉄
耐荷重(kg)12
棚受け金具L型棚受け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×126×102
付属品皿タッピングねじ:[壁面用]2.9×19(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]2.9×16(mm)ユニクロ×3本
適合1×6材/2×6材
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
LLサイズ:雑誌が収まる大きめサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)47×244
材質鉄
耐荷重(kg)25
棚受け金具L型棚受け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×244×194
付属品皿タッピングねじ:[壁面用]3.5×25(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]3.5×16(mm)ユニクロ×3本
適合1×10材/2×10材
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。