接地とは電気機器の電路を大地とつなぐことで、アースとも呼ばれています。これを行うことにより通信機器を安定して動作させたり、静電気を防止したり、電気機器を安全に使用することができたりします。保安目的利用の代表的な例は、電子レンジなどの家電製品で行われる接地です。家電製品は漏電してしまった時に故障や火災などの事故を招くことがありますが、接地をしておくとこれらの事故を未然に防ぐことができます。そして接地をするための部品を接地材料と呼びます。
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm)200
表面処理銅めっき
工法単独
リード線太さ(mm2)5.5
銅メッキ処理。
十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
連結式はリード端子を併せて使用します。
材質銅メッキ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。