石油ファンヒーター NCタイプ 木造11畳まで/コンクリート15畳まで FW-4225NC(W)ダイニチ工業翌々日出荷
ワンタッチ汚れんキャップ搭載のスタンダードモデル。
【速暖】35秒スピード着火で足元からすばやく、パワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様グレー液晶質量(kg)8.5色ムーンホワイト電源(V)単相100消費電力(W)【大火力時-小火力時】143-63タンク容量(L)5燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.408-0.082暖房の目安(コンクリート)15畳まで暖房の目安(木造)11畳まで機能パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクシングルとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)435×436×313(置台含む)暖房出力(kW)【最大-最小】4.20-0.84燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】12.3-61.0点火時間(秒)35