石油ファンヒーターとは、灯油を燃料とする暖房用品の一種。石油をガス化して燃焼し、部屋を温める仕組みです。燃焼方式は、ブンゼン気化式・油圧送霧化式・ポット式の三種類があります。効率よく部屋を暖めるためには、外気に接する窓の下や、あるいは壁際などに設置し、温風の循環を遮らないようにするのがポイントです。また酸素不足による不完全燃焼を防ぐため、1時間に1~2分程度の換気により、酸素を補給する必要があります。
商品豆知識
「暖房の目安(コンクリート)」から絞り込む
(集合)17畳まで(28.0(m2))(1)
低消費電力No.1。トリプルエコ&DCモーター搭載で灯油代も電気代もさらにおトク!。快適温風。足もとが寒い!そんな悩みを解決。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。NEWプレミアム消臭「極」プラス。コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイをしっかり抑える。見やすく、使いやすい。見やすさにこだわった大型表示パネルと使いやすい親切設計。CORONA石油ファンヒーター。4つのメリット。低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
質量(kg)12.6
色グランブラック
タンク容量(L)7.2
消費電力【弱燃焼時】4W【強燃焼時】9.5W、秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。
暖房の目安(コンクリート)(集合)17畳まで(28.0(m2))
暖房の目安(木造)(戸建)12畳まで(20.0(m2))
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)466×520×338
運転音(dB)【弱燃焼時】20【強燃焼時】38
暖房出力(kW)4.62~0.72
待機時消費電力(W)0.8
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。